絞り込み
外径(Φmm)
- 80(8)
- 85(1)
- 100(18)
- 110(7)
- 120(3)
- 125(11)
- 135(15)
- 136(2)
- 147(4)
- 150(7)
- 165(2)
- 180(1)
- 185(2)
- 190(2)
- 235(1)
適合材
- その他(1)
- アルミ(8)
- サイディング(5)
- ステンレス(13)
- 木工(14)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(10)
- 鉄(30)
穴径(Φmm)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(58)
- 22.23(1)
- 24(1)
- その他(1)
刃数
- 30
- 20(37)
- 22(40)
- 24(73)
- 28(52)
- 32(56)
- 36(126)
- 40(142)
- 42(105)
- 46(33)
- 48(40)
- 50(45)
- 52(127)
- 54(26)
- 56(63)
- 60(103)
- 64(45)
- 72(66)
- 80(78)
- 100(63)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.05(1)
- 1.1(6)
- 1.2(16)
- 1.3(2)
- 1.4(8)
- 1.5(3)
- 1.54(1)
- 1.6(17)
- 1.8(4)
- 1.85(2)
- 2(4)
- 2.8(1)
- 3(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイウッド(11)
- チップソージャパン(7)
- Y'sGOD(7)
- TRUSCO(5)
- モトユキ(5)
- SK11(4)
- ハウスビーエム(3)
- 大見工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- 大日商(2)
- 若井産業(2)
- ツムラ(津村鋼業)(2)
- EARTH MAN(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ホーザン(1)
- レヂトン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・チップソージャパン・Y'sGOD・TRUSCO・モトユキ・SK11・ハウスビーエム・大見工業・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・大日商・若井産業・ツムラ(津村鋼業)・EARTH MAN・高速電機(富士製砥)・ホーザン・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(8)
100(18)
110(7)
120(3)
125(11)
135(15)
147(4)
150(7)
185(2)
190(2)

チップソー 鉄・ステンレス兼用
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)販売区分業務用
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
キングタイガー
Y'sGOD(28件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から6日以内出荷静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用コート黒切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
石膏ボード用チップソー
チップソージャパン¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)穴径(Φmm)20刃厚(mm)1
木工用チップソー 神業
Y'sGOD(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!用途木工用チップソー
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷から8日以内出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック穴径(Φmm)20仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
超厚物鉄工刃150mm
マキタ¥7,298税込¥8,0281枚4日以内出荷超厚物鉄工用チップソー。鉄板22mm厚を切断可能。平刃の2面研磨(3D形状)により切屑の排出効率向上。刃数30切断板厚(mm)3~22鋸身厚(mm)0.95刃先厚(mm)1.1外径(mm)150内径(mm)20
充電かまいたち鉄工用
SK11¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷から4日以内出荷金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881枚当日出荷刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
五充拳 虎 鉄工用
Y'sGOD¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から8日以内出荷騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。用途一般木工用。
メリッター(自在溝切用)
Y'sGOD(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素無スリット無
充電マルノコ用 木工刃
ハウスビーエム¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷充電式マルノコ専用の刃厚・刃型設計。シャープな切れ味を実現。用途用途詳細 木質系建材 ◎(最適)・・・木材、一般合板 ○(良好)・・・プリント合板、天然木化粧板、集成材、パーティクルボード 窯業系建材 ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 スレート ×(不適切)・・・ALC、硬質窯業系サイディング、窯業系サイディング、押出し成形セメント板、外壁・モルタル下地材、フレキシブルボード 金属系建材 ×(不適切)・・・一般軟鋼材、亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング、アルミサッシ 樹脂系建材 ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材特に木材、一般合板、石膏ボード使用電動機充電式マルノコ
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
コードレス工具専用チップソー
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷から3日以内出荷コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
可変溝切りチップソー
SK11(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌々日出荷これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。用途木材へのミゾ切り。外径(Φmm)120内径(Φmm)15刃厚(mm)2.8最大切込深さ(mm)30
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098税込¥5,6081枚当日出荷から9日以内出荷シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
石こうボード用チップソー
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
スカイカット(木工用チップソー)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷用途木工用 一般木材、合板、ベニヤ、石膏ボード、スレート、アクリル、 プラスチック、塩ビ、スタイロホーム等の切断作業に。使用電動機各種マルノコ
充電式丸のこ用チップソー 135
大見工業(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。外径(Φmm)135穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4刃数30適合日立、松下電工等、各社充電式丸のこ。
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材鉄
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥7,598税込¥8,3581枚4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王
Y'sGOD¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
グローバルソー 鉄筋用チップソー
モトユキ¥31,980~税込¥35,178~1セット(5枚)翌日出荷から6日以内出荷●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断用途鉄筋仕様サーメットチップ、切込制限ガード適合材鉄
建工快速 鉄工用チップソー
アイウッド¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
黒タフ 充電用鉄切チップソー
SK11¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷刃厚1.2mmと薄刃仕様により、切断時抵抗を軽減しバッテリー効率抜群です。オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。レーザースリット入りで低騒音・低振動です。用途鉄筋や全ネジなどの切断作業。刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼適合材鉄材質(刃)刃先:超硬チップ
”V BLADE”石膏ボード用
ツールジャパン¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から5日以内出荷『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。 『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。 『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。用途石膏ボード用適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
充電丸鋸用 木工用チップソー
アイウッド¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷から3日以内出荷超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
グローバルソー充電マルノコ対応チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷から6日以内出荷刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター