絞り込み
外径(Φmm)
- 85(1)
- 100(12)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(44)
- 135(1)
- 147(10)
- 150(3)
- 160(1)
- 165(9)
- 180(1)
- 185(1)
- 190(6)
- 205(1)
- 230(1)
- 255(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 木工(34)
- 樹脂(3)
- 石膏ボード(6)
- 鉄(4)
穴径(Φmm)
- 15(1)
- 20(57)
- 25.4(2)
刃数
- 20(6)
- 22(2)
- 24(10)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 34(1)
- 35(2)
- 36(6)
- 40(6)
- 42(19)
- 44(1)
- 45(2)
- 46(1)
- 50(1)
- 52(9)
- 56(2)
- 58(1)
- 70(2)
- 72(2)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.3
- 0.8(10)
- 1(57)
- 1.1(35)
- 1.2(107)
- 1.4(104)
- 1.5(112)
- 1.6(185)
- 1.7(23)
- 1.8(128)
- 1.85(17)
- 1.9(21)
- 2(102)
- 2.1(10)
- 2.2(82)
- 2.4(59)
- 2.5(11)
- 2.6(31)
- 2.8(35)
- 3(48)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- アイウッド(27)
- モトユキ(8)
- マキタ(3)
- SK11(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- 大見工業(2)
- チップソージャパン(2)
- Y'sGOD(2)
- ハウスビーエム(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- サンピース(1)
- 三陽工業(1)
- GS(1)
- ツールジャパン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・マキタ・SK11・京セラインダストリアルツールズ・トップマン[工具・金物]・大見工業・チップソージャパン・Y'sGOD・ハウスビーエム・EFFORT(エホート)・BIGMAN(ビッグマン)・エスコ・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・サンピース・三陽工業・GS・ツールジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
125(44)
147(10)
150(3)
165(9)
185(1)
190(6)
205(1)
230(1)
255(1)

チップソー 木工用
(348件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット
(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。用途一般木工・集成材用付属品19mmワッシャー仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材販売区分業務用
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,798~税込¥6,378~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
サン・プラスチックチップソー
三陽工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から9日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷から8日以内出荷本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!用途ステンレス用。
レーザースリットチップソー金匠
京セラインダストリアルツールズ¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から3日以内出荷軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。内径(mm)20
超硬質石膏ボード用チップソー
モトユキ¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から翌日出荷専用設計が生んだ圧倒的な切込力により、驚異的なスピードを実現します。 超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現します。用途強化せっこうボード(タイガーボード・タイプZ、チヨダウーテ・タイプX・Vなど)、せっこうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーンなどの切断に材質台金:工具鋼、チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)【石こうボード】21適合材石膏ボード
”V BLADE”鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ
ツールジャパン¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
大工の仕事 強化(石こうボード用)
アイウッド¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷安定感の刃厚1.3mm 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!![充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925585-260108-02.jpg)
充電丸鋸用木工チップソー
トップマン[工具・金物]¥749税込¥8241枚6日以内出荷一般木材・合板・集成材を綺麗にカット付属品収納ケース厚さ(mm)1.3ピッチ24P外径(Φmm)125穴径(mm)20
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ
モトユキ¥2,998税込¥3,2981枚翌日出荷から翌々日出荷超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
建工快速 石こうボード用チップソー 6:1組刃
アイウッド¥3,998税込¥4,3981枚翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃表面処理フッ素コーティング
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃
アイウッド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング表面処理フッ素コーティング
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用)
モトユキ¥2,798~税込¥3,078~1枚翌日出荷から6日以内出荷切断スピードアップ。滑らか切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。刃厚(mm)1.3穴径(mm)20
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用
アイウッド¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から翌日出荷きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!用途一般木工用タイプ両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
ボードデンマル石こうボード用
ハウスビーエム¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷特殊制限刃を加えることによって削材への過度の食い込みを防ぎ軽い切断を実現しました。鋭角研磨で切断ボード表面紙も綺麗に切断出来ます。高硬度微粒チップ採用で切れ味長持ちです。ホワイトコーティング仕様です。用途石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。石こうボード、防水ボード、ジプトーン、ケイカル板、各種石こうボード。仕様防じんマルノコ、集じんマルノコ用。材質刃先:超硬チップ穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 0779
薄物アルミ・板金チップソ185
マキタ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷薄物切断に最適な刃数と刃角用途薄物アルミ、薄板金工用適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F刃数70内径(Φmm)20外径(Φmm)185刃厚(mm)(鋸身)1.3適合材薄物アルミ・板金切断可能肉厚(mm)1.5以下刃先厚(mm)1.9
金工用チップソー160-46T
マキタ¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ハンガーレール、電線管などの切断に用途一般金工用適合機種充電式防じんマルノコ:5046D刃数46内径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)(鋸身)1.3適合材一般金工刃先厚(mm)1.6
パウダーチタンチップソー(プロメタル)
Y'sGOD¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。穴径(Φmm)20適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス最高使用回転速度(min-1)6000切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
石こうボード用チップソー
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。用途防じん丸鋸用台厚(mm)0.8
大工の仕事 構造用合板・集成材用
アイウッド(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌日出荷6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。穴径(Φmm)20適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
ドイツベストマックスチップソー
チップソージャパン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚翌々日出荷高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)用途リフォーム作業・内装作業などに。適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等内径(Φmm)20切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等刃型中心交互刃
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P
EFFORT(エホート)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P
EFFORT(エホート)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3
ZOIDチップソー 軽天用
SK11¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材軽天材内径(mm)20
五充拳 龍 木工用
Y'sGOD¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)
モトユキ¥6,798税込¥7,4781枚5日以内出荷硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター




















![充電丸鋸用木工チップソー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925585-260108-02.jpg)















![造作用チップソー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925549-260108-02.jpg)
![造作用チップソーブラック トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925567-260108-02.jpg)