絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 100(16)
- 105(1)
- 110(9)
- 112(2)
- 125(34)
- 127(5)
- 135(11)
- 147(7)
- 150(9)
- 160(14)
- 165(8)
- 180(17)
- 185(6)
- 190(6)
- 205(1)
- 216(1)
適合材
- ALC(1)
- その他(3)
- アルミ(14)
- サイディング(19)
- ステンレス(15)
- スレート(2)
- 木工(26)
- 樹脂(10)
- 石膏ボード(4)
- 鉄(26)
穴径(Φmm)
- 20(94)
- 22.23(1)
- 25(1)
- 25.4(2)
- その他(2)
刃数
- 10(4)
- 14(8)
- 16(10)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(3)
- 24(5)
- 26(2)
- 30(8)
- 32(6)
- 36(13)
- 40(10)
- 42(17)
- 46(9)
- 48(2)
- 50(4)
- 52(10)
- 56(7)
- 60(8)
- 72(3)
- 刃数をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.4
- 0.8(10)
- 1(57)
- 1.1(35)
- 1.2(107)
- 1.3(70)
- 1.5(112)
- 1.6(185)
- 1.7(23)
- 1.8(128)
- 1.85(17)
- 1.9(21)
- 2(102)
- 2.1(10)
- 2.2(82)
- 2.4(59)
- 2.5(11)
- 2.6(31)
- 2.8(35)
- 3(48)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- モトユキ(20)
- マキタ(12)
- チップソージャパン(9)
- SK11(8)
- Y'sGOD(7)
- アイウッド(6)
- TRUSCO(5)
- EARTH MAN(4)
- エスコ(4)
- ウイニングボアー(4)
- 大見工業(3)
- EFFORT(エホート)(3)
- YSK工業(3)
- サンピース(2)
- ツールジャパン(2)
- 新ダイワ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・モトユキ・マキタ・チップソージャパン・SK11・Y'sGOD・アイウッド・TRUSCO・EARTH MAN・エスコ・ウイニングボアー・大見工業・EFFORT(エホート)・YSK工業・サンピース・ツールジャパン・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・ヤナセ(柳瀬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(16)
110(9)
125(34)
135(11)
147(7)
150(9)
160(14)
165(8)
180(17)
190(6)

鮫肌 プレミアムホワイトチップソー
マキタ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
(9件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー
モトユキ(37件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。用途木、プラ、アルミ、鉄
グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
ハイブリッドX(マルノコ用)
Y'sGOD(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
プレミアムタフコーティングチップソー
マキタ¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。 プレミアムタフコーティングを施すことにより集成材の接着剤やヤニの付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現。用途丸ノコ用穴径(Φmm)20
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1枚当日出荷から翌日出荷切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
建工快速 窯業サイディングボード用
アイウッド¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。仕様ロングライフ穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー
モトユキ(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷から8日以内出荷●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
グローバルソー金属サイディング用チップソー
モトユキ¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から8日以内出荷ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から7日以内出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
木工用チップソー 神業
Y'sGOD(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!用途木工用チップソー
充電かまいたちフッ素スリット
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
FZカッター・ステンレス用 チップソー
大見工業¥7,698税込¥8,4681枚当日出荷OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
木工用チップソー白刃
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ホワイト高濃度フッ素コーティングにより、ヤニ・接着剤等の付着を軽減します。レーザースリットと窓抜き構造により、静音・放熱・軽量効果を発揮します。独自のスクイ角23度により、スピーディで丸鋸の負荷を軽減します。用途一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬適合材一般木材(タテ・ヨコ)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア(タテ・ヨコ)、デコラ板、MDF、パーチクルボード穴径(mm)20
充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソー
アイウッド(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。刃厚(mm)1.4適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
モトユキ¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
サイディングマスター オールマイティ
Y'sGOD¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷から4日以内出荷万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。穴径(mm)20
グローバルソー 軽天専用チップソー
モトユキ¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から8日以内出荷軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル
チップソージャパン¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
充電かまいたちフッ素
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個(1枚)ほか当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
ダブルスリット190-72卓上
マキタ(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工。静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用。一般木材用適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)刃先厚(mm)2
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
チップソージャパン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー 義経
Y'sGOD(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から6日以内出荷カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボード・ファイバーボードなどに適合機種電動マルノコ刃数(p)52適合材木工穴径(mm)20スリット有
五充拳 虎 鉄工用
Y'sGOD¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジチップ採用!。3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
充電かまいたち木工チップソー
SK11¥859~税込¥945~1個(1枚)当日出荷充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー
モトユキ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から6日以内出荷摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工穴径(mm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー
モトユキ¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合材サイディング
硬質窯業系サイディング用
マキタ¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から3日以内出荷超耐磨耗性チップの採用により難切断材も容易に加工。しかも長寿命。内径(Φmm)20適合材サイディング鋸身厚(mm)1.0刃先厚(mm)1.4
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー
モトユキ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から8日以内出荷騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。用途一般木工用。
ドラドR
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581枚当日出荷切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。トラスコ品番438-7767穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下刃数(p)40刃厚(mm)1.4台厚(mm)1.1適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター