絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.5・2.6・2.8・3・3.2・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
1,167件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用) モトユキチップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)モトユキ
6,998税込7,698
1枚
9日以内出荷
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。トラスコ品番114-1607材質台金:工具鋼、チップ:超硬歯数40刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)(ハゼ厚)3刃厚(mm)1.2適合材ステンレス外径(mm)110穴径(mm)20
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキチップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用) モトユキチップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)モトユキ
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキチップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用) モトユキチップソー グローバルソー(窯業サイディングボード用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
9日以内出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなど。トラスコ品番244-5167材質台金:工具鋼、チップ:超硬刃数18枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)1.4適合材サイディング外径(mm)150穴径(mm)20
鉄工用ゴローバルソチップスター モトユキ鉄工用ゴローバルソチップスターモトユキ
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番803-6634材質基盤:;SK5歯数36刃数36枚穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
3,000税込3,300
1枚
翌日出荷
超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現。高耐久タイプのチップソー。
用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)1.8穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,450税込2,695
1枚
翌日出荷
コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
用途雑草、牧草、藪山数36刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)230
超硬チップソー エスコ超硬チップソーエスコ
2,180税込2,398
1枚
翌日出荷
シャープな切れ味が長持ちするチップソーのスタンドタイプ。
用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
チップソーカッター用チップソー IKKチップソーカッター用チップソーIKK
9,798税込10,778
1枚ほか
4日以内出荷
サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)サーメットチップソーIKURATOOLS(育良精機)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
[EA851BA-1用]替刃 エスコ[EA851BA-1用]替刃エスコ
1,550税込1,705
1枚
翌日出荷
交互刃。木工切断用。
直径(Φmm)140穴径(Φmm)10適合材木工
タイガーチップソ- ステンレス用 NTタイガーチップソ- ステンレス用NT
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用 耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
丸のこ刃木材160×24T BOSCH(ボッシュ)丸のこ刃木材160×24TBOSCH(ボッシュ)
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。
適合機種UCL18H刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃厚(mm)1.8チップ数24個
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305SHS高速電機(富士製砥)
35,980税込39,578
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)4200
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH 高速電機(富士製砥)高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH高速電機(富士製砥)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800
低速チップソー切断機用 さくらFタイプ 高速電機(富士製砥)低速チップソー切断機用 さくらFタイプ高速電機(富士製砥)
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用穴径(Φmm)25.4適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)1400
低速チップソー切断機用 ゴールドさくら 高速電機(富士製砥)低速チップソー切断機用 ゴールドさくら高速電機(富士製砥)
21,980税込24,178
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min-1)にも使用できます。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数60厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3600
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
トラスコ品番372-1396刃数120穴径(Φmm)25.4寸法(Φmm)380適合材アルミチップ厚さ(mm)3付属リング穴径(Φmm)-
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
用途木工用125mm外径(Φmm)125適合材木工
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力D32~51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220質量(kg)10(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
チップソーカッター DIAMONDチップソーカッターDIAMOND
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!
切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電源(V)単相100電流(A)12(1050W)付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
汎用ビスケットジョントブレード Freud汎用ビスケットジョントブレードFreud
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
外径(mm)100刃厚(mm)4穴径(mm)22刃数6刃
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
13,980税込15,378
1枚
11日以内出荷
木工用チップソー石松DX TSC磐田木工用チップソー石松DXTSC磐田
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,198税込4,618
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用刃数30刃厚(mm)1適合材薄鋼板、サイディング外径(mm)80内径(mm)20
板金用スピードソーBS 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS 薄鉄板用若井産業
5,698税込6,268
1枚
6日以内出荷
薄鋼板用、スタンダードマルチタイプのチップソー
用途薄鋼板(0.8mm以下)切断用
スピードソーGB 石こうボード用 若井産業スピードソーGB 石こうボード用若井産業
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
用途石こうボード切断用刃厚(mm)1.2適合材石膏ボード内径(mm)20
木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD木工用最上級モデルチップソー 神の牙Y'sGOD
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
超硬チップソー(一般金属/低音刃) エスコ超硬チップソー(一般金属/低音刃)エスコ
13,400税込14,740
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38(低音刃)●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-46
超硬チップソー(一般金属) エスコ超硬チップソー(一般金属)エスコ
9,890税込10,879
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-45
超硬チップソー(一般金属用) エスコ超硬チップソー(一般金属用)エスコ
6,700税込7,370
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用
超硬チップソー(金属サイディング用) エスコ超硬チップソー(金属サイディング用)エスコ
8,200税込9,020
1枚
翌日出荷
用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)適合材サイディング
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃) エスコ超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)エスコ
16,700税込18,370
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレスアズワン品番65-2234-50
超硬チップソー(ステンレス用) エスコ超硬チップソー(ステンレス用)エスコ
6,700税込7,370
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用適合材ステンレス
超硬チップソー(鉄・ステンレス用) エスコ超硬チップソー(鉄・ステンレス用)エスコ
8,900税込9,790
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材、ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-47
超硬チップソー(リフォーム用) エスコ超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,900税込4,290
1枚
翌日出荷
リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)