絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.5・2.6・2.8・3・3.2・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
1,167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
丸鋸刃 細目 PROXXON(プロクソン)丸鋸刃 細目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。適合機種No.27006・No.28006
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から9日以内出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
穴径(Φmm)25.4適合材プラスチック材質(チップ)PRO-S
プラスチック用 チップソー チップソージャパンプラスチック用 チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(3件のレビュー)
17,880税込19,668
1枚
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
アルミ用チップソー 黒PASアルミ用チップソー黒PAS(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。振れが少なく、切れ味抜群
用途電動丸のこ。アルミサッシ、アルミ建材等の切断。穴径(Φmm)25.4刃形高低刃適合材アルミ
スカイチップソー(木工用) ハウスビーエムスカイチップソー(木工用)ハウスビーエム(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)40適合材木工使用電動機各種マルノコ
スーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデル チップソージャパンスーパーマックス充電丸鋸専用オールラウンドモデルチップソージャパン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。切断能力(mm)鉄板1.5穴径(mm)20切断能力(mm)アングル3
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン)充電卓上・スライド丸ノコ用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計仕上り重視の高品質超硬チップ採用木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ アイウッドパーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡアイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
大工の仕事 ポリカ・FRP用 アイウッド大工の仕事 ポリカ・FRP用アイウッド
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
一般金工用チップソー マキタ一般金工用チップソーマキタ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
トクマルチップソー(鉄用) TRUSCOトクマルチップソー(鉄用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。 長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。適合材外径(Φmm)180穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)1.8刃数36最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500材質(チップ)超硬材質(座金)工具鋼切断能力(mm)鉄鋼6
自在溝切りカッター 大日商自在溝切りカッター大日商(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵カッター用超硬チップソー 新ダイワ防塵カッター用超硬チップソー新ダイワ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内径(Φmm)20適合切断材ステンレス
サン・プラスチックチップソー 三陽工業サン・プラスチックチップソー三陽工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。
穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
ダブルスリット190-72卓上 マキタダブルスリット190-72卓上マキタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
「樹脂充填+特殊形状」のダブルスリット加工静音&制振!軽い切断感に美しい切断面。
用途スライドマルノコ、卓上マルノコ用一般木材用適合機種スライドマルノコ:190mm全機種(充電/LS711D)刃先厚(mm)2
大工の仕事 スライドマルノコ用 アイウッド大工の仕事 スライドマルノコ用アイウッド(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソーモトユキ
11,980税込13,178
1セット(4枚)
翌々日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
プレミアムホワイト125-45 マキタプレミアムホワイト125-45マキタ
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
トクマル薄刃チップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃チップソー(鉄鋼用)TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)軽天:2.3適合材
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
キャンペーン レヂトンキャンペーンレヂトン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
シリーズ金の卵
ステンレス用チップソー TRUSCOステンレス用チップソーTRUSCO
7,398税込8,138
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー NEW LAQTENRYU(天龍製鋸)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ツライチカッター用替刃 DIAMONDツライチカッター用替刃DIAMOND
27,980税込30,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合本体DFC-19C
超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)超硬丸鋸刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
サーメットチップソー(ステンレス用) 新ダイワサーメットチップソー(ステンレス用)新ダイワ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合機種LA305-C
スーパーチップソー(アルミサッシ用) HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソー(アルミサッシ用)HiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から9日以内出荷
レーザースリット+樹脂充填で低騒音・低振動
切断対象アルミ
チップソー(軟鋼材用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(軟鋼材用)HiKOKI(旧:日立工機)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
切断対象軟鋼材外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)20トラスコ品番791-6477刃数38
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用フッ素塗装で切り渋り防止パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
オールダイヤモンド Y'sGODオールダイヤモンドY'sGOD(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用内径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数(p)8仕様乾式適合機種集塵丸鋸適合材窯業系サイディングスリット
軟鋼材用チップソー マキタ軟鋼材用チップソーマキタ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ダブルスリット マキタダブルスリットマキタ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキグローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキグローバルソー鉄鋼用チップソーモトユキ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から翌日出荷
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
スーパーサーキュラーソーブレード PROXXON(プロクソン)スーパーサーキュラーソーブレードPROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
適合本体スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
鮫肌卓上スライド用165-60 マキタ鮫肌卓上スライド用165-60マキタ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
関連資料(4.78MB)

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)