絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.5・2.6・2.8・3・3.2・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
1,167件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ポリカ・FRP用チップソー アイウッドポリカ・FRP用チップソーアイウッド
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20関連資料(0.53MB)
繊維系断熱材専用刃 エコ丸GR スキルマン繊維系断熱材専用刃 エコ丸GRスキルマン
3,998税込4,398
1枚
翌々日出荷
グラスウール・ロックウール断熱材専用マルノコ登場。粉じんが圧倒的に少ないので、集じん機なしでお使いいただけます。表裏両面お使いいただけますので、大変経済的です。電動マルノコ使用で作業効率が上がります。
用途断熱材カッター刃数86外径(Φmm)165切り幅(mm)0.9
鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm WIZ'A鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mmWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36Pシルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6,000
チップソー DIAMONDチップソーDIAMOND
15,980税込17,578
1箱(4枚)
当日出荷
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター モトユキ鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスターモトユキ
9,998税込10,998
1枚
翌日出荷
鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。
用途アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。トラスコ品番803-6651適合機種低速型チップソー切断機材質基盤:SK5刃数54枚穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])1700外径(Φmm)305刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレス6切断能力(mm)鉄鋼10
ツライチカッター用チップソー IKKツライチカッター用チップソーIKK
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
ZOIDチップソー 石膏ボード SK11ZOIDチップソー 石膏ボードSK11(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。最適刃厚は強化石膏ボードも安定して切断。高剛性台金は高負荷な切断にも安定して使用できる。最適刃数で重ね切りもスピード切断できる。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して石膏ボードや強化石こうボードの切断適合材石膏ボードや強化石こうボード内径(Φmm)20刃幅(mm)1.2材質刃先:超硬、台金:鉄
160mm丸鋸 BIGMAN(ビッグマン)160mm丸鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。材質【台金】SK-5許容回転数(min-1[r.p.m])5500仕上クリアニス仕上げ
スライド用チップソー iHelpスライド用チップソーiHelp
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
神業チップソーアルミ建材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーアルミ建材用BIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー モトユキグローバルソー スパイラルダクト用チップソーモトユキ
6,598税込7,258
1枚ほか
翌日出荷
●空調工事に最適 ●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど刃型記号CB-n
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用) サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)サンピース
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用適合材鉄、ステンレス内径(Φmm)H:25.4
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
SFソー(スーパー・フィニッシングソー) 兼房SFソー(スーパー・フィニッシングソー)兼房
24,980税込27,478
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
特殊面形の刃型により、ムク木材のタテ挽きにおいて、ナイフマークのほとんどない高品質な切肌を実現します。また、特殊コーティング処理の「U-P」仕様ですので、従来のタテ挽きチップソーに比べ再研磨までの寿命がアップします。サンディングなどの後工程を省略することによって、生産性が向上し、総合的なコストダウンを図ることができます。
用途切肌を重視するムク材のタテ挽き切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング、モルダー 他歯数50刃形SF穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)1.5材質(チップ)U-P刃厚T(mm)2
C-BC5チップソー 兼房C-BC5チップソー兼房
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から9日以内出荷
切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。
用途アルミサッシの切断用適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ材質(チップ)SASH-PRO
強化・硬質石膏ボード用 125-42P タジマツール(TJMデザイン)強化・硬質石膏ボード用 125-42Pタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
優れた耐摩耗性
用途石膏ボード切断適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。寸法(mm)125×1.2×42P×20製品質量(g)75アズワン品番64-8715-75
マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用) レヂトンマッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)レヂトン
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切ってみてーな鏡面充電丸鋸用消音タイプ 四ツ目切ってみてーな鏡面充電丸鋸用消音タイプ四ツ目(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。薄台金とオリジナル超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
用途一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に適合材一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキグローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソーモトユキ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
穴径(mm)20適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
BDCCS18用チップソー BLACK&DECKERBDCCS18用チップソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
RAGE3用チップソー EVOLUTIONRAGE3用チップソーEVOLUTION
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途RAGE3用チップソー回転数(min-1[r.p.m])3000
ガルバリウム鋼板・薄物金工用 マキタガルバリウム鋼板・薄物金工用マキタ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)0.8
ダブルスリット マキタダブルスリットマキタ
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から3日以内出荷
鉄筋切断機用チップソー ダイア鉄筋切断機用チップソーダイア
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー ダイアSDC-32C1、SDC-38A用 チップソーダイア(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
外径(Φmm)135厚さ(mm)1.5トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A質量(g)135
プレミアム 板金 アイウッドプレミアム 板金アイウッド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から8日以内出荷
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板銅板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
プレミアム アルミ アイウッドプレミアム アルミアイウッド
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から3日以内出荷
適合切断材アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキグローバルソー黒鋭龍 木工用チップソーモトユキ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から8日以内出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
板金マスター Y'sGOD板金マスターY'sGOD
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から6日以内出荷
万能板金用、板金材&いろいろな材料が快適に切断可能。
用途最上位グレード!高度の高い「金属系チップ」使用。
充電マルノコ用チップソー鉄ステン用 アイウッド充電マルノコ用チップソー鉄ステン用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
用途鉄工用寸法(mm)H130×W130×D5
軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ軽量チップソー京セラインダストリアルツールズ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)25.4
グローバルソー造作用チップソー (造作達人) モトユキグローバルソー造作用チップソー (造作達人)モトユキ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌日出荷
ヤニ・接着剤の付着を大幅カット!ブラックフッ素コーディングがヤニや接着剤の付着を抑えます。 歯数が多いから切断面に差が出る!切断面の木端欠けを解消! シャープな切れ味&長寿命!摩耗に強い高硬度チップを採用!
用途造作用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6適合電動工具集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
木工用チップソー TRUSCO木工用チップソーTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
2回研磨のため、切断面が美しいです。
穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質台金:高炭素鋼、チップ:超硬適合材木工
鉄人の刃 High Class アイウッド鉄人の刃 High Classアイウッド
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用穴径(Φmm)20適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
鉄人の刃 Super High-Class アイウッド鉄人の刃 Super High-Classアイウッド(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
メリッター(自在溝切用) Y'sGODメリッター(自在溝切用)Y'sGOD(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精密設計高性能カッターダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット
木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD木工用チップソー 静龍拳Y'sGOD(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)