絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
0.8・1・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.85・1.9・2・2.2・2.4・2.5・2.6・2.8・3・3.2・刃厚(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
1,167件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ハイパーユニバース7000 ハウスビーエムハイパーユニバース7000ハウスビーエム(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
スカイカットチップソー アルミ用 ハウスビーエムスカイカットチップソー アルミ用ハウスビーエム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途アルミ用アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。使用電動機各種マルノコ
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキグローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)モトユキ
11,880税込13,068特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
キングカット(木工用) バクマ工業キングカット(木工用)バクマ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
高級チップを使用したチップソーです。
用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6仕様最高級台金SKS51
DCメタル185-45一般金工 マキタDCメタル185-45一般金工マキタ
9,498税込10,448
1個
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソーEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
チップソー 鉄 ステンレス 兼用 東安チップソー 鉄 ステンレス 兼用東安
6,898税込7,588
1箱(1枚)
3日以内出荷
鉄・ステンレス兼用 チップソー刃先に特殊日本製チップ採用(ワンランク上の長寿命!)
用途アングル鋼ステンレス鉄筋アルミサッシその他各種鋼材刃数54刃厚(mm)2回転数MAX1800/min適合材アングル鋼、ステンレス、鉄筋、アルミサッシ、その他各種鋼材外径(mm)305内径(mm)25.4
外装デンマルVダイヤ ハウスビーエム外装デンマルVダイヤハウスビーエム
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
偏心V型チップでコバ欠けとタッチアップの手間を低減します。硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、ラスボード等の切断に使います。
用途硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石こうボード、ラスボードに。トラスコ品番162-3854材質刃先:ダイヤモンドチップ刃数10穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100刃厚(mm)1.5適合材硬質窯業系サイディングボード、押出成形セメント板(鉄線なし)、ケイカル板、石膏ボード
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
DCメタル125-42ステン兼 マキタDCメタル125-42ステン兼マキタ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
厚物鉄工用185 マキタ厚物鉄工用185マキタ
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
刃物外径(mm)185刃物内径(mm)20適合材
チップソー(硬質窯業サイディング用) HiKOKI(旧:日立工機)チップソー(硬質窯業サイディング用)HiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から翌々日出荷
硬質窯業系サイディング用です。段付きチップ採用で軽切断を実現しました。
用途硬質窯業系サイディング用。材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下刃厚(mm)1.5
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用) チップソージャパンBESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)チップソージャパン
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬
パーチクルボード用チップソー(ブラックII) HiKOKI(旧:日立工機)パーチクルボード用チップソー(ブラックII)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用 若井産業板金用スピードソーBS-K 薄鉄板用若井産業
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
角スパンに最適!薄鋼板専用設計で切れ味持続薄刃採用で切断バリが少ない金属サイディングも切れる
適合材薄鋼板、サイディング内径(mm)20
サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー 若井産業サードソー 窯業系サイディング用フルダイヤチップソー若井産業
7,398税込8,138
1枚
6日以内出荷
フルダイヤのチップソー
用途窯業系サイディング切断用仕様ダイヤ数:12
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD鉄・ステンレス兼用チップソー 神王Y'sGOD
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ZOIDチップソー ホーロー SK11ZOIDチップソー ホーローSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断材質刃先:超硬、台金:鉄内径(Φmm)20適合材ホーロー
ZOIDチップソー キッチンパネル SK11ZOIDチップソー キッチンパネルSK11
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久の実現。超薄刃設計は軽く挽けてこば欠けを軽減。高品質研磨は仕上げ材に適した切断面の美しさを可能にする。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してキッチンパネルの切断適合材キッチンパネル内径(Φmm)20刃幅(mm)1材質刃先:超硬、台金:鉄
ZOIDチップソー 金属SD SK11ZOIDチップソー 金属SDSK11
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。サーメットチップ採用で超硬に比べ超耐久2倍を実現。最適刃数で薄物の切断もきれい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して金属系サイディングや板金ガルバリウム鋼の切断材質刃先:超硬、台金:鉄
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
鉄工材の切断に最適!!粘りのある超硬チップと最適な刃先処理で軽快・長寿命!
用途鉄工材、鉄板、アングル鋼、C型チャンネル鋼、スパイラルダクト、デッキプレート、軽天材、一般軟鋼材付属品刃先カバータイプ鉄工用穴径(Φmm)20適合材鉄工材・鉄板・アングル鋼・C型チャンネル鋼・スパイラルダクト・デッキプレート・軽天材など一般軟鋼材。
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー 鈴木製鋸イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー鈴木製鋸
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
コードレス工具専用チップソー BOSCH(ボッシュ)コードレス工具専用チップソーBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コードレス工具専用。1回の充電で2倍の作業量。極薄厚(鋸身+刃先)。
適合機種GKM18V-LI(H)鋸身厚(mm)1.2
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52P タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー 充電マルノコ用 165-52Pタジマツール(TJMデザイン)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
深切り165mmなので、厚い材に最適
用途木材・合板切断寸法(mm)165×1.5×52P×20製品質量(g)153刃先鋭角薄刃+軽量台金アズワン品番64-8715-73
建工快速 充電木工用チップソー アイウッド建工快速 充電木工用チップソーアイウッド
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材一般木材、集成材、化粧合板、デコラ外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃数(p)24刃厚(mm)1.3
建工快速 板金用チップソー アイウッド建工快速 板金用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
建工快速 多用途チップソー アイウッド建工快速 多用途チップソーアイウッド
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断。 台金はレーザースリット加工で切断音が静かでブレも抑えます。
建工快速 スライド丸鋸用チップソー アイウッド建工快速 スライド丸鋸用チップソーアイウッド
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。
用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
カッタ HiKOKI(旧:日立工機)カッタHiKOKI(旧:日立工機)
8,598税込9,458
1枚
翌々日出荷
側面ダイヤを採用してます。 キッチンパネル材をコバ欠け、バリを出さずにキレイに切断できます。 押出し成形セメント板にも使用できます。
用途キッチンパネル・成形セメント板の切断刃厚(mm)0.9材質台座:工具鋼、チップ:ダイヤ
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソーモトユキ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
適合材サイディング
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用 アイウッド漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用アイウッド
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌日出荷
きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!
用途一般木工用タイプ両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
万能切断チップソー EVOLUTION万能切断チップソーEVOLUTION
5,298税込5,828
1枚
欠品中
仕様4000RPM寸法(mm)216
アルミカット TRUSCOアルミカットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。
用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金など)仕様紙箱入。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー TRUSCO窯業系サイディング用オールダイヤチップソーTRUSCO(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。
用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)