絞り込み
ブランド
  • 理研オプテック
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • Panasonic(パナソニック)(542)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • エスコ(433)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • 日酸TANAKA(292)
  • TRUSCO(256)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 千代田精機(226)
  • 三立電器工業(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • アクアソル(201)
  • 東安(187)
  • ウエルドテック社(185)
  • 神戸製鋼(181)
  • IKURATOOLS(育良精機)(166)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光フィルター C-10 理研オプテック

    自動遮光フィルター C-10

    理研オプテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
    付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 R-7000-H 理研オプテック

    自動遮光溶接面 R-7000-H

    理研オプテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    【ヘルメット取付型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
    質量(g)605種類自動遮光溶接面電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
  • 防災面 (かぶり型) FH2 理研オプテック

    防災面 (かぶり型) FH2

    理研オプテック(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
    タイプヘッドバンドタイプ種類防災面 (かぶり型)レンズポリカレンズ頭囲(cm)約55~約64
  • 手持面用自動遮光フィルター C-10#10 理研オプテック

    手持面用自動遮光フィルター C-10#10

    理研オプテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    いまお使いの手持ち面に取付けるだけ 使いやすさを追求したフィルター 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 超カンタン! 今お使いの手持ち面に取り付けるだけ。イラストを参考にして、お手持ちの溶接面にC-10#10の太陽電池部分を外側に向けて取り付けてください。 溶接作業が超ラク! アーク点火前遮光度 #3 アーク点火後遮光度 #10 自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 超安全! 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
    付属品透明カバープレート 2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)92×36遮光度溶接前:#3、溶接時:#10保証期間1年戻り速度(秒)0.4電流範囲(A)30~300遮光速度(秒)1/3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スモーク種類遮光メガネ
  • 遮光メガネ 理研オプテック

    遮光メガネ

    理研オプテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途電気・ガス溶接作業種類遮光メガネ
  • 前面プレート 理研オプテック

    前面プレート

    理研オプテック(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    FH-2WとFH-1W用。球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    種別溶接用メガネ、防災面濃グリーン(G8)遮光度#8
  • 防災面 (ヘルメット取付型) FH1 理研オプテック

    防災面 (ヘルメット取付型) FH1

    理研オプテック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。
    種類ヘルメットレンズポリカレンズ機能レンズ交換 OK!
  • レーザー用遮光フィルター YG 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 250×200

    理研オプテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
    用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
  • 二眼型遮光メガネ 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ

    理研オプテック
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。
    用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW 理研オプテック

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    理研オプテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。トラスコ品番467-0293材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウン遮光度#6テンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 網面 (ヘルメット取付タイプ) 理研オプテック

    網面 (ヘルメット取付タイプ)

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通気性に優れた網面です。
    用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接面 R-7000-C 理研オプテック

    自動遮光溶接面 R-7000-C

    理研オプテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    【かぶり型】安全性、快適性にこだわった、機能充実モデル 電池交換可能 外付け遮光度調節 4つの受光センサー 液晶カートリッジ
    質量(g)550種類自動遮光溶接面電源太陽電池、及びリチウム電池(CR2450)センサー受光:4箇所有効視野(mm)100×60遮光度溶接前:#4、溶接時:#9~#13戻り速度(秒)0.1~0.9感度調整Low~High遮光速度(秒)1/10000RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, ANSI Z87.1, CSA Z97.3
  • 交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ) 理研オプテック

    交換レンズ 102BW PC-H 用(透明レンズ)

    理研オプテック(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    102BW用の本体側透明レンズの替えになります。
    仕様JIST8141トラスコ品番851-3432材質PC質量(g)10レンズ色透明
  • レーザー用遮光フィルター EX 550x400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 550x400

    理研オプテック
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
  • 溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式) 理研オプテック

    溶接用かぶり面GVタイプ(液晶式)

    理研オプテック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。
    用途TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。仕様復帰速度調整/自動種類自動溶接遮光面電源太陽電池遮光度#11非遮光度#3遮光速度(秒)1/3000
  • 交換レンズ 102BW #4 用 理研オプテック

    交換レンズ 102BW #4 用

    理研オプテック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
    用途ガス溶接など仕様JIST8141トラスコ品番851-3431材質PC質量(g)69
  • レーザー用遮光フィルター YG 550×400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 550×400

    理研オプテック
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4377材質キャストアクリル質量(g)924適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター YG 1400×1200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 1400×1200

    理研オプテック
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4376材質キャストアクリル質量(kg)7.1適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 1000×500

    理研オプテック
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4375材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター YG 1000×300 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター YG 1000×300

    理研オプテック
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4374材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター TWCL 550×400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター TWCL 550×400

    理研オプテック
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4373材質キャストアクリル質量(g)924適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター TWCL 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター TWCL 250×200

    理研オプテック
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3516材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター TWCL 1400×1200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター TWCL 1400×1200

    理研オプテック
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4372材質キャストアクリル質量(kg)7.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター TWCL 1000x500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター TWCL 1000x500

    理研オプテック
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4371材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300

    理研オプテック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4370材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
  • レーザー用遮光フィルター SC 250x200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター SC 250x200

    理研オプテック
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3515材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)850~1040寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
  • レーザー用遮光フィルター HE 550X400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター HE 550X400

    理研オプテック
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    トラスコ品番851-3514質量(g)792
  • レーザー用遮光フィルター HE 250x200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター HE 250x200

    理研オプテック
    20,980税込23,078
    1個
    14日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3513材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)600~720寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3OD値6
  • レーザー用遮光フィルター EX 250x200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 250x200

    理研オプテック
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3511材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
  • レーザー用遮光フィルター EX 1200x1000 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1200x1000

    理研オプテック
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4368材質キャストアクリル質量(kg)4.3適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×1000×3.0OD値6
  • レーザー用遮光フィルター EX 1000x500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1000x500

    理研オプテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
  • レーザー用遮光フィルター EX 1000x300 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター EX 1000x300

    理研オプテック
    53,980税込59,378
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3509材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0OD値6
  • レーザー用遮光フィルター AR 550×400 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 550×400

    理研オプテック
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3508材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×4OD値6
  • レーザー用遮光フィルター AR 250×200 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 250×200

    理研オプテック
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3507材質キャストアクリル質量(g)240適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4OD値6
  • レーザー用遮光フィルター AR 1000×500 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 1000×500

    理研オプテック
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4367材質キャストアクリル質量(kg)2.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×4OD値6
  • レーザー用遮光フィルター AR 1000×300 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 1000×300

    理研オプテック
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4366材質キャストアクリル質量(kg)1.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4OD値6
  • レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000 理研オプテック

    レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000

    理研オプテック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
    用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4365材質キャストアクリル質量(kg)4.8適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×4OD値6

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品