絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 溶接用品

10,504件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP手持面(グレー) 星光製作所FRP手持面(グレー)星光製作所
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
プラスチック製のため、耐水性がとても高いです。材質に繊維が含まれているため、衝撃に弱く割れやすいですが、耐熱性も高く溶けにくいです。溶接面の窓部が固定式です。
材質本体:FRP樹脂/ハンドル:プラスチック厚さ(mm)1.5質量(g)約370種類溶接面(手持ち式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×23×14
カバープレートセット (前) マイト工業株式会社カバープレートセット (前)マイト工業株式会社
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
液晶スクリーンを保護します。
用途INFO-1500W保護プレート交換用仕様INFO-1500W用トラスコ品番250-6575材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG用チップ ダイヘンアルミMIG用チップダイヘン
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
アルミMIG用のチップです。
刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510関連資料(0.91MB)
A型切断火口LP 阪口製作所A型切断火口LP阪口製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
プロパン用のA型切断火口です。
ねじ寸法W16-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.03酸素圧力(MPa)0.3
ホース中間用バルブソケット 阪口製作所ホース中間用バルブソケット阪口製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホース中間用のバルブソケットです。
用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)予熱酸素:330~550、切断酸素:1620~4850、可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
溶接ペンチ セブンティエイト溶接ペンチセブンティエイト
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付シンワ測定
6,998税込7,698
1個
当日出荷
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
厚肉ノズル No.10 ダイヘン厚肉ノズル No.10ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
ウエルケーブル ホルダーターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル ホルダーターミナルウエルドテック社
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ホルダ(S300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
容器用圧力調整器 セフティゴールドV 小池酸素工業容器用圧力調整器 セフティゴールドV小池酸素工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
目盛を色分け表示し、使用する圧力範囲が一目でわかります。
904 ギアバンド式防災面 Wプレート付 日本光器製作所(NIKKO)904 ギアバンド式防災面 Wプレート付日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。 片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。 正面が平らな角面レンズ。Wプレート付
質量(g)約350種類溶接面(かぶり式)寸法(幅W×高さH)(mm)250×200レンズ形状角型
プロメ専用外側プレート SUZUKID(スズキッド)プロメ専用外側プレートSUZUKID(スズキッド)
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
プロメ(PM-10C/PM-10CB)用の外側カバープレートです。
内側カバプレート SUZUKID(スズキッド)内側カバプレートSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。 スズキットJIDOUMEN・FFの交換用内側カバープレートです。
ウエルディングワゴン SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴンSUZUKID(スズキッド)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車適合機種SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等寸法(mm)天板上棚:310×610、下棚:290×510最大積載量(kg)150下段棚板耐荷重(kg)70上段棚板耐荷重(kg)70
曲がりチップ E型 16Φ 三木精機曲がりチップ E型 16Φ三木精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機ストレートチップ 段付型 16Φ三木精機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型) ユシロ化学工業水溶性切削油剤ユシローケン(エマルション型)ユシロ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(18L)
当日出荷
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。トラスコ品番768-4363材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤質量(kg)17.8白色容量(L)18pH9.3(10倍)推奨環境倍率10~20倍
マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)マグホールドヘキサSUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
マイクロトーチ コンパクト 新富士バーナーマイクロトーチ コンパクト新富士バーナー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3241幅(mm)35ブラック高さ(mm)80質量(g)35奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-22火口外径(Φmm)14
直流用ガウジングカーボン 台松科技直流用ガウジングカーボン台松科技
3,798税込4,178
1箱(50本)
当日出荷
TAIMATSUは世界シェアー35%のメーカーです。 消耗が少なく経済的。 炭素の高密度化、高密度のためアーク切れが少ない。 バラツキが少ない銅メッキ法。 品質が安定しており作業効率が高い。 ばらつきが少なくいつも同じ感覚で作業が出来る。 メッキがハガレ落ちることがない。 放電作業中にカーボンが飛散したりしない。
用途ガウジングカーボンと金属母材の間にアークを発生させて金属溶融させ、同時にガウジングカーボンに沿って噴出する高速のエアーによって溶着金属を除去します。鉄骨・造船・橋梁・建機・製缶等の切断、溝入れ(ハツリ作業)、穴あけ加工等に使用されております。溝幅(mm)9~11質量(g/本)約24溝深さ(mm)4~6棒長(mm)355棒径(Φmm)6.5使用電流(A)200~250穴径(mm)約10切代(mm)約9
ハンディガスパワートーチ オリエンテックハンディガスパワートーチオリエンテック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
断熱設計により噴射装置部の加熱防止策が施されています。 微細な炎でも安定してムラなく供給します。 様々な用途に使用可能。 上下左右、逆さ使用などあらゆる方向に使用可能。
寸法(縦×横×高さ)(mm)125×70×230アズワン品番64-9290-72
トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン タイムケミカルトーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーンタイムケミカル
1,698税込1,868
1個(300g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。 持ち運びに便利。
適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
マグナトロン蛍光磁粉液 EISHINマグナトロン蛍光磁粉液EISHIN
2,398税込2,638
1本
当日出荷
規格JIS Z 2320-1、JIS Z 2320-2、ASME Sec.V、ASTM E1444質量(g)400
ケーブルコネクター ダイヘンケーブルコネクターダイヘン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トーチスイッチ ダイヘントーチスイッチダイヘン
13,980税込15,378
1本
欠品中
仕様レバー+メタコン(4730ー001)式長さ(m)8
ホソケイロングノズル ダイヘンホソケイロングノズルダイヘン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ 山本光学YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ山本光学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
YW-390 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-390RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷
適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネ OTOSヘルメット装着式 Bタイプ 遮光メガネOTOS
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。有害な赤外線も遮光します。
用途ガス溶接作業用。遮光度#1.7トラスコ品番834-5481材質レンズ:ポリカーボネート(PC)質量(g)35.62018年トラスコ掲載ページ7 0361
MP-40用部品 マイト工業株式会社MP-40用部品マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷
スターロード低電圧異種金属棒 SUZUKID(スズキッド)スターロード低電圧異種金属棒SUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1箱(16本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
タイプ異種金属溶接用
手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド)手持ち面 赤SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
使い易い手持ち面です。 電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。
用途電気溶接用手持面(赤)種類手持ち面質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
遮光プレート2枚入#8ポリ SUZUKID(スズキッド)遮光プレート2枚入#8ポリSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
349税込384
1セット(2枚)
当日出荷
ガス溶接にも安心です。 電気溶接向け遮光面の交換用遮光プレートです。 耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製です。
用途溶接面用遮光プレート遮光度#8
溶接用カバープレート SK11溶接用カバープレートSK11
279税込307
1パック(2枚)
当日出荷
溶接面の遮光レンズを保護するカバーです。電気溶接面用のプラスチックレンズカバーです。
用途溶接面遮光レンズの保護。仕様電気溶接用材質プラスチック
ハケ用電解液(AC専用) マイト工業株式会社ハケ用電解液(AC専用)マイト工業株式会社
7,998税込8,798
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用 マイト工業株式会社カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1セット(10枚)
当日出荷
適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
石筆ホルダ太丸 石筆3本 SUZUKID(スズキッド)石筆ホルダ太丸 石筆3本SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 丸石筆用のホルダーセットです。 石筆丸3本付です。
用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き。仕様石筆用ホルダー丸用材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)径(Φ)×全長(mm)6.2×127
トーチ先端極細ノズル B SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル BSUZUKID(スズキッド)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品