絞り込み
ブランド
- TSP(太陽シールパック)
- モノタロウ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(106)
- エスコ(73)
- 三商(63)
- ケニス(54)
- エム・あい(42)
- オオモリ(41)
- アズワン(30)
- ユニコントロールズ(17)
- コクゴ(15)
- TRUSCO(9)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- JFE(7)
- ナリカ(7)
- スギヤマゲン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- DURAN(3)
- ブランドをもっと見る
特価

”ファイバードラムSタイプ”
TSP(太陽シールパック)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)。UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)。本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番114-6613材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板色茶高さ(mm)560容量(L)60内高(mm)520内径(mm)395直径(mm)409外高(mm)560
”オールファイバードラムF1タイプ”
TSP(太陽シールパック)¥2,498~税込¥2,748~1本10日以内出荷本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。色茶
オールファイバードラムAF-2タイプ
TSP(太陽シールパック)¥4,298税込¥4,7281本11日以内出荷全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。仕様封印:シールテープトラスコ品番114-6439材質紙、上ブタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙質量(kg)3.5色茶高さ(mm)870容量(L)30~130内高(mm)815外径(mm)460胴部ライナー紙の積層接着内径(mm)455外高(mm)870