カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(391)
- エスコ(120)
- アズワン(70)
- 三商(63)
- ケニス(59)
- エム・あい(47)
- オオモリ(44)
- ユニコントロールズ(33)
- Chemplex(19)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ダイケン(16)
- コクゴ(15)
- ユニバーサル(15)
- ADVANTEC(14)
- スギヤマゲン(11)
- IKA(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- TRUSCO(9)
- AG(赤川器物製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ラボリアクター プロセス電極
IKA¥209,800税込¥230,7801個63日以内出荷ガラス製、2つ穴ダイヤフラム、ねじ式プラグヘッドpH電極。Almemo2490などのAlmemo測定装置接続用ケーブル付属。測定範囲0-14pHL225mmD12mm温度範囲(℃)0-130アズワン品番63-5535-34
スツール クッション付ペール缶 20L
EpoChemical¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥329,800~税込¥362,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵材質本体/ステンレス(SUS304)・内外面バフ研磨仕上げ
医薬品保管容器 PSTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥129,800~税込¥142,780~1個33日以内出荷異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
加圧ろ過容器 PR-FPシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥979,800~税込¥1,077,780~1個42日以内出荷ろ紙を使用したバッチろ過が可能です。加圧することでスラリー状の液体などをろ過できます。ろ過面積を大きく確保しました。処理時間短縮や目詰まり防止などに貢献します。オールステンレス製で、ガラスのろ過器に比べ破損のリスクが低い構造です。ろ紙を使ったろ過を想定した仕様です。オプションで、メッシュなど他の濾材へ変更が可能です。材質(本体)SUS304、Oリング:シリコンゴム、安全弁:SUS304/SCS13A、圧力計:要部SUS316L
サニタリーステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 SMA-CTHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷洗浄しやすい、液溜まりのない構造です。容器の洗浄時間が短縮できます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。仕様タイプ 36L材質容器:SUS304・パッキン/シリコン(食品衛生法適合品)寸法(mm)Φ360×H360容量(L)36アズワン品番61-0748-27
クリップ式密閉タンク用カラーシリコンパッキン
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷パッキンの色による識別ができます。内容物に合わせて、パッキンの色を変えられます。カラーパッキンは欠片が容器内に混入してしまっても見つけやすいので事故防止に最適です。トラスコ品番751-6185適合機種CTH-36・TP-CTH-36材質シリコンゴム色青品名クリップ式密閉タンク用青色シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
フタ付きステンレスタンク フタ付き・クリーン洗浄済
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から3日以内出荷粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器。かぶせ蓋付きのスタンダードな丸型ステンレスタンクです。蓋付きなのでホコリなどの混入を防ぎます。移動には専用の運搬用台車があります。底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。蓋のみでのご注文も可能です。仕様SCC洗浄済(SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品)材質本体・フタ/SUS304表面処理内外面バフ研磨
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個7日以内出荷から8日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵仕様ドレンサイズ:1S材質SUS304
ドラム缶用オイルパン (格子無)
エスコ¥31,900税込¥35,0901個(1個)翌日出荷格子無しタイプ。33・55ガロンドラム缶用。錆や腐食に強くなっています。仕様格子:無材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)9容量(L)86耐荷重(kg)453
ステンレス けいしゃ 液出す 角型ポリ缶用 卓上用
エム・あい¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。卓上に置いて使用することが出来、衛生的な素材を使用しています。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、角型ポリ缶・正角缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)325(275)×281(275)×100(97)容器仕様角型ポリ缶(正角缶)用
ステンレスベッセル SV-39シリーズ
リキッドシステム¥379,800~税込¥417,780~1個42日以内出荷ステンレスベッセルSVシリーズは、3リットル~50リットル迄の液体をベッセル内に投入し加圧圧送する事ができる容器です。仕様●サイズ:Φ300×h780●重量:18.0kg●材質:SUS304●表面処理:バフ研磨仕上げ●容量:39L●常用使用圧力:0.5MPa●標準オーリング材質:NBR
耐熱・耐薬・帯電防止袋
アズワン¥119,000税込¥130,9001パック(100枚)8日以内出荷耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗アズワン品番67-8740-91
18-8 手付コップ
IK(猪熊製作所)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ74×H74mm●容量:280cc●コード番号:AD2587アズワン品番67-6875-47
18-8 手無コップ
IK(猪熊製作所)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ74×H74mm●容量:280cc●コード番号:AD2591アズワン品番67-6875-43
アルミボトル 6250mL
アズワン¥14,300税込¥15,7301本当日出荷ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入
アズワン¥73,200税込¥80,5201箱(100パック)10日以内出荷一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能 レバーをひねるだけで注げて簡単便利 油性・水性・アルコールなどに使用可能仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
ドラム缶用台車 DC-600シリーズ
アズワン¥103,000~税込¥113,300~1個10日以内出荷耐荷重300kgまで耐えられます。 耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。 食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。 溶接構造なので堅牢です。 積み重ねる事が出来ます。 キャスターSUS304ストッパー付き2か所。
ペールコック(一斗缶・EPT仕様)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶に穴を開けなくてよい。脈動せず、スムーズに吐出用途一斗缶からの液体の小分けに。通常品(材質:FKM)が合わないアセトン・MEKなどの小分けにその他エア抜きパイプ/レバーロック機能/【使用液体】アセトン・MEK等FKM物質が合わない溶剤径(Φmm)【流路径】9.2口外径(Φmm)【取付缶】40.8口径【バルブ】1/2
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。かぶせ蓋付き。用途液体の一時貯蔵材質SUS304
B型EPDMパッキン PEBシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥9,698税込¥10,6681個17日以内出荷耐候性、耐老性、耐熱性に優れています。材質EPDMアズワン品番4-5953-12
取手付深型タンク(洗浄かご/スタンド付)
エスコ¥23,300税込¥25,6301個翌日出荷荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
アルミ秤量缶B
野中理化器製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)。アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。仕様●サイズ:小●寸法:上径Φ60×下径Φ48×高さ30mm、板厚0.8t●材質:アルミ(アルマイト仕上)●蓋につまみ付アズワン品番65-8892-43
アルミ秤量缶B
野中理化器製作所¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷水分(固形分量の乾燥測定などに使用する容器です。)。アルミ製の秤量缶は、軽くて熱伝導性が良く、破損しにくいので取り扱いも容易です。仕様●サイズ:大●寸法:上径Φ61×下径Φ48.5×高さ47mm、板厚0.8t●材質:アルミ製、アルマイト仕上●蓋につまみ付アズワン品番65-8892-41
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥53,500税込¥58,8501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
一斗缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ
エスコ¥56,500税込¥62,1501個翌日出荷一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
ステンレス304 シンプルハンドル
エム・あい¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷台車の丸穴にシンプルハンドルを引っかけることで、台車をラクにけん引できます。ステンレス304製でさびにくく丈夫です。用途台車をけん引するためのハンドル仕様ハンドル適用可能台車:ステンレスアイキャリアー(SIC)※別売材質SUS304寸法(mm)850×175×40
オールステンレス304製 SS丸用キャリー
エム・あい¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から20日以内出荷台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車材質SUS304キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
オールステンレス けいしゃ 液だすキャリー
エム・あい¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車材質SUS304寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー