1,125件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器(TMシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TMシリーズ)

    アズワン
    50,500税込55,550
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,940税込6,534
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)2TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 8 L ステンレスポット エスコ

    8 L ステンレスポット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)8000エスコ品番EA508SG-8材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)204×248
  • ”ファイバードラムSタイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”ファイバードラムSタイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    3,598税込3,958
    1本
    10日以内出荷
    半世紀以上の実績を誇るファイバードラムのベストセラー商品で、最も標準的なタイプです。物流資材としてはもちろん、様々な加工を加えられるので、ディスプレイや宣伝媒体としても注目されています。強さと軽さを兼ね備え、作業性にも優れています。本体内側にAL(アルミラミネート)、PL(ポリエチレンラミネート)、AK(ALにクラフト紙を貼合したもの)などを内貼することによって、内袋を使用せずに直接製品への充填や、防水・防湿・ガスバリア性を必要とする製品への対応が可能となります(別注品対応)。UNマークの認証を取得できます。(別注品対応)。本体にスクリーン印刷が可能です。(別注品対応)
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。トラスコ品番114-6613材質紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙、補強リング:クロムフリー鋼板高さ(mm)560容量(L)60内高(mm)520内径(mm)395直径(mm)409外高(mm)560
  • ”オールファイバードラムF1タイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”オールファイバードラムF1タイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    2,498税込2,748
    1本
    10日以内出荷
    本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。本体がストレートなので内容物の出し入れがスムーズにできます。
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
  • PSF用オプション品 ADVANTEC

    PSF用オプション品

    ADVANTEC
    2,009税込2,210
    1箱(6個)ほか
    5日以内出荷から36日以内出荷
  • PPC、PSF用オプション品 ADVANTEC

    PPC、PSF用オプション品

    ADVANTEC
    4,399税込4,839
    1箱(6個)ほか
    6日以内出荷から43日以内出荷
  • クイック用オプション品 ADVANTEC

    クイック用オプション品

    ADVANTEC
    1,529税込1,682
    1箱(1個)ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • KST-90 -UH 用オプション品 ADVANTEC

    KST-90 -UH 用オプション品

    ADVANTEC
    2,749税込3,024
    1箱(3個)ほか
    32日以内出荷から43日以内出荷
  • KS -ST 、KST-90用オプション品 ADVANTEC

    KS -ST 、KST-90用オプション品

    ADVANTEC
    2,299税込2,529
    1箱(2個)ほか
    6日以内出荷から42日以内出荷
  • KST-142 -UH 用オプション品 ADVANTEC

    KST-142 -UH 用オプション品

    ADVANTEC
    2,749税込3,024
    1箱(3個)ほか
    30日以内出荷から41日以内出荷
  • 密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキン オオモリ

    密閉タンク(両手付)用 ニューライトパッキン

    オオモリ
    6,998税込7,698
    1個
    21日以内出荷
    高耐薬品性のニューライトパッキンです。
    用途PTFEより安価で人気です。PTFEの代用品として重宝されています。材質ニューライト
  • シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l) オオイ金属

    シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l)

    オオイ金属
    50,980税込56,078
    1個
    翌日出荷
    クリップがついているので漏れを防止できる
    TGK品番1-0193-1201材質シルバーアルマイト容量(L)6直径×高さ(mm)235×250
  • 真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ スギヤマゲン

    真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

    スギヤマゲン
    131,999税込145,199
    1缶
    翌々日出荷
    耐高真空性能をもつステンレス缶です。真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。
    用途半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など。液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます仕様【蛇口】無材質ステンレスバルブの有無直径(mm)390取手なし
  • feeling アルミボウル 大和物産

    feeling アルミボウル

    大和物産
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    深さがあるので、汁物やタレものにも使用できます。使い捨て容器なので、後片付けは捨てるだけでラクチン!。アルミはくの為、紙製よりも丈夫で破れにくいです。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)150×150×40
  • feeling アルミプレート 大和物産

    feeling アルミプレート

    大和物産
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    ベーシックなサイズで、レジャーやバーベキューに使いやすいです。使い捨て容器なので、後片付けは捨てるだけでラクチン!。アルミはくの為、紙製よりも丈夫で破れにくいです。
    材質アルミニウムはく寸法(mm)180×180×20
  • アルミホイルケース テラオカ(ANEX)

    アルミホイルケース

    テラオカ(ANEX)
    1,998税込2,198
    1セット(500個)
    5日以内出荷
    試料の計測や乾燥させるときのお役に立ちます。
    厚さ(μm)11
  • 密閉容器 (ポリエチレン製) エスコ

    密閉容器 (ポリエチレン製)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌々日出荷
    液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
    材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE容量(L)19.6寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
  • 一斗缶用バッグ エスコ

    一斗缶用バッグ

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。
    材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン寸法(mm)280×280×350 (H)容量一斗缶1缶質量(g)800
  • ドラム缶じょうご (セーフティー) エスコ

    ドラム缶じょうご (セーフティー)

    エスコ
    52,700税込57,970
    1個
    翌日出荷
    可燃性液体用。燃焼防止装置付、通気孔付き。液体を収集しドラム缶上部を清潔に保ちます。適用:113.6Lまたは200Lドラム缶用。
    材質ポリエチレン質量(kg)3.2寸法(Φ×高さH)(mm)533×83
  • エクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製) エスコ

    エクステンションノズル (フレキシブル・真鍮製)

    エスコ
    8,420税込9,262
    1本
    翌日出荷
    EA991JL、JL-25、旧EA991JL-21用。液体をこぼしにくく、正確に吐出できます。
    材質真鍮全長(mm)83質量(g)100外径(Φmm)21
  • カブセ缶 (スチール製) エスコ

    カブセ缶 (スチール製)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1袋(10個)
    翌日出荷
    10個入り。塗料・オイル・シンナーに対応しています。塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
    材質ブリキ (スチール)寸法(mm)55×40 (H)容量(mL)50口内径(Φmm)Φ49
  • 六ッ口カバーDN1 5702シリーズ 旭製作所

    六ッ口カバーDN1 5702シリーズ

    旭製作所
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷から24日以内出荷
    耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
    口数6口
  • 18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付) SUGICO(スギコ)

    18-8テーパー型食品コンテナ(蓋付)

    SUGICO(スギコ)
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    積み重ねて保管できるテーパー形状。本体は継ぎ目のない一体深絞り
    材質SUS304容量(L)20寸法(Φ×高さH)(mm)320×390
  • ステンレスドラム缶 タニコー

    ステンレスドラム缶

    タニコー
    99,980税込109,978
    1本
    41日以内出荷
    ステンレス製の為、高耐久です。底面がR加工の為、清掃性良好です。
    トラスコ品番576-9489高さ(mm)890容量(L)200内径(mm)585直径(mm)605
  • ステンレスドラム缶 タニコー

    ステンレスドラム缶

    タニコー
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から60日以内出荷
    標準装備はスチール式外レバータイプ、天然ゴムパッキンになります。胴部形状がストレートで、底面にアール加工を施しているため洗浄性に優れています。レバーバトン式で密閉性がアップします。本体とフタを締め付ける簡易密閉用です。ステンレス製なので、耐久性・耐食性・清潔性に優れ、野外でも安心です。食品・製薬業界などファインケミカル向けのサニタリー容器です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)
    用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
  • コーヒープレスボトル ビタントニオ(Vitantonio)

    コーヒープレスボトル

    ビタントニオ(Vitantonio)
    3,849税込4,234
    1個
    7日以内出荷
    コーヒープレスとステンレスボトルの2in1。つくって、持ち運べて、そのまま飲める。自宅やオフィス、アウトドアなど、どこでも、お気に入りのコーヒーが作れて、そのまま飲める。真空2層のステンレスボトルだから、飲み頃温度をキープします。
    材質【本体】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、【本体内側】ステンレス鋼、【キャップ、飲み口、ツマミ、プランジャー】ポリプロピレン、【軸、フィルター】ステンレス、【パッキン】シリコンゴム容量(mL)実容量:420質量(g)約320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×247機能コーヒー抽出容量300mLグリーン購入法適合保温効力(℃)86以上(1時間)/59以上(6時間)保冷効力(℃)8以下(6時間)
  • 吊り手付密封タンク ケニス

    吊り手付密封タンク

    ケニス
    9,898税込10,888
    1個ほか
    翌日出荷
    本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。
  • 取手付密封タンク(レバー式 テーパー付) ケニス

    取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)

    ケニス
    30,980税込34,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    積重ねできるレバー式密封タンクです。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手付密封タンク(テーパー付) ケニス

    取手付密封タンク(テーパー付)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
    材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ付タンク ケニス

    ボールバルブ付タンク

    ケニス
    66,980税込73,678
    1個(1個)
    31日以内出荷
    液体の小分けが簡単にできるボールバルブ付タンクです。
    材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーローバット ケニス

    ホーローバット

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    翌日出荷
    外寸(mm)220×175×30
  • ステンレス標準バット専用網 ケニス

    ステンレス標準バット専用網

    ケニス
    829税込912
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)目のすき間:約15大きさ212×165mm
  • ステンレス溶媒容器(そるべん缶) スギヤマゲン

    ステンレス溶媒容器(そるべん缶)

    スギヤマゲン
    33,980税込37,378
    1個(1個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    実験室で使われる多品種の溶媒の貯蔵・保管・小分け、あるいは使用済みの溶媒の貯蔵・保管に使用します。
    仕様処理:外面:バフ研磨(#300) 内面:酸洗い材質本体:SUS304(t1.0mm) パッキン:テフロンRグラスシート開口部(mm)内径42Φ(取出口9.5Φ)
  • ラボリアクター 温度センサー IKA

    ラボリアクター 温度センサー

    IKA
    49,980税込54,978
    1本
    63日以内出荷
    温度センサー 極太タイプ
    温度センサー直径6mmアズワン品番63-5535-43
  • ラボリアクター 撹拌羽根 IKA

    ラボリアクター 撹拌羽根

    IKA
    349,800税込384,780
    1個
    63日以内出荷
    ハイスピード撹拌羽根。高速撹拌、溶解、解砕に使用できます。
    仕様最低液浸:180材質AISI316L直径(Φmm)ディゾルバー:26アズワン品番63-5535-45
  • ラボリアクター サポートホルダー IKA

    ラボリアクター サポートホルダー

    IKA
    34,980税込38,478
    1個
    63日以内出荷
    アズワン品番63-5535-30
  • ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKA

    ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ

    IKA
    949,800税込1,044,780
    1個
    63日以内出荷
    二重壁。LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
    容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32
  • ラボリアクター IKA

    ラボリアクター

    IKA
    759,800税込835,780
    1個
    7日以内出荷
    リアクター容器はスクレーパー付き撹拌羽根内蔵。
    仕様天面部取り合い:2x NS 29、2x NS 14、2×GL 14材質(接液部)SUS 316 L)、FFKM、PTFE、PEEK、ホウケイ酸ガラス 3.3アズワン品番63-5535-27
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)