絞り込み
ブランド
- 東京メタル
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(202)
- アイリスオーヤマ(160)
- スイデン(151)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](118)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(58)
- アール(56)
- シャープ(53)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
特価

サーキュレーター兼用扇風機
東京メタル¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷ブラシレスDCモーター仕様で省エネ&静音。上下首振りができサーキュレーターのようにも使える便利な扇風機です。内側と外側の計14枚の羽根で自然な風を作り出し、風速調節12段階、上下・左右の首振り設定が可能。自然風・睡眠・省エネモード切替ができ、自然で快適な風を作り出します。タイマー設定可能です。材質本体・羽根:ABS寸法(mm)奥行340×幅335×高さ750-950質量(kg)3.2消費電力(W)4~24(首振り含む)、待機時1出力DC24V1.0A入力電源:AC100-240V50/60Hz 0.8A(Max)騒音値(dB)動作5分後、正面から30cmの距離で12段階の時≦ 52.6(1段階の騒音地:12.8)保証期間1年有効距離(m)リモコン:5タイマー1~8時間首振り上下範囲:45/100(自動) 左右:60/90/120(自動)
DCシーリングファン リモコン式
東京メタル¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。その他傾斜天井15°使用可寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370質量(kg)4.6取付引き掛け式消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15)使用電圧(V)AC100LED15W、色温度4000K、調光可色(本体)ブラックリモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球適用畳数6畳用