絞り込み
ブランド
- エスケイジャパン
- モノタロウ(21)
- アース製薬(203)
- スイデン(183)
- アイリスオーヤマ(182)
- YAMAZEN(山善)(157)
- TRUSCO(144)
- エスコ(124)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(114)
- ダイニチ工業(114)
- フマキラー(114)
- 日動工業(88)
- 静岡製機(85)
- サンポット(81)
- TEKNOS(73)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](59)
- SHIMADA(57)
- ダイキン工業(54)
- イカリ消毒(45)
- シャープ(42)
- ブランドをもっと見る

冷風扇(メカ式)
エスケイジャパン¥9,990税込¥10,9891台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 水位センサー付きで水切れお知らせ いつも爽やか、洗えるフィルター採用 移動もらくらくキャスター付き 上下手動、左右自動ルーバー付き 結露受け安心トレー付き 冷却タンク(1個)付き 水が腐りにくい循環式 組み立て不要色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×300×670質量(kg)5.1最大電力(W)44
除湿器(タンク容量7L、除湿能力30L/日)
エスケイジャパン¥45,800税込¥50,3801台翌々日出荷30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量7L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)25/30L用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)20タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×292×618電源コード(m)1.5最大消費電力(W)630水タンク容量(L)7冷媒R32タイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】25/30
ビッグファン
エスケイジャパン¥6,980税込¥7,6781台翌々日出荷約46cm 5枚羽根のパワフル送風!。広範囲自在アングル調節機能付き。約2.0mの電源コードで設置の自由度アップ!。風量調節:3段階。取っ手付きでらくらく移動用途広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環質量(kg)3.3羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×205×615風量(m3/min)70電源コード(m)2首振角度(°)上下手動300以上最大消費電力(W)110風速(m/min)119風量調整弱・中・強羽根径(Φmm)460
除湿器(タンク容量2.0L)
エスケイジャパン¥22,900税込¥25,1901台3日以内出荷30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き質量(kg)11色ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
除湿器(タンク容量4.2L、除湿能力20L/日)
エスケイジャパン¥39,800税込¥43,7801台翌々日出荷30~80%湿度設定が可能なオートモード機能。ハイパワーなコンプレッサー式。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。マイナスイオン発生機能付き。衣類乾燥。タンク容量4.2L、1日あたりの除湿能力(50/60Hz)18/20L用途熱中症対策、除湿、カビ・結露防止、衣類乾燥質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×266×520電源コード(m)1.5最大消費電力(W)456水タンク容量(L)4.2冷媒R410aタイマー入切:1~24h除湿能力(L/日)【50/60Hz】18/20
ハンディファン
エスケイジャパン¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185バッテリー容量(mAh)2000
ミストファン
エスケイジャパン¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷夏はミストの気化熱で涼しく、冬はミスト加湿で乾燥を防ぎマルチにご使用いただけます。(ファン、ミスト機能はそれぞれ単独でも使用できるので冬場は風を気にせず加湿が可能です)。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。風量8段階+リズム風+おやすみ運転。OFFタイマー1~9H。2段階のミスト量調節用途熱中症対策、送風に。ミストファン付属品リモコン質量(kg)5.2消費電力(W)60タンク容量(L)2.5電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)400×204×803風量調整8段階
30cm壁掛けサーキュレーター(DC)
エスケイジャパン¥12,800税込¥14,0801台翌々日出荷壁に掛けてすっきり省スペース!子供やペットがいても安心。人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付き。夜間に便利なインテリアライト付き。上下左右自動首振り機能。風量調節:12段階+おやすみ+3D(風量最大で上下首振り)。便利なOFFタイマー機能付き(最大9H)。離れた場所からすべての操作ができるフルリモコン付き用途壁掛け扇風機、広い空間からパーソナル空間まで。換気、洗濯物乾燥、空気循環に質量(kg)2.7羽根枚数14モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×343×635電源コード(m)1.8首振角度(°)左右70(自動) 上下60(自動) 左右上下の首振り機能付き(3Dモード)最大消費電力(W)26風量調整12段階羽根径(Φmm)300切タイマー1~9h
充電式扇風機
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台3日以内出荷超コンパクト収納! 羽根が外せてお手入れラクラク! 無段階高さ調節(約48~94cm)で様々なシーンで活躍! 全ての操作が出来るフルリモコン付き 左右自動首振り機能 手動上下角度調節 バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! 大容量8000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節+リズム運転 便利なオフタイマー付き(最大1.5時間) 充電用USBケーブル付きハネ径(cm)20色ホワイト羽根枚数5枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×252×485~935質量(kg)1.6最大電力(W)12風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○切タイマー○リズム風○
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥44,800~税込¥49,280~1台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.2最大消費電力(W)750使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート送風口数1口冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
壁掛け扇風機(フルリモコン)
エスケイジャパン¥8,290税込¥9,1191台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間) 風量調節:3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、 5枚羽根 見た目がすっきりフラットガード ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能ディンプル加工風量調整3段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー最大6時間切タイマー最大6時間リズム風○
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥79,800税込¥87,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.5使用環境温度(℃)21~38風量調整3段階+送風+オート冷媒R32タイマー入切:1~24h
冷風扇(液晶マイコン式)
エスケイジャパン¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷見やすい液晶パネル。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。水位センサー付きで水切れお知らせ。便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)用途気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。質量(kg)5.1消費電力(W)45電源(AC V)102 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)230×305×685
タワーファン
エスケイジャパン¥6,390税込¥7,0291台3日以内出荷シンプルなつまみ操作 便利なオフタイマー機能付き(最大2h) 風量調節:3段階 左右自動首振り機能 軽量コンパクトタイプ色ホワイト風量調整3段階、おやすみリモコン有左右首振○切タイマー最大8時間リズム風○
排熱レスクーラー
エスケイジャパン¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。送風モード+オートモード(除湿)+排熱レスモード+冷風モード。風向調節:上下自動ルーバー用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン、冷却タンク2個、排水ホース質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360設定温度(℃)16~32使用環境温度(℃)21~35冷媒R134aタイマー1~24時間
クールファンツイン
エスケイジャパン¥9,800税込¥10,7801台翌々日出荷夏は扇風機(ミストファン)、冬は加湿器としてオールシーズン対応のマルチファン。多機能モデル(ミスト単独運転で冬は加湿器に。きめ細やかなミストがやさしくうるおします)。秒速7mの強風でミストがすぐ届く(多翼シロッコファンの強風で遠くまでしっかり送風、拡散。すばやく快適温度に)。ミスト、風量調節3段階。イルミネーションライト付き用途熱中症対策、ミストファン、加湿器 オフィス、リビングに仕様【ミスト量】切,1,2,3段階質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×273×306電源コード(m)1.8風速(m/s)7首振角度(°)【ルーバー】左右自動60、上下手動40最大消費電力(W)30風量調整切,1,2,3切タイマー2,5,8h噴霧量(mL/h)【ミスト】最大280
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥12,900税込¥14,1901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (45°/90°) 8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 30cm、14枚羽根でパワフルな風 見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単羽枚数14モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整8段階リモコン有羽根径(Φmm)300左右首振40/90°上下首振40/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
ミニパラボラカーボン
エスケイジャパン¥7,490税込¥8,2391台3日以内出荷コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
次亜塩素酸水対応超音波加湿器
エスケイジャパン(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901台3日以内出荷次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8色ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)ハネ径(cm)30色ホワイト切タイマー○羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2251mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5温度(℃)16~32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8機能風量調節:2段階+送風+オート最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38タイマー時間入切:1~24冷媒R32
リビング扇風機(DCリモコン)
エスケイジャパン¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。DCモーター搭載で省エネ&低騒音、エネルギー効率抜群!。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム用途扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ。質量(kg)2.8消費電力(W)24機能風量調節:8段階電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)362×356×690~870
ストーブファン
エスケイジャパン¥7,990税込¥8,7891台3日以内出荷電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0色ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
移動式エアコン冷房専用
エスケイジャパン¥49,800税込¥54,7801台翌々日出荷好きな場所へサッと運んで、ひんやり快適スポット冷風!。ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:2段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード。風向調節 上下ルーバー:手動 左右ルーバー:自動。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2252mm)用途熱中症対策、冷房、除湿に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×289×695電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.4/2.8最大消費電力(W)900使用環境温度(℃)21~38風量調整2段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h
移動式エアコン冷暖房インバーター
エスケイジャパン¥89,800税込¥98,7801台翌々日出荷ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載。便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)。風量調節:3段階+送風+オート。設定温度と周囲温度に応じて冷風動作を自動切替するモード。風向調節:上下自動ルーバー。窓枠アタッチメント付属(幅約115mm、長さ 1枚:650mm/2枚:920mm~1250mm/3枚:1200mm~1750mm/4枚:1480mm~2250mm)用途熱中症対策、冷房、除湿、冬は暖房に。 移動式式エアコン、スポットクーラー付属品リモコン、窓枠アタッチメント質量(kg)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×740電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)3.5/3.5最大消費電力(W)1150使用環境温度(℃)冷房:21~38/暖房:5~27風量調整3段階+送風+オート冷媒R32温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h暖房能力(50/60Hz)(kW)3.0/3.0
リビング扇(DC)木目調
エスケイジャパン¥9,800税込¥10,7801台翌々日出荷DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。エネルギー効率抜群。ディンプル加工羽根により風切り音を低減。離れた場所からリモコン操作。便利なON/OFFタイマー機能付き(1H/2H/4H/6H)。風量調節8段階+リズム用途熱中症対策、空気の循環などに。DC扇風機 木目 おしゃれ質量(kg)3.2羽根枚数5モーターDC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×356×695~875首振角度(°)左右自動80最大消費電力(W)23羽根形状ディンプル風量調整8段階操作方法本体ボタン、リモコンタイマー入切:1,2,4,6hガードフラット羽根径(Φmm)300
18cmメカ式サーキュレーター(AC)
エスケイジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター。ガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる。風量調節3段階。シンプルなつまみとボタン操作用途サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます質量(kg)2.3消費電力(W)33ハネ径(cm)18電源(AC V)100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×215×341
リビング扇風機(メカ式)
エスケイジャパン¥5,790税込¥6,3691台3日以内出荷わかりやすいシンプルなボタン操作 便利なオフタイマー機能付き (最大2h) 風量調節: 3段階 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 風がやさしい30cm、5枚羽根 上下高さ調節機能付き色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、OFFタイマー風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○入タイマー1時間/2時間/4時間/6時間切タイマー1時間/2時間/4時間/6時間リズム風○上下伸縮○
リビング扇風機(リモコン)
エスケイジャパン¥6,490税込¥7,1391台3日以内出荷押しやすいマイコン式ボタン 離れた場所からリモコン操作 便利なオン/オフタイマー機能付き (1h/2h/4h/6h) 風量調節: 3段階+リズム 左右自動首振り機能、 上下手動角度調節 ◆風がやさしい30cm、 5枚羽根 上下高さ調節機能付き ディンプル加工羽根により風切り音を低減色ホワイト羽枚数5機能風量調節、首振り機能、高さ調節、ON/OFFタイマー、ディンプル加工風量調整3段階羽根径(Φmm)300左右首振○上下角度調整○切タイマー最大2時間上下伸縮○
リビング扇風機(DCフルリモコン)
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台3日以内出荷DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群! タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き 便利なオフタイマー機能付き (最大8h) 上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°) 12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる 室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節 3枚羽根でパワフルな風羽枚数3モーターDCモーター機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能風量調整12段階リモコン有羽根径(Φmm)200左右首振30/60/90°上下首振30/60/90°立体首振○切タイマー最大8時間リズム風○
加湿PTCヒーター
エスケイジャパン¥5,990税込¥6,5891台3日以内出荷上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ質量(kg)約1.45消費電力(W)520定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.2定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ発熱体PTCヒーター
縦1灯シーズヒーター
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台翌日出荷置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。付属品取扱説明書質量(kg)約3.1色ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
カーボンヒーター
エスケイジャパン¥4,990税込¥5,4891台3日以内出荷軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター質量(kg)約1.25色ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
首振り石英管ヒーター
エスケイジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き質量(kg)3.6色ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
充電式扇風機
エスケイジャパン¥14,900税込¥16,3901台3日以内出荷コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風 ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°) 手動上下角度調節(-20°~90°) 全ての操作が出来るフルリモコン付き 2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能! 風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える! インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)ハネ径(cm)30色ピンク切タイマー○羽根枚数16枚本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×328×730/915質量(kg)4.4最大電力(W)13風量調整4段階リモコン○左右首振○上下角度調整○