絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(21)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- TEKNOS(98)
- TRUSCO(150)
- YAMAZEN(山善)(319)
- アイリスオーヤマ(216)
- アマノ[事務用品/清掃用品](185)
- アース製薬(208)
- エスコ(121)
- コイズミ(小泉成器)(82)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](129)
- サンポット(103)
- スイデン(257)
- ダイニチ工業(174)
- ナカトミ(125)
- フマキラー(121)
- ライフオンプロダクツ(91)
- 日動工業(91)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- 静岡製機(110)
- ブランドをもっと見る
特価

扇風機 USB TypeC 半固体電池内蔵
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷ベルトなどに取付けて、服の中に風を送り込めるクリップ付きの小型扇風機。簡易的にファン付きウェアのような涼しさを手軽に再現できます。安全性の高い半固体電池3000mAhを内蔵した充電式なので、夏の屋外作業や通勤でも安心して使えます。ウエストにクリップ固定と首掛けの2WAY仕様で、ネックストラップ付きのため状況に合わせて使い分けできます。腰に装着すれば両手が自由になり、現場作業や移動中でも風を当てながらスムーズに動けます。日傘やリュックベルトにもクリップで取り付けられるので、外出時もハンズフリーで快適に暑さ対策できます。クリップは360度回転するため、当てたい方向へ風向きを細かく調整できます。クリップ内側にシリコン素材を採用しており、傘を傷つけにくく揺れや風でもズレにくい強度で挟めます。風量は5段階、または100段階調整に対応しているため、通勤の弱風から屋外作業の強風までシーンに合わせて選べます。液晶画面付きで残りのバッテリー残量や、風量段階を確認することができます。セット内容Type-C充電ケーブル、首掛け用ストラップ材質ABS樹脂電源半固体電池ケーブル長(m)約1m消費電力約5W風速(m/s)20%:2.7m/s、40%:3.4m/s、60%:4.3m/s、80%:4.6m/s、100%:5.7m/s ※ファンから2cmの距離で計測連続使用時間約10時間1%:10時間25%:6.5時間50%:5時間75%:3.5時間100%:2時間定格出力DC5V充電時間約3時間コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)3000運転音20%:55db、40%:59db、60%:63db、80%:67db、100%:71db ※ファンから30cmの距離で計測
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] コアヒート シーズヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06875378-261028-02.jpg)