5,053件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメムシコロリ ジェット アース製薬

    カメムシコロリ ジェット

    アース製薬(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(350mL)
    当日出荷
    カメムシ対策に!2種の有効成分+冷却効果ですばやく長く効果を発揮。イヤなニオイを出す前に速効駆除。侵入防止効果は約2ヵ月間(使用環境により異なります)
    付属品成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【侵入防止】●噴射レバーを引き、窓枠、ドア付近など害虫が入ってきてほしくない場所の周りに噴射する(1平方メートルあたり約4秒)。【駆除】●噴射レバーを引き、害虫に向けて直接噴射する。・1m程の距離から噴射してください。※屋外専用対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ有効期間約2ヵ月間侵入防止(使用環境により異なります)
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール

    MAGICOOL
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮種類ネッククーラー稼働時間(時間)20
  • アースゴキブリよけ アース製薬

    アースゴキブリよけ

    アース製薬(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!置くだけでゴキブリを徹底ガード! 化学合成殺虫成分不使用なので、キッチン収納や食器棚など、食品周りでもご使用いただけます。 赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。 【効能・効果】ゴキブリの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途ゴキブリの忌避成分紫色201号、その他2成分種別トレー適合範囲約20Lの空間あたり1個設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×31適合場所オススメ:引き出し、食器棚、戸棚香りやさしいミントの香り適合害虫ゴキブリ効能ゴキブリの忌避使用量・引き出し:各段に1個・食器棚:各段に1個から3個医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果約1ヵ月※使用環境により異なります販売名アースゴキブリアウトQa1
  • ライオンかとりマット ライオンケミカル

    ライオンかとりマット

    ライオンケミカル(1件のレビュー)
    599税込659
    1箱(60枚)
    当日出荷
    すばやい効き目と爽やかな香りの微香タイプ。
    利用場所屋内
  • 1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ 金鳥(KINCHO)

    1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ

    金鳥(KINCHO)
    799税込879
    1本(22mL)
    当日出荷
    【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)
    用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)シリーズダニコナーズアズワン品番64-1135-83利用場所屋内
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤 フマキラー

    カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤

    フマキラー(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(700g)
    欠品中
    虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、お庭のいろいろな虫を強力に引き寄せます。誘引力が優れているので、少量でも効果を発揮します。 ナメクジやムカデ、ダンゴムシなど13種類の害虫に効きます。ヨトウムシにも効くお庭にまいても目立たないナチュラルカラー
    シリーズ虫キラー適合害虫ナメクジ、ムカデ、ダンゴムシなど利用場所屋外
  • 大型粘着ネズミとりハウス型 SHIMADA

    大型粘着ネズミとりハウス型

    SHIMADA(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2枚組)
    当日出荷
    大型粘着式ねずみとりハウス型2枚組、ホコリの多い場所でも最適!大きなねずみも捕獲出来ます
    種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)
  • KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス

    KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー)

    パイロットサービス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    蚊取り線香ミニサイズ用ホルダー。現場で「落ちる・フタが外れる・揺れる」の悩みを解決。コンパクトで携行しやすい設計。予備線香2巻が収納でき、本体と合わせて約9時間の燻煙が可能(約3時間燻煙のミニ線香使用時)。
    用途建設・林業・農業など現場作業での蚊忌避に材質蚊取り線香皿:表面処理鋼板、ワイヤークリップ:硬鋼線、面ファスナーバンド:ナイロンタイプ蚊取り線香ミニサイズ用
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    19,980税込21,978
    1箱(4個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。
    主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
  • バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン

    バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除

    バルサン
    898税込988
    1個ほか
    当日出荷
    天井裏や床下に住みつきやすい「ネズミ」・「不快害虫」を同時に対策できるくん煙剤。ネズミのいやがるハッカの香りで隠れたネズミを追い出す。ペルメトリン配合で、ネズミの餌にもなる不快害虫を速攻駆除!使用目安:6畳~8畳に1個。
    用途ネズミの忌避、不快害虫の駆除有効成分天然ハッカ油、ペルメトリン適合害虫ムカデ、ゲジ、クモ、カメムシ、ヤスデ、アリ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ使用量6~8畳に1個
  • ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツ

    ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き

    ライフオンプロダクツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
    セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
  • 水につよいチュークリン業務用 イカリ消毒

    水につよいチュークリン業務用

    イカリ消毒
    399税込439
    1個(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。
    種別粘着タイプ主成分ポリブデン
  • 排気筒 自在受足セット アイネット

    排気筒 自在受足セット

    アイネット(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。
    用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。材質SUS304
  • カダンお庭の虫キラーダブルジェット 450ml フマキラー

    カダンお庭の虫キラーダブルジェット 450ml

    フマキラー(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(450mL)
    当日出荷
    200種以上の虫に効く!。予防効果がパワーアップ!クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシの住みつきを3ヵ月予防できます。(雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合)。はう虫も飛ぶ虫も超速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。超速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。庭木や花壇の近くでも使える!。舞い散りが葉についても薬害が出にくい処方のため、庭木や花壇の近くでも安心して使えます。
    有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ケムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ハチ、ヤスデ 他剤形液剤
  • ヒヤリングプレミアム CUC(中国産業)

    ヒヤリングプレミアム

    CUC(中国産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)20(喉元)タイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)30素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約2~3(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約20分、冷蔵庫:約45分冷却温度(℃)22以下
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル

    タイムリー
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
    質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
  • オーニング用スリットシェード ワタナベ工業

    オーニング用スリットシェード

    ワタナベ工業(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1枚
    当日出荷
    日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
    材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
  • DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)

    DCモーター ホット&クールファン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
    用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】 ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
  • 猫まわれ右びっくりスプレー フマキラー

    猫まわれ右びっくりスプレー

    フマキラー(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
    対象動物
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
    ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー 金鳥(KINCHO)

    スズメバチキンチョールジェット 最長15m噴射 スズメバチ駆除スプレー

    金鳥(KINCHO)
    1,998税込2,198
    1個(510mL)
    当日出荷
    【特長】●強力ジェット噴射:最長15m※の強力ジェット噴射で遠くのハチにも届く!※無風状態で微細な霧が到達●速効駆除&行動停止:速効性成分モンフルオロトリン配合で、瞬撃殺虫。毒針で刺す、羽ばたくなどの危険な動きを素早く止める。屋外専用。反撃させず瞬撃!!生活害虫防除剤協議会登録。
    用途【適用害虫】アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
  • ムシクリンコバエ用スプレー イカリ消毒

    ムシクリンコバエ用スプレー

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    728税込801
    1本(280mL)
    当日出荷
    コバエを素早く退治!。景観をジャマしないナチュラルなデザイン。天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。
    容量(mL)280質量(g)約342寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200主成分除虫菊エキス(ピレトリン)適合害虫コバエ利用場所屋内外
  • カダンケムシジェット 450ml フマキラー

    カダンケムシジェット 450ml

    フマキラー
    999税込1,099
    1本(450mL)
    当日出荷
    食べられる前にスプレー!早めのケムシ対策!。直接噴霧すれば、ケムシはもちろんイラガやカミキリムシもすばやく退治できます。また、優れた食毒効果と予防効果を発揮する〈クロラントラニリプロール〉を家庭園芸用殺虫剤としては世界で初めて配合。薬剤が直接かからなくても葉裏に隠れたケムシまでしっかり退治でき、気になる場所にあらかじめスプレーしておけば、4ヵ月※の予防効果を発揮します。※さくらのアメリカシロヒトリに対する樹高3mでの効果。気象条件等により効果の期間は異なります。高所のケムシもしっかり退治!。パワフルなジェット噴射で、樹高6.5m※まで薬剤が到達。近寄りたくないケムシやイラガも遠くから安心して駆除でき、高所のケムシにも脚立を使う必要がありません。※気象条件等により異なります。
    有効成分クロラントラニリプロール、ビフェントリン適合害虫ケムシ類、イラガ類、クビアカツヤカミキリ、ミノウスバ、ゴマダラカミキリ、ヘリグロテントウノミハムシ、ルビーロウムシ、ツノロウムシ、ツツジグンバイ農林水産省登録第(号)24236剤形液剤
  • 雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き トライメイト

    雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
    用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外
  • 硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン

    硬質フレキ用ルーバーキャップ

    タイロン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
    用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
  • ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m 田中金網

    ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m

    田中金網
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
    種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)3網目(mm)10
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(4件のレビュー)
    7,790税込8,569
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
    付属品ACアダプタ質量(kg)1.3(バッテリー除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く)連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分最大風量(m3/min)4.6風速(m/min)強:180、中:150、弱:120左右首振上下角度調整切タイマー
  • 虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー 金鳥(KINCHO)

    虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー

    金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)
    569税込626
    1個(300mL)
    当日出荷
    アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
  • ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬

    ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用

    アース製薬
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
  • フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCO

    フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
    材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
  • 工場扇カバー TRUSCO

    工場扇カバー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
    用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24寸法(cm)58×58
  • 18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー COVER WORK(カバーワーク)

    18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー

    COVER WORK(カバーワーク)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ブラックタイプPCM冷却タイプ種類首用冷却器具原材料外装:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内容物:PCM(パラフィン系蓄熱材)
  • 電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ HMD WORKS

    電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
    用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1 YAMAZEN(山善)

    コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1

    YAMAZEN(山善)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能
    用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
  • 厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ ダイキン工業

    厨房用エアコン 交換用ロングライフフィルタ

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1セット(8枚)
    当日出荷
    適合本体FGXTP140M、FHTP140FB、FXYTP140NB
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤