5,053件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースダニよけシート アース製薬

    アースダニよけシート

    アース製薬(4件のレビュー)
    669税込736
    1箱(2枚)
    当日出荷
    植物生まれ(天然製油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果も。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。) 広い場所にも敷きやすいサイズ(90cm×90cm) 切っても使える!2枚入 お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利! 無香性 【ダニよけ・消臭シート】 【品名】消臭シート 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
    シリーズナチュラス適合害虫ダニ有効期間約6ヵ月利用場所屋内
  • アリの巣コロリ シャワータイプ アース製薬

    アリの巣コロリ シャワータイプ

    アース製薬(2件のレビュー)
    589税込648
    1個(500mL)
    翌日出荷
    かけて効く+食べて効くの、アース製薬独自のダブルアタックで巣ごと全滅 アリのいる場所や通り道にまくだけで、特殊誘引剤がアリを誘引します。アリが大好きなアミノ酸を8種類も配合。行列にかけてもOK。 微粒ゼリー配合で、地表面に残った薬剤を巣に持ち帰り、アリを巣ごと駆除します。 巣穴やその周辺にまけば、アリの巣を効果的に駆除できます。ジノテフランが効く。 まんべんなく薬剤を散布できるシャワーノズル採用。 お庭の植物にもやさしい水性処方。(植物に直接かける製品ではありません) ヒアリ・アルゼンチンアリにも効く※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。 【適用害虫】クロヤマアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、カワラケアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ 【効能】アリの駆除、アリの巣の駆除
    トラスコ品番828-5216種別シャワータイプ容量500mlシリーズアリの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×219×55使用の目安1本で約4平方メートル有効成分ジノテフラン適合害虫アリ使用場所アリの集まる場所やアリの行列、アリの巣及び周辺利用場所屋内屋外両用
  • チューモアブラシ 葯信社

    チューモアブラシ

    葯信社(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ネズミの通り道や侵入口を封鎖し、忌避します。隙間に設置・挿入したり、パイプ等へ巻きつけてご使用下さい。
    用途ネズミの忌避種別侵入防止材質(ブラシ本体)オイリエチレンテレフタレート(PET)樹脂(ブラシ針)ステンレスSUS4304(中芯針金)PP皮膜付鉄棒ライトグレータイプハードタイプ(ストレート)ブラシ直径(Φmm)50太さ(Φmm)(ブラシ本体)0.4(ブラシ針)0.2(中芯針金)2.2(2本撚り線)
  • 綿タオルのリストバンド COVER WORK(カバーワーク)

    綿タオルのリストバンド

    COVER WORK(カバーワーク)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた吸汗&吸水性。
  • ハンディジェット軸流ファン TRUSCO

    ハンディジェット軸流ファン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
    用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールキッズ

    MAGICOOL
    1,449税込1,594
    1本
    4日以内出荷
    ★冷感持続20時間のネッククーラー。官公庁、大手企業への納入実績多数。★。冷却効果が高い。皆さん、首に巻いたときの冷たさに驚かれます。その秘訣は、長年研究を重ねたこだわりの素材にあります。この冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。子供でも安心して使える。・水由来の冷たさ。凍らせるタイプだと冷たすぎるため血流を悪くし、健康を害するリスクがありますが、本製品は水の冷たさで冷却するため、安心です。・軽い。電動タイプなど重いタイプも販売されていますが、本製品は軽いため着けていて違和感がありません。・肌に優しい。他の水を含ませるタイプのネッククーラーは、表面がぬるぬるしたり、肌がかぶれたりするものもありますが、本製品は各種皮膚安全性試験に合格しているため、安全です。
    用途子供の夏の暑さ対策に材質生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%対応【首廻り】最大約30cm寸法(縦×横)(cm)4×46
  • スーパーコウモリジェット イカリ消毒

    スーパーコウモリジェット

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1本(420mL)
    8日以内出荷
    屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。効果は約3~6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。
    用途コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止。本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください。入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。質量(g)430内容量(mL)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×204有効成分天然ハッカ油
  • クリップファン コイズミ(小泉成器)

    クリップファン

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使える2WAYタイプ。コンパクトなのにパワフル風。風量調節3段階、羽径約6cmの小さめタイプ。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル幅(mm)99質量(kg)0.15高さ(mm)110奥行(mm)78スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1800mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V 1A稼働時間(時間)【強】3
  • 360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ

    360度サーキュレーター 首振り

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
    質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ適用畳数28畳タイマー機能入切あり
  • ダニアーススプレー アース製薬

    ダニアーススプレー

    アース製薬
    849税込934
    1本(300mL)
    当日出荷
    1ヵ月に1度でOK! 駆除+予防(※増殖抑制効果) スプレーするだけでダニを駆除し、ダニの増殖を抑える効果が1ヵ月続く。(使用環境により異なります。) 速乾性でベタつかない。 【効能・効果】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 【防除用医薬部外品】
    用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除成分N-(2-エチルヘキシル)-ビシクロ[2.2.1]-ヘプタ-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド(MGK-264)、無水エタノール種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×208×61香り無香料適合害虫屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミ効能屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除使用量屋内塵性ダニ類:タタミやカーペット等の表面に20cmから30cmの距離から、1平方メートルあたり約4mL(4回から6回)の割合で噴霧使用場所カーペット・タタミ、ふとん・まくら、布製ソファ・クッション・ぬいぐるみ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果1ヵ月販売名ダニアースP1(無香料)
  • 充電式ネック用ファン トライメイト

    充電式ネック用ファン

    トライメイト(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
    用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
  • リモコン式壁掛け扇 マイコン式 アイリスオーヤマ

    リモコン式壁掛け扇 マイコン式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。 風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    ホワイト質量(g)2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520消費電力(W)(50/60Hz)34/48首振角度(°)上下40、左右90機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー風量調整3段階タイマー7.5時間、切:30分・1・2・4上下角度調整切タイマー
  • 抗菌気化フィルター(2個SET) ダイニチ工業

    抗菌気化フィルター(2個SET)

    ダイニチ工業(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種HD-1500F, HD-151, HD-152, HD-153, HD-154, HD-1800F, HD-181, HD-182, HD-183, HD-184, HD-2400F, HD-242, HD-243, HD-244, HD-PC1500G, HD-PC1800G, HD-PC2400G, HD-PN155, HD-PN185, HD-PN245アズワン品番64-8202-24
  • ナメクジカダンスプレー フマキラー

    ナメクジカダンスプレー

    フマキラー(12件のレビュー)
    669税込736
    1本(450mL)
    当日出荷
    ナメクジに直接かけるとすぐに効果を発揮、すばやく退治できます。100%食品成分!化学成分を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。散布後、まいた場所にナメクジを近寄りにくくする効果が約1週間持続します。
    トラスコ品番796-1219剤形エアゾル
  • のらネコを寄せ付けない SHIMADA

    のらネコを寄せ付けない

    SHIMADA(20件のレビュー)
    329税込362
    1パック(30g)
    当日出荷
    天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
    成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ねこ
  • ビオレ冷バンド 花王

    ビオレ冷バンド

    花王
    639税込703
    1個(3枚)
    当日出荷
    巻く前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
    シリーズビオレ香り無香性
  • ゴキブリキャップ タニサケ

    ゴキブリキャップ

    タニサケ(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1パック(30個)
    当日出荷
    タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
    アズワン品番65-1219-64利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ダークブラウン奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ブラック
  • 飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート セハージャパン

    飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート

    セハージャパン(2件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    仕様虫ピタ虫用材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン寸法(mm)約410×91入数(枚)5TKG品番9-2614-0801TKG品番(2017)6-2402-0601
  • スポットエアコン パワーヘッド TRUSCO

    スポットエアコン パワーヘッド

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)
    用途オプション品として。長さ(mm)130品名パワーヘッド口径(mm)142適合ダクトΦ125、Φ150
  • ガチ冷却リング極太 GEAR ROCK

    ガチ冷却リング極太

    GEAR ROCK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直径3cmの太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約20分、冷蔵庫で約40分、氷水で約30分)。ヒンヤリ持続時間は約150分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)285種類冷却リング直径(Φcm)3首廻り(cm)首回り:39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)150
  • BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGFAN用ファンコンスイッチ

    タイムリー
    379税込417
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFANシリーズ用のファンコンです。 強/弱/OFFの3段階のスイッチを搭載しています。
    外形寸法(mm)52×25×27
  • ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート 金鳥(KINCHO)

    ふとん・まくらにダニコナーズ ダニよけシート

    金鳥(KINCHO)(5件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    欠品中
    『におわない』天然ハーブ成分がふとんのダニを寄せ付けません。『におわない』ので睡眠中も気になりません。 天然由来の消臭成分、炭配合ビーズと緑茶エキスでふとんのイヤなニオイを消臭します。 入れるだけで、ふとん全体に効果が広がります。
    用途枕カバーの中に、シーツの下に。寸法(mm)89×125シリーズダニコナーズ香りリラックスハーブ有効成分ダニよけ成分(p-メンタン-3,8-ジオール)、消臭成分(炭・緑茶エキス)、香料適合害虫ダニ有効期間約6ヵ月使用量ふとん1枚につき1個アズワン品番64-1135-92利用場所屋内
  • 超ロングクールタオル カネイシ

    超ロングクールタオル

    カネイシ
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷
    一枚で背中までラクラクふける厚手ロングシート!。汗・ベタつきをしっかりふきとる!。16×100cmの横長シート!。清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。こんなときにお使いください。・スポーツ後やお仕事後の汗が気になるときに。
    成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムK種別ラージサイズ冷えてます バケツタイプ 本体 60枚入り材質(基布)ポリエステル、レーヨンシートサイズ(cm)16×100
  • 害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ

    害虫駆除用品「ペタッとムシモン」

    カーボーイ
    698税込768
    1パック(5枚)
    当日出荷
    虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!。「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!。床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約85cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
    用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容専用取替シート5枚入り材質EPA、アクリル系粘着剤、PP
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
    用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
  • 扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

    TOPLAND
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
    用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック角度調節上下90°
  • すだれ用パーツ ワタナベ工業

    すだれ用パーツ

    ワタナベ工業
    469税込516
    1セット(2個)
    当日出荷
    外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
  • オプション電源コード スイデン

    オプション電源コード

    スイデン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
  • ウルトラ巣のアリフマキラー フマキラー

    ウルトラ巣のアリフマキラー

    フマキラー(1件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    いろいろな場所に置くことで、アリとの遭遇率が大幅にアップ。家中の巣を効率よく駆除できます。連鎖殺虫成分<フィプロニル>を配合。薬剤を巣に持ち帰ったアリが、仲間と分け合うことで巣全体に効きめが広がり、巣ごと一掃できます。エサにはマッシュポテトや煮干粉をはじめ、アリの大好物であるグラニュー糖や水飴を配合。アリを強力に誘引します。容器入りなので、雨が降っても使用できます。段差や傾斜を減らすことによりアリが入りやすくなったバリアフリー容器を採用しました。
  • サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機 YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 上下左右首振り ~10畳 壁掛け 静音 お手入れ簡単 扇風機

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター 10畳。風量:3段階。上下左右自動首振り。4時間切タイマー搭載。リモコン付き。お手入れ簡単の前面ガード取り外し可能。羽根も取り外しできてお手入れ簡単。適用畳数:~10畳
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛サーキュレーター 壁掛け扇風機 壁掛扇風機 上下左右首ふり質量(kg)1.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)36/32電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×19.4×38.2風量調整3段階リモコン付き1時間あたりの電気代目安(円)1.1/1.0(50/60Hz)左右首振あり上下首振あり切タイマーあり
  • 害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ

    害虫駆除用品「ペタッとムシモン」

    カーボーイ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!。「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!。床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約84cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
    用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容本体+専用取替えシート2枚材質本体/ABS樹脂、PP、ステンレス、専用取替シート/EPA、アクリル系粘着剤、PP
  • ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)

    ドローンタイプ エアコンファン

    TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
    付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
  • アースガーデン アリ撃滅 アース製薬

    アースガーデン アリ撃滅

    アース製薬
    689税込758
    1個(1.2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。
    用途アリの駆除香り低臭性
  • COOLFIX 強冷感ポンチョ 三愛

    COOLFIX 強冷感ポンチョ

    三愛
    4,698税込5,168
    1着
    当日出荷
    濡らして絞ってパッと開いて使うだけ!。のびのびとしたストレッチ生地で小柄な方から大柄な体型までカバーできる強冷感ポンチョです。最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.5とAg+の銀イオンの消臭効果。UVカット率99%で紫外線からお肌を守ります。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場その他水洗いOKサイズフリー質量(g)200混率(%)ポリエステル:55、ポリエチレン:40、スパンデックス:5、銀イオンAg+縦(mm)690(内フード300)横(mm)1320生地性能ストレッチ、接触冷感、消臭、UVカット
  • メリーシードS 大丸合成薬品

    メリーシードS

    大丸合成薬品(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(1kg)
    4日以内出荷
    本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
    用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。種別殺鼠剤有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
  • ストップすきま風 光

    ストップすきま風

    (3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
    用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7670材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC質量(g)104寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
  • ねずみがいやがるゼリー イカリ消毒

    ねずみがいやがるゼリー

    イカリ消毒(4件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個(400g)
    当日出荷
    ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
    用途ねずみの駆除に。使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。種別忌避剤寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
  • 冷感タオル 個包装タイプ インターベース

    冷感タオル 個包装タイプ

    インターベース
    598税込658
    1袋(10包)
    翌日出荷
    暑い日にサッと取り出せる!使い捨てタイプの無香料冷感タオルです。使用前の肌温度から体感-3℃
    用途通勤、通学、アウトドア、オフィスや屋外等の暑さ対策仕様【タオル】使い切りタイプ材質タオル生地、ポリプロピレン香り無香料入数10

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤