絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(189)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](116)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(84)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
25ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
アドビオンアントジェル
シンジェンタジャパン¥7,990税込¥8,7891箱(4本)当日出荷アリの習性に対応したベイト剤です。高い喫食性と優れた伝播性を有しており、半透明・無臭のジェル状なので処理が目立ちません。 ヒアリに効果があります。アドビオンアントジェルは米国の試験にてヒアリに対する駆除効果があることが確認されています。 忌避性がなく、働きアリによって餌として巣に持ち帰られた有効成分が幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効果があります。用途アリの駆除容量(g)30有効成分0.05w/w%インドキサカルブ適合害虫ヒアリ、イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、オオズアリ性状類白色、不透明 ジェルRoHS指令(10物質対応)対応剤形ベイト剤利用場所屋内屋外両用
天使のスキンベープミストプレミアム ワンワンとうーたん 虫よけ
フマキラー¥1,229税込¥1,3521本(200mL)翌日出荷虫よけ成分(イカリジン)を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないので、お子様にも安心。マダニにもよく効く。シリーズ天使のスキンベープ有効期間8時間
エアコン風向調整板マルチタイプ(アイボリー)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個欠品中仕様上下方向風向調整だけでなく、左右(右写真)方向にも調整可能です。 本体サイズ(材質)…160×500mm(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×340mm(ABS樹脂) セキュリティキット(材質)…2本(ナイロン) カラー…アイボリー
スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート
SHIMADA¥4,840税込¥5,3241セット(10枚)当日出荷LuicsS交換用シート用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(10個)ほか当日出荷【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60平均温度(℃)50
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます適合本体PMMS-DC100
熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml
トライメイト¥799~税込¥879~1本ほか4日以内出荷服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。約1秒の噴射で約90回使用できます。用途冷却スプレーとして成分LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤、香料内容量(mL)330
扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5色ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○上下首振○入タイマー○リズム風○
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
アースガーデン カラス立入禁止 スプレー
アース製薬¥1,998税込¥2,1981本(480mL)5日以内出荷カラスをよせつけないスプレー。視覚をかく乱&鼻からも刺激をあたえる効果で、スプレーした場所にカラスをよせつけません。付属品無成分【カラスよけ成分】視覚かく乱成分、香料【害虫駆除成分】ペルメトリン使用方法●ゴミ袋やゴミ回収ボックスに外側から直接スプレーする。目安:ゴミ袋(45L)の場合、約30cm離して3秒から5秒間、袋全体にまんべんなくスプレーする。ゴミ回収ボックスの場合、1ボックス当たり約15秒間満遍なくスプレーする。●害虫を駆除する際は、害虫に直接噴射する。●1回15秒使用した場合約16回使用できる。●カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的。※逆さまでスプレーしないこと。※過剰量使用するとべたつきが発生する場合がある。※カラスに直接かけるとカラスが襲ってくる場合があるので、直接かけない。【使用前の注意】●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【おすすめの使用場所】ゴミ袋に直接スプレー、おうち周りのゴミ置き場に、マンションや団地のゴミ回収BOXに使用目的カラスよけ、害虫駆除(カメムシ、ゴミムシ、アリ)香り人にはやさしい香り効果持続時間:カラスよけ効果は約24時間持続。※天候、季節、環境、使用場所により異なります。
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン質量(kg)3.4消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ
SIGMAX(シグマックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷未着用時と比べて首周りの温度が20℃低下。氷の冷却力で太い血管が通る首周りを広範囲に冷却。真夏の屋外(37℃)を再現した環境下で冷たさ(15℃)を約60分維持。氷の冷却力で冷たさを維持。バッテリーを持ち込めない環境でも暑熱対策に使用可能。ハンズフリー冷却で快適。作業中も使えるハンズフリーなアイスバッグ。休憩中のクールダウンに使用する場合も装着したまま水分補給や移動が可能。シリコーンケースを肌触りの良いカバーで覆い結露しても快適な装着感を実現。用途熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。サイズフリー本体質量(g)173
ガチ冷却リング 2個セット
GEAR ROCK¥2,398税込¥2,6381袋(2個)欠品中直径2cmのノーマルタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約10分、冷蔵庫で約20分、氷水で約15分)。ヒンヤリ持続時間は約90分。仲間とシェアしたり交換用のスペアにできる2個セット。繰り返し使用可能です用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニング色NV/GYサイズF質量(g)140種類冷却リング直径(Φcm)2寸法(cm)首回り:39~43融点(℃)21素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂稼働時間(分)90
クールスプレー衣類用 強冷感
サイキョウ・ファーマ1個(330mL)取扱い終了衣類にシュッとスプレーするだけで、ひんやり冷涼感を得られます。暑い時期のお出かけや、通勤・通学前に。たっぷり使える大容量330mL!。消臭成分(柿タンニン)配合、無香料タイプ。
ハチ対策キット
ブレイン¥5,880税込¥6,4681セット当日出荷被害を最小限に抑えるためのハチ対策キット 必要最小限をコンパクトに!。ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応。バッグはアルミバッグ。「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェットで薬剤噴射。ハチの動きを素早く止めて暴れる隙を与えません。「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出します。「虫除け防虫ネット」は頭部の保護に。頭頂部は閉じられていて、下部もゴムになっているので、侵入をしっかりガード。「瞬間冷却パック」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された箇所はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。「クールタオル」は夏場の熱中症対策としてはもちろん。約86cmあるので、縛ったり巻いたりと使えます。「ハチ対策キットシール」はバッグに貼ると便利。お好きな場所に貼ってください。用途ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応仕様アルミバッグセット内容アルミバッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450ml×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、虫除け防虫ネット×1、ハチ対策キットシール×1※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×125×190適合害虫ハチ利用場所屋外
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)
ガツンと冷える「水冷クールベスト」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901着当日出荷炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用
スタックスツールス¥439税込¥4831個当日出荷63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm質量(g)4寸法(cm)6×9.5
アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg
アース製薬¥979税込¥1,0771本(1kg)当日出荷害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください) 侵入を防いで撃滅 まくだけでよけつけない さまざまな害虫を速効駆除 雨に強いから約1ヵ月効果持続(使用環境により異なります) ニオイが少なく目立たない 粉タイプ 芝生にも使える 大容量1kg用途使用前にボトルからキャップを外し、パッキンを取り外したあとに再びキャップを取り付ける。 【侵入を防ぐ場合】侵入させたくない場所のまわりに5cm幅の帯状に1mあたり10gから20gを散布する。軽くひと振りで5gから10gを散布できる。 【直接駆除する場合】不快害虫に直接粉を散布する。 【ひそみ場所にかける場合】不快害虫のひそむ石・ゴミ・枯葉・朽木などの下に直接散布する。シリーズ虫コロリ対象害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、クモ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、ハサミムシ、タカラダニ、バッタ、ヤケドムシ有効期間約1ヵ月使用場所お庭、家のまわりアズワン品番65-2350-02利用場所屋外
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)1台取扱停止中羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○
不快小動物忌避剤ネズミいや~ン
FPS(1件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1本(500mL)ほか当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果※液体タイプ 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約1~2週間
クモコロパーFL
住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901セット(2L×2本)当日出荷フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
熊すず&ホイッスルカラビナ
RANBO(7件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991個当日出荷取り付けに便利なカラビナ付用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物熊
涼タオル
ハクゾウメディカル¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本×10袋)ほか6日以内出荷肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の使い捨て冷感タオルです。心地よい冷感が得られます。皮膚の表面-4℃が2時間持続します。(室温26℃の室内での測定結果による)。アルコールフリー・パラベンフリーでお肌にやさしい処方設計です。首にかけやすい超ロングタオルを採用しています。成分水、メントール、 PG、ペンチレングリコール、メチルジイソプロピルプロピオン酸アミド、グリセレス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ステアレス-20、ポロキサマー181、クエン酸Na、クエン酸、フェノキシエタノール、PPG-26プテス-26、PEG-40水添ヒマシ油、香料サイズ(cm)タオル:28×60素材タオル:レーヨン・PET
アースガーデン ハチよけ撃滅線香
アース製薬¥1,798税込¥1,9781個(40巻)翌々日出荷ハチをよせつけない極太線香!極太線香から出るたっぷりの煙と有効成分で飛来するハチを寄せ付けません。1巻の燃焼時間は約4時間です。※使用環境により異なります。付属品皿型線香立て付成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)使用方法【はずし方】●線香の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。引き離しにくい場合は、折らないように注意して上下に線香を動かしてほぐすと引き離しやすくなります。※線香は分離後に1巻でそのままにしておくと変形する性質があります。使用するたびに線香をはずしてお使いください。【火のつけ方】●線香の先端部分を下向きにし、先端1ヵ所だけに点火してください。点火後は線香がきちんと燃えているのを確認してから炎を消してくん焼してください。【線香立ての使い方】●平らな場所に皿型線香立てを置き、線香を先端部分にさしこんでください。●風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。※火災防止のため、着火部分が下の皿から出ないように注意する。※以下の場面では使用しないでくださいハチが群れをなして攻撃的になり大変危険です・ハチやハチの巣の駆除・野山などで携帯しての使用●スズメバチは対象外です。スズメバチの駆除などは専門家に相談してください。【ハチよけ撃滅線香使用目安カレンダー】・4月から6月:巣を作るために女王バチが飛びまわり活動が活発になります。この時期に毎日使用することで、巣を作りにくい環境にします。・6月から10月:働きバチの数が増え、飛来することが多くなります。攻撃性が高まるので十分に注意してください。対象害虫アシナガバチ、ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)効果持続時間:効果約4時間持続※線香を燃焼している間の効果です。使用環境により異なります。
SUO 18°ICE OVALRING 1 ブラック
SUO(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷植物性PCM(フェーズチェンジマテリアル)を使用したネッククーラーで、18℃で凍結・融解を繰り返すことで体温を効率的に調整します。28℃タイプよりも冷感が強く、ほてりや発熱時のクールダウンに最適です。柔軟性のある芯入り構造でフィット感が向上し、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計。接着面が広くなったことで冷感効果は従来比4倍にアップ。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適です。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で使用可能。繰り返し使えるエコ設計で、環境にも配慮されています。暑さ対策や熱中症予防に、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍するアイテムです。色ブラック






























![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)