絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- アース製薬(205)
- YAMAZEN(山善)(189)
- スイデン(151)
- アイリスオーヤマ(137)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](116)
- 金鳥(KINCHO)(115)
- ダイニチ工業(99)
- サンポット(88)
- TEKNOS(84)
- SHIMADA(58)
- 日動工業(57)
- アール(56)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(49)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
29ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
冷感ポンチョ EX
ZART¥3,598税込¥3,9581着4日以内出荷接触冷感性能に特化したポリエチレン素材に特殊断面を付与した冷感ポンチョです。素材自体が冷感機能を備えているため、繰り返し洗濯しても冷感効果が持続します。屋外作業、屋内作業、福祉施設など、さまざまな現場での暑熱対策に適しています。材質ポリエステル、ポリエチレンサイズフリーサイズ幅(cm)140
60cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
カエル・ヤモリいやがる砂
イカリ消毒¥1,398税込¥1,5381個(800g)欠品中カエルによる騒音やヤモリの不快感が軽減できる。粒剤タイプで撒くだけ簡単にカエル、ヤモリ忌避。自然由来成分で安心して使用できる。用途カエル・ヤモリの忌避成分中国茶葉、木タール、天然ハッカ油使用場所玄関、庭、駐車場、ベランダ、排水口等
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
ネッククーラー用保冷剤
SK11¥209税込¥2301個当日出荷首元をヒンヤリ冷やすネッククーラー用保冷剤です。屋外作業、ガーデニング、ウォーキング、スポーツ観戦など様々な用途でご使用いただけます。用途ネッククーラー用4連保冷剤。仕様保冷持続時間の目安:約1時間30分~2時間(外気温30度環境下)成分水,増粘剤,調整剤,防腐剤幅(mm)350質量(g)約140寸法(幅W×高さH)(mm)保冷剤:約350×55稼働時間(時間)1.5~2
貼るだけ業務用エアコンフィルター
新北九州工業¥4,980税込¥5,4781袋(10枚)6日以内出荷貼るだけの業務用エアコンのホコリ取り用フィルター。抗菌防臭効果のあるフィルターを使用。サイズを自由にカットし使用できます。フィルターに粘着加工を施しているのでシールのように簡単に貼り付けられます。用途エアコンの汚れ防止に。材質抗菌・防臭加工不織布(再生PET含有)色水色寸法(cm)62.5×62.5
SUO RING 28℃ ICE
SUO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷特許取得済!26~29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。色ブラック
イヤーな虫の天敵 オニヤンマジャンボ
MIKI LOCOS¥1,080税込¥1,1881個当日出荷環境に優しく簡単装着!。用途に合わせて使い分けが可能!。「ストラップ」でベルトや作業ポーチに装着。「吸盤」でトラクターなどに装着。「安全ピン」で服や帽子に装着用途ベランダ、窓ガラス、軒下、キャンプ、農作業、山林作業に利用場所屋内屋外両用寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)200×160×35
テープ型捕虫トラップ むしゴロー
TEAM ONE¥19,900~税込¥21,890~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
どこでもエアコン
ユアサ(ユアサプライムス)¥34,900税込¥38,3901台当日出荷小型で持ち運びしやすいどこでもエアコン!。フレキシブルダクトで風向き360度自由に変更可能。冷風・送風切り替え機能あり。エアコンの設置できないスペースにスポット冷風。質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)188/215騒音値(dB)約56/57寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44ドレンタンク容量(L)0.7冷媒HFC R143a冷媒封入量(g)105冷房能力(kW)0.41/0.43
メカ式壁掛扇風機
ユアサ(ユアサプライムス)¥5,490税込¥6,0391台当日出荷W引きひもロータリースイッチの壁掛扇風機。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!質量(kg)2.6ハネ径(cm)30羽根枚数5電源コード(m)2.1消費電力(W)(50/60Hz)44風量3オートパワーオフ-寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5首振り左右入タイマー-切タイマー-
ミニファンヒーター 600W
TEKNOS(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能色ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
除湿器(タンク容量2.0L)
エスケイジャパン¥22,900税込¥25,1901台3日以内出荷30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き質量(kg)11色ホワイトタンク容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)最大電力(W)220
ダニがいなくなるシート ダニ捕りシート 殺虫成分不使用
金鳥(KINCHO)¥1,290税込¥1,4191個(3枚)当日出荷ダニ用捕獲器 シートタイプ。ダニがいなくなる※捕獲シート(※使用環境により効果は異なります。)有効期間約3ヵ月。置いて、捕まえ、捨てるだけ!!簡単にダニ対策できます。●ダニが気になる寝具のすきま等に使いやすい、スリム&ソフトなシートタイプ。●殺虫成分不使用。お子様やペットのベッド等にも安心してお使いいただけます。<3ステップ!ダニ捕獲のメカニズム>誘って:食品成分を使った独自レシピで嗅覚を刺激。→もぐらせ:ダニが潜りこみたくなる材質・厚みを徹底調査。天然麻が粘着シートまでダニをしっかり誘導します。→つかまえる:ダニを1匹1匹観察して検証。厳選された強力粘着剤で逃がしません。<研究成果! >天然麻(ジュート)使用:毛が細かく立体的な天然繊維はダニが歩きやすく、もぐり込みやすい!用途【有効期間】約3カ月【内容物】ダニ捕獲シート…3枚、お取替えラベル…1シート適合害虫屋内塵性ダニ類利用場所屋内
スズメバチジェットゴールド 480ml
イカリ消毒¥2,098税込¥2,3081本(480mL)当日出荷UVカット成分配合による最長6ヶ月の持続効果でスズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチの巣作りを阻止します。カメムシ・クモなどハチ以外の害虫にもまちぶせ殺虫効果が持続します。 噴射方向を狙いやすい新開発トリガーで薬剤が大量に噴射し遠くまで届きます。 危険なスズメバチを素早く行動停止させ、羽ばたきを阻止する殺虫成分モンフルオロトリンを配合。用途スズメバチ・ハチ等の駆除/スズメバチ・ハチ等の巣の処理・巣作り予防/カメムシ・クモの駆除寸法(mm)H244×W80×65有効成分モンフルオロトリン・ペルメトリン適合害虫ハチ、カメムシ、クモ有効期間6ヶ月アズワン品番65-1225-98利用場所屋外
ハイブリット加湿器 4L ホワイト
TEKNOS(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。色ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
加湿付き温冷風扇シロカのなごみ
siroca¥20,980税込¥23,0781台当日出荷シロカの加湿付き温冷風扇は打ち水のような涼しい風! 1年中快適に使える温冷風扇 夏は水分を含んだ冷たい風でひんやり涼しく、冬は暖めながらぽかぽか加湿してくれる、1年中使える温冷風扇です。 水を使わない送風・温風モードもあるので、用途に合わせて快適にお使いいただけます。 ボタンが大きく見やすい操作パネル。さらに直感でも操作できるほど使い方は簡単。操作が不安なお年寄りでも安心です。 チャイルドロックがついているので、お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 遠くからでも操作できる、便利なリモコンつきです。 水タンクに入れて使える保冷剤つき 移動に便利なキャスターつき 左右は自動、上下は手動で風向きを変えられる付属品リモコン(電池含む)、保冷剤×2、取扱説明書(保証書)消費電力(W)温風強1250(最大)、温風弱850、冷風50幅(cm)29コード長さ(m)1.8本体質量(kg)8保証期間1年高さ(cm)74奥行き(cm)33
天然すだれ用ロング二連巻上器
ワタナベ(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷用途すだれを巻き上げる部材です仕様幅176cm、長さ220cmまでのすだれ用トラスコ品番161-3366材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿質量(g)50
不快害虫忌避剤ボウフラいや~ン!
FPS(1件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291本(100mL)当日出荷成虫になるその前に! 不快害虫の元を断つ 水中に繁殖する不快害虫の幼虫を成虫前に駆除!原因を元から断ち、不快害虫を発生させません。 人と環境に配慮した今までにない優れた忌避効果 ワサビやカラシに含まれる成分と植物油で水中に繁殖する不快害虫の幼虫を徐々に麻痺、弱らせて駆除します。 また、植物油が水面に膜をはることで幼虫の呼吸を阻害し繁殖・定着させない環境をつくります。 発生源である溜め水などに使用できます!用途雨水枡、側溝(道路脇の溝)などの水たまりに生息している不快害虫の幼虫の駆除と忌避成分植物油・アリルイソチオシアネート・非イオン系界面活性剤・リモネン利用場所屋外
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)
TRUSCO¥27,880税込¥30,6681台当日出荷別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3高さ(mm)585タイプ首振式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)340周波数(Hz)50/60電流(A)1.96/1.85(強)、1.06/1.46(中)、0.91/1.15(弱)回転数(min-1[r.p.m])1430/1680(強)、1350/1400(中)、1210/950(弱)風量(m3/min)50Hz/60Hz225/245(強)、175/190(中)、158/154(弱)モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190首振角度(°)約90機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)風速(m/min)(50Hz/60Hz)400/430(強)、285/287(中)、352/306(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)62/66(強)、61/63(中)、58/58(弱)使用期間(設計上の標準)10年標準消費電力料金(円/h)4.8(50Hz)、5.8(60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
デスモアプロ
アース製薬(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(2セット)当日出荷●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤用途ネズミの駆除成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番828-5231種別トレータイプ容量2トレー区分防除用医薬部外品タイプトレータイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下などアズワン品番64-1139-52対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアD5
フレキシブルPETダクト 320mm 5m
スイデン(2件のレビュー)¥10,280税込¥11,3081本当日出荷トラスコ品番813-1223質量(kg)1長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-46
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
塩タブレット 1000粒入
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481個(1000粒)当日出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
クーラーポンチョ
ロゴス¥4,528税込¥4,9811枚4日以内出荷気化熱を利用した、暑い夏の屋外に最適な冷感ポンチョ。「ぬらす・絞る・振る」だけで即ひんやり、ぬるくなっても再度振ることで冷却効果が持続します。首元のポケットには、別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や保冷剤が入れられ、効率よく全身をクールダウン。吸水・速乾性にも優れており、タオルとしての使用も可能。さらに、抗菌・防臭加工でニオイの発生も抑制。フード付きデザインで、スポーツ観戦時のUV対策にもおすすめです。用途水に濡らして振れば即COOL!保冷剤ポケット付きクーラーポンチョ。仕様保冷剤ポケット付き・UV対策・抗菌防臭・接触冷感・吸水速乾サイズフリー主材質ポリエステル100%
デジタル残量表示付き カラビナ・ペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【デジタル表示&カラビナ付】無段階風量調整ペルチェファン 「風+冷却プレート」のダブル涼感を楽しめる、持ち運びに特化した高機能ハンディファンです 。 100段階の風量調整とデジタル表示 風量は5段階のほか、無段階調整で細かくコントロールが可能 。さらに、デジタルディスプレイを搭載しており、バッテリー残量や風量をパーセント単位でひと目で確認できるため、外出先での電池切れの心配もありません 。 屋外・屋内を問わない利便性 カラビナ一体型:カバンやベルトループにさっと掛けられ、アウトドアや通勤に最適です 。角度調整可能:折りたたむことで風の向きを調整でき、デスク上での使用も快適です 。パワフルな風量:コンパクトながら最大風速7m/sと、シリーズ屈指の力強い風を届けます 。 安全・安心の設計 3,000mAhのバッテリーを搭載し、最大約6.3時間の連続使用が可能 。異物の吸い込み時に作動する自動停止安全装置も備わっており、安心してお使いいただけます 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)195種類リチウムイオン消費電力5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.7×166.5×55連続使用時間(時間)最大5風量5段階・無段充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)7充電端子Type-C
5way 折りたたみペルチェファン
ACRIVO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷【1台5役】スリム設計の多機能5way折りたたみペルチェファン 驚きの多機能さを、わずか厚さ20mmのスリムボディに凝縮したハンディファンです 。 あらゆるシーンに対応する「5way」仕様 手持ち・卓上・ハンズフリー(首掛け):外出先でもデスクでも、付属のストラップで首に掛けても使えます 。スマホスタンド・モバイルバッテリー:動画視聴に便利なスタンド機能に加え、内蔵の3,000mAhバッテリーからスマホへの充電も可能です 。 冷却風量4段階調整:最大風速3.92m/sの心地よい風をシーンに合わせて選べます 。プレート&長時間スタミナ設計 ペルチェ冷却プレート:風だけでなく、直接肌を冷やす冷却機能を搭載しています 。最大12時間の連続使用:コンパクトながらパワフルで、一日中頼りになります 。夏は扇風機として、オフシーズンはモバイルバッテリーとして、一年中あなたの毎日をサポートします 。付属品本体、ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)152種類リチウムイオン消費電力5V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×20連続使用時間(時間)最大12風量4段階充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3000最大風量(m/s)3.92充電端子Type-C
暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
スリーアップ¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン。冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22色ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)送風口数1除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
冷感アイスジェル 頭用
GEAR ROCK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷却持続時間は約45分(※腕用を家庭用冷凍庫で約2時間冷却後、環境温度35℃で18℃以下を保つ時間)。冷蔵庫で4時間もしくは冷凍庫で2時間冷却して使用します。冷却後の瞬間表面温度は-12℃。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング厚さ(mm)【ジェル】8色ネイビーサイズF素材内側:PAM・グリセリン・水・アルギン酸ナトリウム・防腐剤、外側:ナイロン・ポリウレタン
ミストファンV02
AirRevolution(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。色カーキ高さ(mm)【組立て時】607電源(V)3.7本体質量(kg)2.7羽寸法(mm)254電池充電式リチウムポリマー電池バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~11首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.2運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入)
金鳥(KINCHO)¥959税込¥1,0551個(10枚)当日出荷強力誘引剤と特殊粘着剤との組み合わせにより、ゴキブリを誘い込んでしっかりキャッチします。 業務用のシンプルデザインで目立ちません。 便利な設置日時配置場所記入欄付。寸法(mm)【粘着面】110×95縦(mm)【組立時】100横(mm)【組立時】152