5,053件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 お手入れ簡単モデル 左右首振り 引き紐スイッチ 風量3段階

    YAMAZEN(山善)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    設置状態のままガード毎ヘッドが取り外せてお手入れ簡単 壁掛扇風機。モーター:ACモーター。羽根径:30cm 5枚羽。風量切替:3段階(弱・中・強)。引き紐スイッチ式。左右自動首振り。上下手動角度調節。モーター部からガード部を回すだけで簡単取付・取外しが可能
    用途熱中症対策、空気の循環などに。壁掛扇風機 静音 サーキュレーター 省エネ 節電 脱衣所 シンプル 小型質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)43/47(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×48
  • サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクト

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)
  • バルサン DX煙タイプ バルサン

    バルサン DX煙タイプ

    バルサン
    1,098税込1,208
    1個ほか
    7日以内出荷
    徹底的に駆除したい方に。バルサンで拡散力最強。※1 効くを極めた殺虫力。※2 家中の不快害虫をまるごと駆除!シュっとこするだけの煙タイプ。6~8畳用。 ※1バルサンくん煙殺虫剤始動方式の比較において(煙式、水式、霧式)。※2バルサンくん煙殺虫剤の煙式において殺虫成分の力価、適用害虫種数の比較に基づく。スミズミまでよく効く。フタでこするだけの簡単始動。
    用途不快害虫の駆除有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) フェノトリン(ピレスロイド系) d・d-T-シフェノトリン(ピレスロイド系)対象カメムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、クモ、アリ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、ユスリカ、ガガンボ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ、コクヌストモドキ、コガネムシ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ウンカ、コオロギ、カマドウマ、ツユムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース ツインバード

    サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース

    ツインバード
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。
    用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。質量(kg)(約)1.7角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 )羽根枚数3 枚定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz )寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276電源コード(m)(約)1.8機能風量切替:3段階羽根径(Φmm)(約)195(直径)
  • 虫よけマシン 平野商会

    虫よけマシン

    平野商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電池&USB電源の2電源対応で屋内はもちろん、外出先やアウトドアでも使用できる虫よけマシン。化学薬品を使用せず、超音波で虫を撃退するため安全です。人体への影響も与えないので小さなお子様のいるご家庭でも安心してご使用いただけます。蒸しモード・小動物モード・羽虫モード・MIXモードと使用目的にあわせて最適なモードを選べます。シンプルなデザインでインテリアの邪魔になりません。
    セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)約65電源単3乾電池×3(別売り)またはUSB電源5V1A※併用不可連続使用時間約20~25日寸法(Φ×高さH)(cm)8×5
  • ネズミ捕りシート SHIMADA

    ネズミ捕りシート

    SHIMADA
    898税込988
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
  • ソーラガーデンオニヤンマ ハック

    ソーラガーデンオニヤンマ

    ハック
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    虫が気になるところに設置すれば生きているようにオニヤンマが動く。
    質量(g)60サイズ(cm)25(オニヤンマ)、6.8×7.5×20~30電源ソーラーパネル給電または単4電池x1本使用(別売)連続使用時間(時間)約8(電池使用時)主材質ABS,PVC,鉄
  • リモコン付きDCフロアー扇風機 アピックス

    リモコン付きDCフロアー扇風機

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
    付属品薄型リモコンホワイト消費電力(W)27電圧(V)(50/60Hz)100ハネ径(cm)約40羽根枚数7枚本体質量(kg)約6.6モーターDCモーター電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440風量調整12段階リモコン左右首振約32度(手動)上下首振約75度(自動)入タイマー1/2/4/8時間切タイマー1/2/4/8時間リズム風上下伸縮
  • 瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー SARAYA(サラヤ)

    瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー

    SARAYA(サラヤ)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    服の上から冷やす、瞬間冷却スプレーです。フローラルウッディの香りです。
    用途夏場の屋外作業時などに。トラスコ品番753-7166容量(mL)450
  • 首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ ケンユー

    首もとひんやり! ネックール氷結Ⅱ

    ケンユー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷凍庫で固まる氷結ジェル袋と断熱アルミシートで冷たさを長く保ちます。 。カバーは断熱材(ウレタン)入生地のため、やさしく首元を冷やします。 。断熱アルミシートは冷気を逃しにくくし、冷感を保ちます。 。氷結ジェル袋は4分割のため首元にフィットしやくなっています。 。穴に通すだけの固定方法なので装着が簡単です。(3段階の留め方ができます) 。カバー表面はパイル生地でやさしい肌触りです。 。常時フリーザーに保管しておくと、いつでもくり返し使え便利です。
    成分[カバー]綿、ポリエステル、ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン[断熱アルミシート]ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレンセット内容カバー×1、×氷結ジェル袋×1、断熱アルミシート×1質量(g)225タイプ保冷剤入寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×80×25(カバー含む)
  • 特選天津すだれ エスコ

    特選天津すだれ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1枚
    翌日出荷から9日以内出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
  • 新こたつの高さをあげる足スリム スマイルキッズ

    新こたつの高さをあげる足スリム

    スマイルキッズ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。 2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ) ローテーブルでも活用頂けます
    用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが 登場! 使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。 1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。 角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。 裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。材質PP樹脂質量(g)個装:約275耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
  • サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機 5.8L/日

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    サーキュレーター×除湿機の力で部屋干しの悩みを解決!!
    質量(g)8500タイプデシカント式消費電力(W)590コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×247×657電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5.8除湿面積木造:12m2、プレハブ:18m2、鉄筋コンクリート;24m2切タイマー2/4/8時間(590W)タイマー機能
  • 蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 150日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)

    蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 150日無臭 虫除け 吊り下げ

    金鳥(KINCHO)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    吊るだけで蚊に効く、玄関ドア用の簡単虫よけ。金鳥独自の3D立体構造メッシュを採用。最後まで確かな効きめを発揮します。150日用。無臭。
    用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避質量(g)100シリーズ虫コナーズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×229× 42香り無臭適合害虫蚊成虫有効時間150日使用場所玄関用利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ミストdeクールシャワー 扇風機用 後藤

    ミストdeクールシャワー 扇風機用

    後藤
    7,298税込8,028
    1個(340g)
    4日以内出荷
    扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 扇風機の風にのせて強力にミスト噴射 熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.2円の節水タイプ 扇風機の大きさに合わせてアレンジできる 真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。 ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。 本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。 キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。 放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
    セット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロンチューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)チューブ:約3.5チューブ内径(Φmm)6.5適合ホース内径(Φmm)12~15総質量(kg)約0.28
  • アースチョウバエ退治 粒剤 アース製薬

    アースチョウバエ退治 粒剤

    アース製薬
    4,390税込4,829
    1個(400g)
    当日出荷
    特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。) チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。 ※流れの速い水路では30~50g/m3
    有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤)適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫有効期間約1ヵ月利用場所屋内屋外両用
  • オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • ひんやりネッククーラー TRUSCO

    ひんやりネッククーラー

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
    用途熱中症対策に幅(mm)60サイズフリー質量(g)20
  • 捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)

    捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋

    SURE(石崎電機製作所)
    1,490税込1,639
    1袋
    当日出荷
    トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
  • ブラック・角型ハウス コンパル

    ブラック・角型ハウス

    コンパル
    829税込912
    1個
    当日出荷
    塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
    用途ネズミの捕獲に種別捕獲カゴ材質/仕上スチール(エボキシ塗装)質量(g)350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤(水性) 金鳥(KINCHO)

    金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤(水性)

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    従来の油性タイプと同じく、速効性と確かな致死効果があります。 水を配合することにより、火気に対する危険性が軽減されました。(原液は非危険物) 専用ノズルが付いていますので、隙間の噴射にも適しています。
    質量(g)400寸法(Φ×高さH)(mm)65×220有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)利用場所屋内
  • 工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6品名スタンド脚セット
  • ケムシカダンHS フマキラー

    ケムシカダンHS

    フマキラー(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(1000mL)
    当日出荷
    パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。植物にやさしい水性タイプ。
  • 熊よけ鈴 中林製作所

    熊よけ鈴

    中林製作所(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
    仕様2連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)100アズワン品番64-3219-09対象動物
  • スーパーハチジェット イカリ消毒

    スーパーハチジェット

    イカリ消毒(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(480mL)
    当日出荷
    強力6m噴射(無風状態で水平噴射時の最大薬剤到達距離)のハチ防除用エアゾール。ハチの巣に近づかずに処理でき、効果も抜群です。
    用途アシナガ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユの駆除に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×225有効成分シフェノトリン・フタルスリン・プラレトリン剤形エアゾル
  • ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデン

    ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト

    スイデン(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
    長さ(m)5
  • 瞬間アイススタンプ ロゴス

    瞬間アイススタンプ

    ロゴス
    900税込990
    1本
    4日以内出荷
    濡らしたタオルやハンカチに直接プッシュするだけで、氷のスタンプができ冷却タオルとして使えるアイテム。界面活性剤不使用で水分を凍らせるため、衣類がシミになる心配もなく自然な使用感でソフトにやさしく使えます。また、無香料なので香りが苦手な方にもおすすめ。炎天下の屋外作業やスポーツ、アウトドアなど、幅広く活躍します。
    用途氷のスタンプで瞬間冷却!濡れタオルがカチカチに。仕様高圧ガス:LPG香り無香料
  • 使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ

    使い捨てプレフィルター(6枚入り)

    シャープ
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷
    後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
    対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
  • 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機

    3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付

    オーム電機
    6,979税込7,677
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)。風量10段階調節。モード切替 2段階。・ 連続運転モード。・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)。切タイマー8段階。左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り。適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階
  • 除虫菊乳剤 金鳥(KINCHO)

    除虫菊乳剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    長く愛用されている速効性で低毒性の殺虫剤です。
    成分ピレトリン(ピレスロイド系)…0.18%(w/v)効能ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 虫よけバリア玄関用 フマキラー

    虫よけバリア玄関用

    フマキラー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    効きめ最大3倍*1。黒色ボディ&黒色シートが太陽光を吸収し、温度が上昇することで薬剤蒸散量アップ。風を取り込み、薬剤を効率的に上下に拡散。最後まで効きめが続く*2。*1:直射日光照射時(夜間時との比較、気象条件により異なる場合があります。)*2:使用環境により異なります。
  • カメムシニゲール 分包タイプ アフティ

    カメムシニゲール 分包タイプ

    アフティ
    1,080税込1,188
    1個
    翌々日出荷
    吊り下げるだけで寄せ付けない。ベランダや洗濯干しに見えないバリア!。人にはやさしいミントの香り。化学合成殺虫成分不使用。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。
    仕様効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20入数6利用場所屋外
  • iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付 Y'sGOD

    iceG 3.0 R 黒 セーフティコード付

    Y'sGOD
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー使用時間(時間)約2~3冷却温度(℃)22
  • サーキュレーターmini 8畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーターmini 8畳

    アイリスオーヤマ
    5,490税込6,039
    1台
    翌々日出荷
    【8畳】【軽量】【静音】 メーカー史上最小最軽量。コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターアイminiです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトサイズでもパワフルな風が届きます。 下向き25°吹き下ろし送風で、棚の上に置いて空気を撹拌できます。 お部屋の換気や、ウイルス対策にも一年中お使いいただけます。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300コード長さ(m)1.4定格消費電力(W)(固定時)19/17、(左右首ふり時)22/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×250電源(AC V)100(50/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)羽根寸法(cm)12適用畳数6/8(50/60Hz)
  • コードレス アウトドアファン TOPLAND

    コードレス アウトドアファン

    TOPLAND(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1台
    当日出荷
    バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
    用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6mブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
  • 除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38 ナカトミ

    除湿機 DM-10用ドレンホースキャップ No.38

    ナカトミ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    適合DM-10
  • 壁掛扇 PROMOTE(プロモート)

    壁掛扇

    PROMOTE(プロモート)
    17,600税込19,360
    1台
    3日以内出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
    型式壁掛質量(kg)約5.0グレー高さ(mm)約510奥行(mm)約570周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150首振角度(°)左右約60、首折れ上:0、下:約60機能風量3段階、自動首振り羽寸法(mm)450本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)約1.2(リモコン)材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン使用期間5年(設計上の標準)左右首振上下角度調整色(羽根)オレンジ
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • 空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用 アイリスオーヤマ

    空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    空気清浄機に使用する活性炭フィルターたばこ臭用です。
    仕様交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。材質不織布:ポリプロピレン、脱臭剤:活性炭交換目安約2年(開封後)

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤