5,053件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューモア・ブロック タニサケ

    チューモア・ブロック

    タニサケ
    399税込439
    1個(120g)
    8日以内出荷
    固定用金具がブロックの中に通り、下水道・排水溝に最適な防水型殺鼠剤
    成分ワルファリン0.1%
  • GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー アース製薬

    GiDORAX ギドラクス ゴキブリ用スプレー

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    当日出荷
    最強最速(※イミプロトリンを配合したアース製薬ゴキブリ用エアゾール(防除用医薬部外品)商品におけるチャバネゴキブリに対する効果)の効きめでゴキブリを駆除!。薬剤配合量が従来品の3倍(ゴキジェットJJ対比)。少ない噴射で秒速ノックダウン!逃がさない!暴れさせない!。プレミアムトリガーが指にフィット!軽く引きやすいので狙い撃ちしやすい!
    医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース虫ケアSYY1
  • 蚊取り線香皿 花火絵 ヒラカワ

    蚊取り線香皿 花火絵

    ヒラカワ
    1,979税込2,177
    1組
    7日以内出荷
    おしゃれなフォルムの蚊取り線香皿。蓋と持ち手付きで持ち運びにも便利。普段の室内使いや、屋外でのガーデニング作業、アウトドアにも。裏底には、3つの球状の脚付き+程よい重さで置いた時に安定します。線香立ては磁石付きとなっており脱着可能で、蚊取り線香を取り付けやすくなっています。花火をイメージしたデザインでインテリアにもなり、和洋どちらでもマッチします。
    用途蚊取り線香ホルダー材質スチール(粉体塗装)・磁石質量(g)約340寸法(cm)全体/約16.5×15.5×高さ9.7(持ち手除く)、持ち手高さ/約5
  • COOLOOPネックリング ダブル コジット

    COOLOOPネックリング ダブル

    コジット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    猛暑対策!2重構造だから冷たさ長持ち
    材質PU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(オクタデカン)種類ネックリング寸法(cm)15.5×18×2.8 / 【内周】36
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx  空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ダイソン

    Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx

    ダイソン
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
    セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
  • サーキュレーター スタンダードタイプ 三菱電機

    サーキュレーター スタンダードタイプ

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様
    用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
  • いやムシペッタンポイ バルサン

    いやムシペッタンポイ

    バルサン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    触りたくない、潰したくない、あのいやーな虫を触らずに駆除できる!伸縮柄で少し離れた距離からも使えるので安心。強力粘着でくっついた害虫を離さない!殺虫成分不使用なのでペットや小さいお子様がいるご家庭でも安心。ゴキブリ、ムカデ、カメムシ、クモなどに使えます。【本体:品番V00254】【カートリッジ:品番V00255】
    用途ゴキブリ・ムカデ・カメムシ・クモなどの捕獲にセット内容本体1本、捕獲カートリッジ1枚材質本体=ポリプロピレン、レバー=ABS樹脂、柄=ポリプロピレン・ABS樹脂、カートリッジ=粘着加工紙
  • アイスG エアーリング Y'sGOD

    アイスG エアーリング

    Y'sGOD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
    用途首周りの冷却に。質量(g)250タイプ気化熱効果タイプ
  • イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 MIKI LOCOS

    イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

    MIKI LOCOS(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1セット(2個)
    当日出荷
    害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
    用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    21,900税込24,090
    1箱(25本)
    当日出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
  • スネークテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    スネークテープ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(2巻)
    当日出荷
    ヘビ柄とアルミの反射で防鳥効果
    用途鳥の嫌いなヘビ柄とアルミのキラキラした反射により、鳥をよせつけないテープです。天敵柄、だから効く!!グリーン、オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)30×90アズワン品番64-8359-01RoHS指令(10物質対応)対応対象動物
  • 和モダンデザイン リモコン付 冷風扇 TEKNOS

    和モダンデザイン リモコン付 冷風扇

    TEKNOS
    9,590税込10,549
    1台
    当日出荷
    和室、洋室どちらにも合うモダンデザイン冷風扇。打ち水効果で自然な涼風を送ります。
    付属品保冷剤パック2個、リモコン消費電力(W)50/57(50Hz/60Hz)タンク容量(L)3.2本体質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663風量調整3段階切替RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 無給油エアモーター式工場扇 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    無給油エアモーター式工場扇

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
    用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • アース天然由来成分のコバエよけキッチン用 アース製薬

    アース天然由来成分のコバエよけキッチン用

    アース製薬(2件のレビュー)
    579税込637
    1個(300g)
    当日出荷
    殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。 生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。 流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。 生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。 天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
    用途ご使用前にボトルをよく振ってください。 スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。 10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。 【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。 【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。 【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物種別エアゾール容量300gシリーズナチュラス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。適合害虫コバエ使用場所キッチンアズワン品番64-1139-32使用期間200日利用場所屋内
  • ストップすきま風 光

    ストップすきま風

    (4件のレビュー)
    1本
    取扱停止中
    ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
    用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。トラスコ品番751-7661材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ質量(g)121寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
  • チュー・ハウス型 アークランドサカモト

    チュー・ハウス型

    アークランドサカモト(5件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
    用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)材質スチール(エポキシ塗装)幅(mm)約195高さ(mm)約124質量(g)約368奥行(mm)約260
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振上下角度調整
  • 白アリスーパーエアゾール 吉田製油所

    白アリスーパーエアゾール

    吉田製油所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
    用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。タイプ油性塗り面積(m2)1塗布面積(m2)約1外観淡黄色透明液体特性防腐、防虫
  • フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付) TRUSCO

    フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    片づけ時にワンタッチでベルト固定ができるため持ち運びにとても便利です。
    用途送風機に接続し、吸気、排気を行うダクト。 排気する現場が遠いときに延長して使用することが可能。仕様レデューサー付長さ(m)5規格(財)日本防炎協会認定品線径(Φmm)(硬鋼)3表面処理塩ビシートをラミネート加工耐熱温度(℃)80材質(基布)ポリエステルターポリン本体生地厚さ(mm)0.35
  • Z のら猫・犬 粒状100g ProBuster

    Z のら猫・犬 粒状100g

    ProBuster(3件のレビュー)
    109税込120
    1パック(100g)
    欠品中
    天然無害!粒状タイプ(木酢/にんにく/ハーブ)でのらネコを寄せ付けない!まくだけ簡単!
    成分木酢、にんにく、ハーブ、特殊セラミック対象動物のら猫・イヌ
  • ねずみ忌避スプレー ProBuster

    ねずみ忌避スプレー

    ProBuster(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(480mL)
    当日出荷
    ネズミを一発追い出し!天然成分(ハーブ)で安全無害!6m噴射!ノズル付
    成分ハーブ(はっか)、アルコール種別スプレー
  • 全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO

    全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
    用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。種別組立式高さ(mm)626タイプ首振式奥行(mm)344電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz強:225/245羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626風速(m/min)強:400/430保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)設置方式卓上材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年色(羽根)オレンジ
  • 使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO

    使い捨てフレキシブルダクト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
    仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115材質基布:ポリエチレンテレフタレート質量(kg)2.0長さ(m)5ダクト径(Φmm)330適合送風機最大口径(Φmm)320本体生地厚さ(mm)0.028
  • スチーム加湿器用水あかフィルター YAMAZEN(山善)

    スチーム加湿器用水あかフィルター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(3枚)
    4日以内出荷
    用途加湿機、加湿器、フィルター、交換用、替フィルターとして。
  • ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス)

    ウェアラブル2wayベルトファン

    ユアサ(ユアサプライムス)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    2WAYで使える大風量ベルトファン。首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。
    質量(g)280寸法(cm)10.8×7×9連続使用時間1.5~9.5時間バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh充電時間3.5時間風量調整3段階入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
  • Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ) エーインサイト

    Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ)

    エーインサイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。
    材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
  • USBデスクファン プラスマイナスゼロ

    USBデスクファン

    プラスマイナスゼロ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
    付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
  • 1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ

    1200W セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
    寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
  • エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー)

    エアロジェットS

    Dr.AIR(ドクターエアー)
    7,200税込7,920
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
    付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
  • UV&クールネックカバー NEEDS LABO

    UV&クールネックカバー

    NEEDS LABO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    冷感生地でさわやか快適。気になる首元のUV対策に!!
    材質ナイロン85%・ポリウレタン15%
  • ミストワークファン SHOWA

    ミストワークファン

    SHOWA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
    用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24消費電力(W)(50/60Hz)20(最大)機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17
  • 夏冬兼用断熱シート ニトムズ

    夏冬兼用断熱シート

    ニトムズ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    グレーのスモークフィルムで採光性も有り効果の高いオールシーズン断熱シートです。オールシーズン対応!1年を通してお部屋を快適にキープします。遮熱とUVカットで暑い夏を快適にします。UVを約99%カットしカーテン・床・家具の日焼けを抑えます。スモークフィルムが太陽光を遮断します。空気層によって室内の温かい空気が窓から逃げるのを抑制します。光を通過するので真っ暗になりすぎません。
    用途窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。結露の発生対策に。付属品凹凸ガラスにも使える付透明シール適合冬:断熱+結露対策、夏:UVカット率99%トラスコ品番699-3686材質シート基材:ポリエチレン、ポリプロピレン、付属シール基材:ポリエチレン、付属シール接着剤:アクリル樹脂系、付属シールはくり材:PET、紙長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2グレースモーク
  • ACフロアー扇風機 アピックス

    ACフロアー扇風機

    アピックス
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    高さ最大144cm 大きな羽根で風量大、広いスペースで活躍します。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。風量切替3段階、オフタイマー0.5~2時間。
    消費電力(W)43/55電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約6.8電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1180~1420
  • 循環不凍液コガブラインEG KYK

    循環不凍液コガブラインEG

    KYK
    999税込1,099
    1缶
    当日出荷
    エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
    用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%グリーン容量(kg)2
  • 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 2L UYEKI

    加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 2L

    UYEKI(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(2L)
    当日出荷
    加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
    成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
  • こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm YAMAZEN(山善)

    こたつ本体 こたつテーブル 120×80cm

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
    用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分
  • 熱中症予防カード 日本緑十字社

    熱中症予防カード

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1組(10枚)
    当日出荷
    どこにでも携帯できるカード型温度計です。気温26~46℃まで測れ熱中症予防に役立ちます。
    用途熱中症予防対策に。トラスコ品番259-0665材質厚紙(PP加工)サイズ(mm)55×82
  • 敷いてぴんやりアイスパッド 冷感パッド トライメイト

    敷いてぴんやりアイスパッド 冷感パッド

    トライメイト
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
    用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください材質表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM寸法(mm)250×370質量(g)230

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤