7,158件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 虫よけシール ミッキー&ミニー アース製薬

    虫よけシール ミッキー&ミニー

    アース製薬
    399税込439
    1個(24枚)ほか
    当日出荷
    洋服や身の回りの物に貼るシールタイプの虫よけ。殺虫成分不使用。虫の嫌がる天然精油を配合。レモンユーカリオイルの爽やかな香りです。
    付属品成分レモンユーカリオイル(天然精油)、香料使用方法●シールをはがして衣類(袖口、襟、ズボンの裾、帽子)に直接貼付してください。使用枚数は4枚から6枚を目安に使用してください。●虫が多い場所では、シールの枚数を増やして使用してください。●香りは約12時間持続します。(使用環境により異なります。)●肌に直接貼らないでください。●本品は蚊を対象とした商品ではありません。蚊にお困りの場合は、はだまもなどの虫よけ剤をお使いください。●本品は化学合成殺虫成分を使用していないので、使用している商品に比べ、効果の強さはマイルドです。●風向き、風量、気温などの使用環境により効果・持続は異なります。【用途例】●おでかけ、公園遊び、キャンプ、アウトドア、ハイキング、釣り、花火など様々な場面でご利用頂けます。●ベビーカー、リュックなどに貼ってもご使用頂けます。香りレモンユーカリの香り対象害虫ユスリカ効果香り約12時間持続
  • コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリー

    コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

    セーブインダストリー(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • 「冷風機」ドライクーラーVer3 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    「冷風機」ドライクーラーVer3

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ひんやり心地よい冷風をいつでもお気軽に!。ミストも水フィルターも使わない、湿気を出さない省エネ冷風機。バッテリー内蔵で屋外でも車内でも使用可能になりました。屋内でも電源の取り難いキッチンやトイレ、脱衣所で使用出来ます。凍ったペットボトルを入れて水で浸すと-7度に冷やされた冷風がでます。お湯を入れればエコな温風機に!。就寝中に最適な最も静かなSLEEPモードを含め4段階で風量が調整可能です。一度の充電で約8時間使用が可能です。(※充電時間2時間は5V2Aの電源で充電した場合。Type-C充電になります。USB電源アダプターは付属していません。)。【使用方法】。1.凍らせた500mlの丸型のペットボトル、または氷と水を入れます。2.上蓋をしめます。3.LEDボタンを押して風速を調整します
    寸法(mm)350×134質量(kg)2.7冷却方式ヒートシンクバッテリー容量(mAh)5000充電方式USB Type-Cタイマー自動電源オフ5時間後
  • 蚊取り線香ケース HMD WORKS

    蚊取り線香ケース

    HMD WORKS
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです
    用途庭や畑、キャンプ、ベランダ、テラス、バーベキューなどの蚊取り線香入れとして材質寸法(mm)135×135×50質量(g)230
  • カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504 ダイニチ工業

    カンタン取替えトレイカバー3枚入 H011504

    ダイニチ工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    業界初の「使い捨て」、トレイの面倒なお手入れ不要。カンタン取替えトレイカバー
    適合機種HD-ELXC1201, HD-ELXC1202, HD-LX1019, HD-LX1020, HD-LX1021, HD-LX1022, HD-LX1023, HD-LX1024, HD-LX1025, HD-LX1219, HD-LX1220, HD-LX1221, HD-LX1222, HD-LX1223, HD-LX1224, HD-LX1225, HD-LXC1000C, HD-LXC1000D, HD-LXC1200C, HD-LXC1200D
  • ムシ取りシート 300×600mm SHIMADA

    ムシ取りシート 300×600mm

    SHIMADA
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    4日以内出荷
    飛翔昆虫用の大型粘着シートです。広い粘着面で一挙に補虫します。吊り下げ用のワンタッチフック付きで施工も簡単に行うことができます。
    質量(g)90、外箱:10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×0.5×300、外箱:645×330×165サイズ(mm)粘着面:280×580入数外箱:5×20
  • Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要 Hisense(ハイセンス)

    Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要

    Hisense(ハイセンス)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル種別床置き質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330首振なし騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ670消費電力(kW)0.62/0.72本体寸法(mm)幅300送風口数1冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
  • PowerArQ Point Cooler ポイントクーラー PowerArQ

    PowerArQ Point Cooler ポイントクーラー

    PowerArQ
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    電圧(V)(50/60Hz)100-240首振なし送風口数1口
  • 360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ

    360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター

    おおたけ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
    ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
  • ハンディファン エスケイジャパン

    ハンディファン

    エスケイジャパン
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    ペルチェ冷却プレートでお肌を直接冷やせるクールタッチハンディファン。3way(手持ち、卓上、フック)。冷却プレート:ペルチェ冷却装置搭載でわずか2秒で冷たさを実感できます。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。風量調節3段階:中風、強風、弱風+冷却プレートの3つのモード。上下角度は300°まで調節可能。カラビナフック付き:卓上ファンとしても使用ができ、カバン等に取付けるとお出かけの際の持ち運びにも便利。USB Type-C充電に対応。バッテリー容量2000mAh:使用時間は最大5時間(中風)、強風で3時間、冷却プレート+弱風でも約1.5時間使用可能。充電時間約3時間でフル充電可能
    質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×60×185バッテリー容量(mAh)2000
  • バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

    LEPLUS NEXT
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • ミストハンディFAN ハンディファン TOPLAND

    ミストハンディFAN ハンディファン

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
    用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】50~100mL(2段階)材質ABS樹脂質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C (5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)水タンク容量(mL)50
  • 洗練型スポットエアコン スイデン

    洗練型スポットエアコン

    スイデン
    125,900税込138,490
    1台
    8日以内出荷
    1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
    付属品ポッキンプラグ、吊下げステー種別床置き・吊下げ周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2/<排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6本体寸法(mm)奥行397(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)本体寸法(mm)高さ833(冷風ダクト、排気リードダクト含まず)コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
  • 節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ

    節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360

    スリーアップ
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。
    用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)20モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22.5×19.5×31風量調整11段階首振り左右90・180・360°(自動)上下90°(自動)適用畳数22畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.62入タイマー1~9時間(1時間単位)切タイマー1~9時間(1時間単位)
  • クリップファン  ベルトファン  usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機 AFF WARE

    クリップファン ベルトファン usb充電式 ミニ扇風機 腰掛け 扇風機

    AFF WARE
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
    用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。付属品充電用USBケーブル、ストラップ仕様風量調整:不可材質ABSブラック質量(g)126寸法(cm)11.1×Φ5連続使用時間(時間)1.5~3充電時間(時間)3充電端子USB Type-C
  • ミストチューブ ナカトミ

    ミストチューブ

    ナカトミ
    4,498税込4,948
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    M-25TA用のミストチューブです。
  • アース・クリアノッカー テープ50 アース製薬

    アース・クリアノッカー テープ50

    アース製薬
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    高機能性透明防虫フィルム。必要分だけカットし貼るだけ簡単。虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口に貼って使用。不快害虫用。【使用期間】約90日(使用環境により異なります)。【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ。【内容量】1巻:50mm×10m
    用途不快害虫用防虫剤成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(プロフルトリン)使用方法(1)処理面の汚れを中性洗剤等できれいに取りのぞいてください。(2)本品を適切な長さにハサミで裁断してください。(3)剥離フィルムを剥がしてください。(4)空気が入らないように布等でおさえながら処理面に貼ってください。(5)本品表面の薬剤保護フィルムを剥がしてください。容量1個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×105適合害虫ユスリカ・チョウバエ・ノミバエ・ショウジョウバエ・ガ・アリ・ダンゴムシ使用場所虫が侵入する店舗のドアや窓、資材運搬口使用期間約90日(使用環境により異なります)
  • BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー)プロユースX5 OCTS

    BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー)プロユースX5

    OCTS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)
    用途新発売シルキーサボン内容量(mL)100対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他
  • スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応 YAMAZEN(山善)

    スポットクーラー 移動式エアコン設置工事不要 7-12畳対応

    YAMAZEN(山善)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
    用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)820/960騒音値(dB)約56使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%保証期間1年設定可能温度(℃)16~31送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)430除湿能力(L/日)20.5/24.5冷房能力(kW)2.6/2.9適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
  • 卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター スイデン

    卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター

    スイデン
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。耐久性・安全性に優れた全閉式モータを採用しています。移動に便利なキャスター付です。床面ワックスの乾燥などに最適です。風量調節は強中弱の3段式です。
    用途移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。床面ワックスの乾燥に。工場・倉庫の換気や送風に。その他【交換用ハネ】SF-45M-P-Fトラスコ品番685-2298質量(kg)9.1高さ(mm)660タイプキャスタータイプ奥行(mm)390周波数(Hz)50/60電源(V)100ハネ径(cm)45、4枚ハネ(シャフト穴径Φ10)モーター全閉式風量(m3/min)強178/202、中158/154、弱140/126電源コード(m)10消費電力(W)(50/60Hz)120/160機能左右首振り機能:あり最大風量(m3/min)(50/60Hz)178・202風速(m/min)強:288/326、中:255/248、弱:226/203風量調整強/中/弱設置方式卓上型材質(羽根)樹脂首振り標準消費電力料金(50Hz)3.72円/h標準消費電力料金(60Hz)4.96円/h色(羽根)オレンジ
  • 捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業

    捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

    朝日産業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
  • 窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用 ニトムズ

    窓ガラス断熱粘着シート平滑ガラス用

    ニトムズ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。平滑ガラスに使えます。粘着タイプなので簡単に貼れて、のり残りもありません。
    用途冬の暖房効率アップ、窓ガラスの結露発生抑制に。仕様粘着タイプトラスコ品番146-6215材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)3半透明長さ(m)1.8
  • ベイトガンP2 (薬剤注入器) TAE IL

    ベイトガンP2 (薬剤注入器)

    TAE IL
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のベイトガンです。
    材質押し出し棒:金属製材質(本体)プラスチック製
  • 瞬間冷却クールスタンプス ムース

    瞬間冷却クールスタンプス

    ムース
    1,380税込1,518
    1個
    5日以内出荷
    濡れたタオルが一瞬で凍る!。濡れたタオルに1~3秒スタンプするとタオルが凍ります。凍ったタオルで冷やしたい箇所をアイシングできます。タオル以外の繊維品にも使用できます。
    成分LPG材質缶・スチール/キャップ及び噴射口・プラ寸法(mm)50×50×177種類冷却材
  • 業務用レイシス忌避フィルム 萩原工業

    業務用レイシス忌避フィルム

    萩原工業(1件のレビュー)
    538税込592
    1枚
    当日出荷
    フィルム内に薬剤を浸み込ませ、その放出をコントロールする特許技術「Laysys ―レイシス―」を応用した業務用の害虫忌避フィルムです。マンホールや給茶機、出入口や厨房機器の隙間など、害虫の発生源や、侵入を防ぎたい場所に吊り下げてご使用ください。一般家庭用でも販売される、安全性の高い成分です。無臭ですので、ニオイの心配もありません。効き目は長持ちし、約120日間持続します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0399幅(mm)130厚さ(mm)8タイプフィルム長さ(m)0.19適合害虫チョウバエ、ノミバエ、コバエ、ユスリカ、アリ、クモ、カメムシ、カゲロウ、ガ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ムカデ 、ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果(1m範囲)120日
  • 加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL UYEKI

    加湿器の除菌タイム液体タイプ消臭Plus 500mL

    UYEKI
    1,298税込1,428
    1個(500mL)
    当日出荷
    加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
    成分液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
  • 加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り UYEKI

    加湿器の除菌タイムアロマ マリンの香り

    UYEKI(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(300mL)
    当日出荷
    使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
    成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
  • 交換用加湿フィルター ダイキン工業

    交換用加湿フィルター

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
  • カンタン取替えフィルター2個入り H060524 ダイニチ工業

    カンタン取替えフィルター2個入り H060524

    ダイニチ工業
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
    適合機種HD-500A、HD-500B、HD-500C、HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5011、HD-5012、HD-5013、HD-5014、HD-5015、HD-5015E3、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-5019、HD-5020、HD-5021、HD-5022、HD-700C、HD-700D、HD-700E、HD-700F、HD-7011、HD-7012、HD-7013、HD-7014、HD-7015、HD-7016、HD-7017、HD-7018、HD-7019、HD-7020、HD-7021、HD-7022、HD-900C、HD-900D、HD-900E、HD-900F、HD-9014、HD-9015、HD-9016、HD-9017、HD-9018、HD-9019、HD-9020、HD-9021、HD-9022、HD-C500G、HD-C500H、HD-C700G、HD-C700H、HD-C900G、HD-C900H、HD-ERXT501、HD-ERXT502、HD-ERXT902、HD-KS5017、HD-KSRX518、HD-KSRX519、HD-KSRX520、HD-KSRX718、HD-KSRX719、HD-KSRX720、HD-KSRX918、HD-KSRX919、HD-KSRX920、HD-N523、HD-N524、HD-N525、HD-N723、HD-N724、HD-N725、HD-N923、HD-N924、HD-N925、HD-RX500A、HD-RX511、HD-RX512、HD-RX513、HD-RX514、HD-RX515、HD-RX516、HD-RX517、HD-RX518、HD-RX519、HD-RX519E7、HD-RX520、HD-RX520E8、HD-RX700A、HD-RX711、HD-RX712、HD-RX713、HD-RX714、HD-RX715、HD-RX716、HD-RX717、HD-RX718、HD-RX718E6、HD-RX719、HD-RX719E7、HD-RX720、HD-RX720E8、HD-RX900A、HD-RX911、HD-RX912、HD-RX913、HD-RX914、HD-RX915、HD-RX916、HD-RX917、HD-RX918、HD-RX918E6、HD-RX919、HD-RX919E7、HD-RX920、HD-RX920E8、HD-RXC500B、HD-RXC500C、HD-RXC700B、HD-RXC700C、HD-RXC900B、HD-RXC900C、HD-RXT521、HD-RXT521E9、HD-RXT522、HD-RXT522E2、HD-RXT523、HD-RXT523E3、HD-RXT524、HD-RXT524E4、HD-RXT525、HD-RXT525E5、HD-RXT721、HD-RXT721E9、HD-RXT722、HD-RXT722E2、HD-RXT723、HD-RXT723E3、HD-RXT724、HD-RXT724E4、HD-RXT725、HD-RXT725E5、HD-RXT921、HD-RXT921E9、HD-RXT922、HD-RXT922E2、HD-RXT923、HD-RXT923E3、HD-RXT924、HD-RXT924E4、HD-RXT925、HD-RXT925E5
  • 灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管) オンダ製作所

    灯油中間コック Φ8(銅管)×Φ8(銅管)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。
    材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8×8最高許容圧力(MPa)0.1
  • 工場扇用安全カバー J&S

    工場扇用安全カバー

    J&S
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
  • ムカデニゲール 分包タイプ アフティ

    ムカデニゲール 分包タイプ

    アフティ
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    室内で使えるムカデ用忌避剤の分包タイプ!!。ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!。ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合の忌避剤です。床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
    仕様●使用目安:3~4平方メートルに1袋●効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水入数6利用場所屋内
  • ハンドル付き蚊取り線香スタンド タワー ブラック 山崎実業

    ハンドル付き蚊取り線香スタンド タワー ブラック

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷
    持ち運びができるハンドル付きの巻蚊取り線香スタンド。巻蚊取り線香を立てても、寝かせた状態でも使えます。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。持ち手がついてるので持ち運びに便利。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。蚊取り線香を浮いた状態で設置できるので火が消えずに効果的に使用できます。本体内のコの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。巻蚊取り線香は付属しておりません。
    付属品クッション×4適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレスブラック質量(g)約650シリーズタワー耐熱温度(℃)200適合害虫寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×4×20利用場所屋内/屋外
  • コネクターコード チコーエアーテック

    コネクターコード

    チコーエアーテック
    13,300税込14,630
    1個(3m)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
  • 除菌サーキュレーター cado

    除菌サーキュレーター

    cado
    22,900税込25,190
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
    付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
  • 防火ダンパー温度ヒューズ アマノ[事務用品/清掃用品]

    防火ダンパー温度ヒューズ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    中風量電気集塵式ミストコレクターEM-eH用です。
    用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6081適合機種EM-60eH、EM-90eH
  • コンパクトヒーター TOPLAND

    コンパクトヒーター

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
    用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
  • コンパクトパネルヒーター TOPLAND

    コンパクトパネルヒーター

    TOPLAND(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
    用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
  • 白アリシリーズ専用噴霧器 吉田製油所

    白アリシリーズ専用噴霧器

    吉田製油所
    5,790税込6,369
    1個(4L)
    当日出荷
    床下での作業性を考慮したコンパクト設計です。 専用ノズルで手の届かない隙間まで処理できます。 油性・水性どちらにも対応しています。 予備パッキンを同梱しています。

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤