カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(6)
        • 暖房用品(6)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「事務机」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCデスクパネルヒーター グリーンクロスGCデスクパネルヒーターグリーンクロス(1件のレビュー)
5,980税込6,578
1台
4日以内出荷
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。定格電力(W)200±10定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)温度(℃)45-65コード長さ(m)約1.5パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530機能通電停止傾け角度45度~設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530温度設定強、中、弱
コンパクトパネルヒーター TOPLANDコンパクトパネルヒーターTOPLAND(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
セラミックファンヒーター DBKセラミックファンヒーターDBK(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
冬の寒さ対先は足元から! 私だけのパーソナル暖房機 お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単! スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。 首振り機能搭載で満遍なく暖まります。 サーモスタットで経済的。 さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に キッチン:立ち仕事が多いキッチンに質量(kg)1.7ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400保証期間1年間発熱体PTCセラミック首振り
足元パネルヒーター 底面ヒーター YAMAZEN(山善)足元パネルヒーター 底面ヒーターYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトに折り畳める4面パネルヒーター 転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー搭載 デスクワークや事務所作業に最適 最大表面温度:約45度
用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×58取扱説明書(2.87MB)表面温度(℃)(最大)約45度1時間あたりの電気代目安(円)約4.8
コンパクトヒーター TOPLANDコンパクトヒーターTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
欠品中
キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機風量:2段階左右首振り(本体つまみ)上下角度調節(手動)風向き360度変更対応(手動)軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機組立不要で届いてそのまま使える別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38取扱説明書(1.6MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)
扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振りYAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1台
欠品中
コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機風量:2段階左右首振り(本体つまみ)上下角度調節(手動)軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機組立不要で届いてそのまま使える
用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33取扱説明書(1.12MB)
扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機羽根:直径18cm・3枚切タイマー:3時間風量切替:2段階操作方法:ロータリースイッチ式風向上下角度調節(手動式)首振り機能(後方に首振りつまみ)上下向き角度:上下合計30度左右首振り角度:左45度、右45度樹脂トルネードガード机の上などに置けるコンパクトサイズ
用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30取扱説明書(11.57MB)
フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)
7,498税込8,248
1枚
5日以内出荷
やわらか手触りのフランネル素材M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズL(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめダニ対策機能搭載本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)
用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファンTOPLAND
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機電源:3WAY・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)・USB電源:DC 5V消費電力:最大8W連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強充電時間:約5時間風量調節:3段階(弱・中・強)手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)切タイマー:1/3/5時間オートオフ機能:10時間使用で自動停止羽根径:12cm羽根枚数:7枚
用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFANTOPLAND
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
風量重視のパワフルデスクファン引っ掛けて使うこともできるスタンド付き羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能◇電源:USB電源(DC 5V)◇消費電力:最大3.5WACアダプタ使用時◇風量3段階:弱・中・強◇角度調節:最大45°◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファン TOPLAND扇風機 卓上 デスクファン 風量3段階 上下角度調整 USB デスクファンTOPLAND
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
デスクや冷蔵庫に設置して使える卓上扇風機前面ガード部取り外し可能◇消費電力:約1W(最小)-3W(最大)◇3電源対応:コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)◇乾電池使用時間:【弱】約16時間【中】約6.5時間【強】約3時間◇風量3段階(弱・中・強)◇自動OFFタイマー機能付き:約10時間で運転を停止◇角度調整:上下360度◇羽根径:12cm◇羽根枚数:7枚
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 コンパクト 小型 机 シンプル オフィス 事務所 省エネ 節電付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USB電源ケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)ハネ径(cm)12機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:16.9×4.1×19、収納時:16.9×3×19

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤