モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 接続・省配線(制御機器) (6) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (4) 電子部品(オンボード) (1) 検出・センサ (10) 制御機器・PLC・リレー (20) 通信(制御機器) (2) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン) 翌々日出荷 から 76日以内出荷
品名 キー形セレクタスイッチ 保護構造 IP66 端子種別 ねじ締め端子 動作方式 セレクタ キー番号 NO.1 材質(ベゼル) 金属 胴体形状 丸胴形(Φ30mm) 操作部 キー形
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造 IP40(パネル表面部) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式 限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×93×48 制御出力 接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響 ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V) 電源電圧の85~110% 使用周囲湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ 秒のみ 温度の影響 ±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 電源リセット 最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力 誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差 ±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間 総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 適合安全規格 UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
I/O リレー G7T omron(オムロン) (4件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
パワーリレー G7J omron(オムロン) (25件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途 パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造 耐フラックス形 応答時間 10ms以下 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A電圧降下法にて) 機械的耐久性 1000万回(開閉ひん度36000回/h) 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h) 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 36000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時) DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min)) 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 定格負荷 AC250V 6A、DC30V 6A 復帰時間(ms) 20以下(周囲温度23℃) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
セーフティリレーソケット omron(オムロン) 当日出荷 から 71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ナット) 黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2 の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
ラッチングリレー G7K omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格 IP67 アナログ出力 電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能 スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA) 250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性 0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000 50/60Hz 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms) <判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
保護構造 IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧 コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース) ABS樹脂 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~+40 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2 ) 150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
光電センサ E3FA omron(オムロン) 翌々日出荷 から 121日以内出荷
材質 感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース) ABS 電源電圧(V) DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ) メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整 単回転ボリウム 動作モード 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット) ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 624 光源(発光波長) 赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部) メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms) 動作・復帰:各0.5以下
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 入出力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。
出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。
ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。
5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。
様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様 負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ) 外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA) 0.1以下 耐電圧(V/min) 外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×60×80 保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 取付け方法 DINレール取りつけ 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) -25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと) 耐衝撃 150m/s2 (3軸6方向各3回)
SYSMAC CJシリーズ パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
サイクルタイムより短い入力信号をキャッチ。
PLCのサイクルタイムより短いパルス入力を取り込める機能を持つ入力ユニットです。
パルスキャッチ入力で取り込めるパルス入力幅(ON時間)は0.05ms以上。
内部回路に取り込まれた入力データは、入力リフレッシュ時にクリアされます。
検査装置との信号をやり取りするときなど、通常のI/O ユニットでは取れない短いパルス信号を、多点受ける必要がある場合など、パルス
キャッチ入力ユニットで対応可能。
質量(g) 110以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧 外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 応答時間 (ON)0.05ms以下、(OFF)0.5ms以下 消費電流(mA) 80以下(DC5V) 入力インピーダンス(Ω) 3.3k 絶縁抵抗(MΩ) 20/外部端子一括とGR端子間(DC100Vにて) 電流(mA) (ON)3以上、(OFF)1以下 パルス幅 入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下 コモン仕様 16点 1コモン 入力電圧許容範囲(V) DC20.4~26.4 入力電流(mA) 7 外部接続 脱着式端子台 同時ON点数 100%(16点/コモン) 同時ON(DC24V時)
J7TCシリーズ サーマルリレー omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g) 110 保護構造 IP20(IEC60529) 適合規格 EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA 接点構成 シングルブレーク接点(補助回路) 定格絶縁電圧(V) AC690 使用温度(℃) -10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 定格周波数(Hz) 50/60共用 保存温度(℃) -40~65(結露や氷結のないこと) 主な用途 J7KC用 接触抵抗(mΩ) [参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法) 標高(m) 2000以下 定格インパルス耐電圧(kV) 6 耐衝撃(m/s2 ) (衝撃値)50 耐振動 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 最小使用電圧(V) [参考値]DC5(補助回路) 最小使用電流(mA) [参考値]3(補助回路) 材質(接点) 銀合金(補助回路) 相対湿度(%RH) 45~85(結露や氷結のないこと) 耐振動(Hz) 振動数10~55、加速度15m/s2
SYSMAC CJシリーズ 割込入力ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。
I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
質量(g) 110以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 耐電圧 外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 定格入力電圧(V) DC24 入力インピーダンス(Ω) 3.3k 消費電流(A) 80以下(DC5V) 絶縁抵抗(MΩ) 20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて) 電流(mA) (ON)3以上、(OFF)1以下 パルス幅 入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下 コモン仕様 16点 1コモン 入力電圧許容範囲(V) DC20.4~26.4 入力電流(mA) 7(DC24V) 入出力占有点数 1CH 外部接続 脱着式端子台 同時ON点数 100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 42日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。
立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。
入力部に電源短絡保護機能を搭載。
保存温度(℃) -25~+65 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2 ) 150(3軸6方向各3回) 雰囲気 腐食性ガスがないこと 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%) 25~85(結露なきこと) 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V) DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%) 通信電源電圧(V) DC14~26.4
SYSMAC CJシリーズ EtherCAT対応 位置制御ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
質量(g) 110以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令 制御方式 EtherCAT通信による制御コマンド発行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×65×90 消費電流(mA) (内部)DC5V 460mA以下 使用周囲温度(℃) 0~55 制御単位 パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能) 速度指令 データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/sデータ数:500個/タスク 通信規格 IEC 61158 Type12 入出力信号 (ドライバI/F用)外部入出力なし(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸) 通信ポート EtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用) ドライバ種類 制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ) プロファイル CiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能) 位置指令 データ:-2147483648~+2147483647指令単位データ数:500個/タスク 通信距離(m) ノード間距離 100以内 トポロジー ディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可) 通信媒体 カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨) メールボックス(CoE) エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用) 加減速時間(ms) データ:0~250000データ数:500個/タスク 指令出力最高速度(Mpps) 104(パルス単位換算時の速度指令最大値) 単位倍率 ×1、×10、×100、×1000、×10000 電子ギア比 (ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295 物理層 100BASE-TX(IEEE802.3)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります