制御機器 :「イジェクタ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ:イジェクタ●ボードのイジェクタ / サポート機構. すべての拡張ボードにアクセサリとして付属するこのデバイスは、コネクタで終端接続されます。このデバイスはテスト対象のボードをガイド / サポートします。 コネクタからボードを取り外すには、イジェクタを引き離します。 4本のM3 x 8ねじと4つのM3ナットの2種類のイジェクタ / サポートアセンブリで構成されるキットフォームで、この機構が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,340 税込11,374
7日以内出荷

1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリレー固定クリップ 1袋 10個入
。リレー固定用ブラケット、イジェクタ機能、マーキング材用ホルダ付き、RIF-2 リレーベースに最適、産業用リレー用
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-2リレーベース●コード番号:184-0964 アズワン品番65-8064-75
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

リレー固定用ブラケット、イジェクタ機能、マーキング材用ホルダ付き、RIF-1 リレーベースに最適で、高さ 25 mm のミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー用です
仕様●ターミナルタイプ:プッシュイン●特殊機能:ミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレー●コード番号:184-0963 アズワン品番65-8063-73
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトリレーブラケット RIF-RH-1 1袋 10個入
。Phoenix Contact リレー固定用ブラケットは、イジェクタ機能とマーキング素材用のホルダを備えています。RIF-1 リレーベースに最適 16 mm の高さのミニチュアパワーリレー及びソリッドステートリレーです
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:RIF-1 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-1●コード番号:224-7575 アズワン品番65-8072-44
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/230AC/1●コード番号:207-3314 定格入力電圧(V)DC24 アズワン品番65-8055-86 入力電圧範囲(V)DC19.2~28.8
1袋(10個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷

。Phoenix Contact の組み立て済みソリッドステートリレーモジュールは、プッシュイン接続式で、イジェクタ付きリレーベースとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。入力電圧: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:28.8 V dc●最小負荷電圧:19.2 V dc●シリーズ:RIF-0-OPT-24DC/48DC/100●コード番号:207-3312 アズワン品番65-8078-84
1袋(10個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズ
エコ商品
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供。コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現。ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能。製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04) 材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅 質量(g)約104(約68 電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減。PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合。ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能。ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能。動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易。保護構造IP20(IEC規格)。DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能。製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能。リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個 材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS 質量(g)約125(約72 電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流) 保護構造IP20(IEC規格) 定格電圧(V)24DC±10% 耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間 端子間ピッチ(mm)5 形態端子形態:スクリューレス 使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65 使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH 適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)] 表示灯動作表示灯: 青色LED 適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only) 絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流≦8mA 点数リレー:4点
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10極から64極までの11種類の極数バリエーション ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付 はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付 4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止
仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと 適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm 形状アングル タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直角型 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55~105 材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチール コンタクト形状オス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき) テール長(mm)2.8 結線方法基板実装 形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
1個
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
249 税込274
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●長さ:127mm●定格電圧:425V ac●コード番号:208-8733 アズワン品番65-7450-07
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec FFTP-25-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先( FFTP ): BeCu 端子 Terminal :りん青銅
仕様●シリーズ:FFTP●シリーズ番号:FFTP●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Tiger Eye●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:50●コネクタBのコンタクト数:50●線間ピッチ:1.27mm●ケーブル長:457.2mm●ケーブルタイプ:ツイストペア●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0040 アズワン品番65-7446-72
1個
8,198 税込9,018
欠品中

仕様カードタイプ:Mini SIM Card●オス・メス:メス●コンタクト数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:17.15mm●幅:24.7mm●深さ:1.8mm●動作温度 Min:-25℃●Wurth WR-CDR Mini SIM SIMカードコネクタ. イジェクタ付きの、WR-CDR Mini SIM 6極ヒンジ付きSIMカードコネクタです。 このWR-CDR Mini SIMカードコネクタは、黒色のLCP絶縁体と金めっきコンタクトを持つ、ライトアングル表面実装コネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧1.5kV 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec EJH シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダ。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。スルーホールテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EJH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6621 アズワン品番65-7699-30
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6557 アズワン品番65-7557-86
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 15 ピン、1 リードのタイプです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1314 アズワン品番65-7613-71
1セット(175個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

エッセントラ・コンポーネンツ(リチコ)PCB アクセサリー
仕様アクセサリー タイプ:回路基板イジェクタ 適合製品:PCボード 製品群:- アズワン品番65-1387-90
1個
309 税込340
欠品中

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 16 個のコンタクトを備えたライトアングル基板スルーホール取り付けです。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0826 アズワン品番65-7632-58
1セット(23個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 2-1761606-6
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 10 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0824 アズワン品番65-7705-51
1セット(150個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 3-1761606-5
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 50。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 2-1761606-7
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 リン青銅。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHリボンケーブルヘッダ(軍用 センター極性あり). AMP-LATCHリボンケーブル基板ヘッダコネクタは、ピッチが2.54 2.54 mmで、低プロファイルの設計になっています。このAMP-LATCHリボンケーブルヘッダは、軍用 センター極性となっており、イジェクタラッチを備えています。イジェクタラッチにより、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタに確実に接続したり、コネクタから簡単に取り外したりすることができます。このAMP-LATCH基板リボンケーブルヘッダコネクタのラッチには、ロングタイプとショートタイプがあります。 品番X-1761606-X及びX-1761607-Xはロングラッチを装備 品番X-1761608-X及びX-1761609-Xはショートラッチを装備 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 低プロファイル設計 軍用 センター極性 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板ヘッダは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●シリーズ:IDSD アズワン品番65-7382-34
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●コード番号:208-8732 アズワン品番65-7450-43
1個
879 税込967
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 5499922-1
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 10。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。コンタクト材質 真鍮, リン酸銅。定格電流 1.0A。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
1セット(54個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 5499922-4
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 20。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(42個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 34 のコンタクトの金めっきコンタクトを使用しています 黒い液体の叫びを使用したケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0853 アズワン品番65-7629-28
1セット(11個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851 アズワン品番65-7629-51
1セット(12個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Samtec FFT-08-D-18.00-01-N は、Tiger Eye IDC ツイストペアケーブルです。このペアケーブルは、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、かん合シュラウド付き Terminal ストリップとイジェクタヘッダも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先 (FFTP) は BeCu です Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:FFTP アズワン品番65-7442-08
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 5499922-3
エコ商品
シリーズ AMP-LATCH。ピッチ 2.54mm。極数 16。行数 2。接続方向 ストレート。シュラウド/アンシュラウド シュラウド。実装タイプ スルーホール実装。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 金。定格電流 1.0A。定格電圧 250.0 V。TE Connectivity AMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式2.54 mm 2.54 mm基板ヘッダ. 2.54 2.54 mm間隔のAMP-LATCHユニバーサルイジェクト方式基板ヘッダコネクタです。これらのAMP-LATCHイジェクトヘッダは、軍用のセンター デュアル極性化を備え、正確にかん合できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルヘッダの一部のバージョンは、イジェクタラッチを備え、かん合するIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタと簡単にしっかりと脱着できます。これらのAMP-LATCHユニバーサルリボンケーブルヘッダコネクタには、ラッチなしタイプ、ロングラッチタイプ、ショートラッチタイプがあります。 ロングラッチのコネクタは、ストレインリリーフなしでレセプタクルコネクタとかん合します。ショートラッチのコネクタは、ストレインリリーフでレセプタクルコネクタとかん合します。 . 特長と利点. 軍用、センター デュアル極性化 イジェクタラッチで確実なかん合接続と簡単な取り外しが可能 ロング ショートイジェクタラッチオプション. 用途. このAMP-LATCH基板コネクタは、幅広い用途に適しています。主な用途: PC、事務機器、医療機器、ストレージ、ネットワーク、産業用制御装置、電気製品、電気的テストなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-55to+85 定格電流(A)1 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DIMMソケット 200極 1セット 20個入
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839 アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります