制御機器 :「クイックタイ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状インライン コネクタ標準 動作温度(℃)【最大連続】220 アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケット
1個
1,510 税込1,661
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状パネル取り付け コネクタ標準 アクセサリタイプ標準クイックワイヤパネルソケット
1個
2,140 税込2,354
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別プラグ 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状インライン コネクタ標準 アクセサリタイプ標準クイックワイヤプラグコネクタ
1個
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用。 適合ANSI 種別ソケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状インライン コネクタ標準 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準クイックワイヤソケットコネクタ
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット コネクタミニチュア コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35~+220
1個
1,660 税込1,826
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別ソケット 温度範囲(℃)-35~+220 コネクタ形状インライン コネクタミニチュア アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ
1個
900 税込990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ コネクタ形状インライン 種別プラグ 温度範囲(℃)-35~+220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面)難燃ケーブル採用。プリワイヤコネクタタイプ、プリワイヤクイックロックコネクタタイプを用意しています。cUL/CE(一部機種を除く)
1個
24,700 税込27,170
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = クイックワイヤ。プラグ/ソケット = ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 oC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャ等級は最高 IP67 です
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3009 アズワン品番65-7603-95
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP68
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3011 アズワン品番65-7591-81
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP70
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3013 アズワン品番65-7618-56
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

現場での設置に適したコスト効率と柔軟性特長及び利点フィールドワイヤ対応 IDC クイック接続コネクタ M8 及び M12 タイプ 多数のストレート及びアングルタイプ ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト、PBT 又は TPE など エンクロージャの定格:最大 IP69
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●IP保護等級:IP67●定格電流:4A●定格電圧:32 V●接合型:クイックコネクト●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:225-3012 アズワン品番65-7614-75
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。. このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。. 壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高さ = 300 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。. このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。. 壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。. このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。. 壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

高さ = 200 mm。幅 = 200 mm。外形の奥行き = 150mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。. このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。. 壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

高さ = 500 mm。幅 = 400 ミリ。外形の奥行き = 250mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。. このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。. 壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ K 熱電対タイプ K 、標準RS Pro のこのタイプ K 標準熱電対プラグを使用すると、リレー温度の測定値をすばやく正確に表示できます。簡単に終端処理できるインラインソケットコネクタが付いているので、タイプ K 熱電対に簡単に接続できます。ワイヤを押し込み、ねじを締めるだけです。極性化コンタクトにより、確実に正しい接続を実現します。ミニコネクタはフラットプラグピン、標準コネクタはソリッド丸型ピンを備えています。 非常に汎用性が高いため、さまざまな用途や広い使用温度範囲でタイプ K コネクタを使用できます。このデバイスは、丈夫なガラス充填熱可塑樹脂に収められ、耐衝撃性を備え、最大 +220 ° C で動作します 緑色の熱電対コネクタは、 IEC (国際電気標準会議)規格に準拠した色で、適切なワイヤとセンサに適合するように色分けされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しているので、安全な静電放電が実現します。特長と利点.タイプ K 熱電対コネクタ .「ジャブイン」接続をすばやく行うことで、 Rapid Termination を実現します .標準クイックワイヤコネクタ .プラグとソケット . 極性と熱電対タイプをハウジングに明示 . 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 .最大連続温度は +220 ° C です .他の同等のコネクタと互換性があります . IEC 仕様に準拠した色分け . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

高さ = 600 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。外部取り付けタイプ = ブラケット。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高さ = 400 mm。幅 = 300 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

高さ = 700 mm。幅 = 500 mm。外形の奥行き = 250mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。特殊機能 = 開口角120 °。。RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。. このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。. 壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

高さ = 300 mm。幅 = 400 mm。外形の奥行き = 200mm。材質 = 304ステンレススチール。透明ドア = なし。IP保護等級 = IP66。シャシープレート = あり。ドアロックタイプ = クイックリリースロック。グランドプレート = なし。色 = 未塗装。用途 = 電気仕様。代表規格 = RoHS対応。。どのウォールボックスにも、ドアのサイズに合わせて1 → 3個のロックが付いています。. RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスです. RS Pro の金属製壁面ボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、 304 ステンレススチール製で、非常に有用で、壁面に取り付け可能です。これらのボックスは IP66 等級で、屋内外の環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。RS Pro 壁面ボックスは、各種サイズが用意されており、幅広い電気用途に適しています。. ステンレススチール製ウォールボックスを購入する理由は何ですか.. この壁掛けボックスは、ナチュラル仕上げの 1.2 mm AISI304 ステンレススチール製で、 IP66 等級となっています。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、エンクロージャに異物が蓄積しません。. 特長と利点. .プルアウト型ヒンジピンを使用すると、ドアを完全に取り外すことができ、アクセスできるようになります .ステンレススチール製のドアロックとベゼルにより、汚染物質の蓄積を防止 .ダブルリップエッジにより、強度が高く、パネル製作者の取り付けが簡単です .ボディ、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 .ヒンジは、「高さ」の寸法に対応する側面にあります .材質: AISI304/1.4301 ステンレススチール .塗装されていない .ほこりや強い水流に対する IP66 保護 .ロック可能 .壁面取り付け. RS Pro ステンレススチール製壁面ボックスオプション. . 高さ600 mm x 幅500 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6980 758-6980 . 高さ300 mm x 幅400 mm x 奥行き200 mm、RS品番: ; 758-6999 758-6999. 別売りです. . RS Pro ステンレススチールロック可能ハンドル及びキー - RS 品番 ; : 222-963 : 222-963. よくある質問. 壁掛けボックスとは何ですか. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。 どの程度の保護が提供されていますか。 すべてのモデルが IP66 の侵入保護等級を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 どのような種類のロックが付属していますか. この壁掛けボックスは、安全性とセキュリティに優れたクイックリリースロックシステムを備えています。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります