カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 検出・センサ(1)
        • 電源(制御機器)(8)

制御機器 :「シム」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄 RS PRORS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄RS PRO
4,198税込4,618
1セット(8個)
当日出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
DS1307搭載リアルタイムクロックモジュール AdafruitDS1307搭載リアルタイムクロックモジュールAdafruit
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
DS1307搭載 RTCモジュール マキシム製のDS1307を搭載したリアルタイムクロックモジュールです。 CR1220コイン型電池ホルダー搭載で、電源が落ちても、時間を計測し続けることが可能です。 マイコンとの通信はI2Cで行います。 データロギング、時計の作成、時間の書き込み、タイマー、アラーム等の作成に利用できます。
仕様I2C 7ビットアドレス/0×68寸法(mm)25.8×21.7×5質量(g)2.3内容本体、ピンヘッダ×1個取付穴(mm)直径 2.2、間隔 25
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブルダイヤトレンド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500Wカシムラ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130Vカシムラ
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240Vカシムラ
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500Wカシムラ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500Wカシムラ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】 ビット・トレード・ワン技術評論社書籍連動企画 Arduino で楽しむ鉄道模型実験ボード 【キット版】ビット・トレード・ワン
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
鉄道模型に楽しいアクションを加える総合学習基板! 本実験ボードは Arduino 互換マイコンを実験ボード上に搭載し、 Part1 から Part7 まで各 Part で解説された自動点滅による信号機や、 サーボモータを使った踏切遮断機などの製作に必要な回路をボード上の各ゾーンに配置、 Arduino 互換マイコンと各ゾーンの配線を差し替えることによりブロック感覚で各Partの制御実験を楽しめる電子工作初心者のための総合学習基板です。 オープンソース・ハードウェアを利用し鉄道模型に楽しいアクションを加える技術評論社刊「Arduino で楽しい鉄道模型」と連動、これまで電子工作にあまりなじみのなかった方やマイコンのプログラミングに詳しくない方でも、すぐに実験を始める事が出来るように考慮されています。 ※この商品には雑誌は付属しません。別途お買い求めください。
仕様重量:約 88g付属品USB シリアル変換モジュール×1 USB シリアル変換モジュール接続ケーブル×1 ジャンパーコードセット 1、ネジセット 1、保証書 1 部(組立済みのみ)電源電圧DC5V センタープラス (マイコン、LED、サーボモータ、ステッピングモータ)、DC12V センタープラス (DC モータ) ※各 AC アダプタは添付されておりません。外形寸法W130×D95×H20 mm(突起部除く)機能Arduino 互換マイコン×1(Arduino 機能互換*ピン互換ではありません) / 可変抵抗×1 / 光センサ(CdS セル)×1 / 圧電スピーカ×1 / LED×4 他外部 LED 接続可能 / サーボモータ接続端子×1 / ステッピングモータ制御回路×1 / DC モータ制御回路×2 *各モーター、AC アダプタは添付されておりません。お客様自身でご用意いただく必要があります。動作環境温度 0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと)生産国Made in Japan
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3m ダイヤトレンド三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル 3mダイヤトレンド
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェット JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ SSH ラチェットJST(日本圧着端子製造)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240Vカシムラ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130Vカシムラ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
カバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用 シュナイダーエレクトリックカバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用シュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 非磁気シムは、安全センサのコード化された磁気スイッチが関与する最も一般的なソリューションです。これは、メーカーが規定する最高の互換性を持つように設計されています。製品には必要なすべての適合性が備わっています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:非磁性シム●併用可能製品:XCSDMR...2XCSDMR...L●コード番号:219-9208アズワン品番65-7830-35
RS Pro 熱電対 XQ-1478 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRORS Pro 熱電対 XQ-1478 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃RS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプKリーフ熱電対. ステンレススチール製シムに熱電対を装着 25 mm x 13 mmシム 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 定格温度: 350℃ ステンレススチール製編組被覆の2 mガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 無印ミヤマ電器
239税込263
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部無印
表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り) サンハヤト表面実装型カラーチェック端子 紫(20個入り)サンハヤト
879税込967
1パック
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 紫 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 閉端 紫TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
7日以内出荷
タイプ【スプライス】閉端絶縁方式絶縁材質(コンタクト)コンタクトめっき仕様TE Connectivity閉端スプライス. ナイロン又はビニール製の絶縁カバー付きの閉端スプライスで、単線とより線を一緒に終端処理することができ、単一及び複数のアプリケーシヨンに適用可能です。 スズめっき仕上げの銅製です。 ワイヤサイズ、色、開口部径、絶縁材については、データ表を確認してください。 22-14 AWGスプライスの圧着サイズに対して手動圧着工具を用意しています。品番 : 431-8901 431-8901 を確認してください。. ワイヤレンジ22 → 14 awg UL、CSA認定 頑丈で高品質なスプライス工具を用意(品番 : 431-8901 431-8901 )
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240Vカシムラ
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
RS Pro シムキット プラスチック 14枚入り 各種 RS PRORS Pro シムキット プラスチック 14枚入り 各種RS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様材料 = プラスチック厚さ = 0.0005 → 0.030インチ長さ = 20インチ幅 = 5インチ枚数 = 14カラー = 各種識別カラー付きプラスチックシム. 高品質プラスチック素材から作られたPRECISION BRANDの識別カラー付きプラスチックシム プラスチックシムのあらゆる用途に最適 ガスケット、特殊部品、製造関連の各種用途に使用可能 取り扱いが簡単 耐油性 使用時の圧縮率が最小限 業界規格に適合した厚さ許容範囲 一貫した性能 非導電 厚さを色で識別可能 マイクロメータが不要なので、時間の節約になり、ミスを削減
RS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色 RS PRORS Pro シムキット プラスチック 8枚入り 各種色RS PRO
12,980税込14,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スチールシム RS PRORS Pro スチールシムRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様材料 = スチール厚さ = 0.025mm長さ = 100インチ幅 = 6インチカラー = 緑スチールシム. PRECISION BRANDのスチールシムストック、高硬度、冷間圧延、カーボン1008-1010 ロックウェル硬度: < 0.69インチ厚RB90(最小)、> 0.070インチ厚RB84(最小) AISI-1008/AISI-1010に準拠

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器