制御機器 :「ステージ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
その他最大荷重値:100N
本体質量(kg)約 2.8
移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。
その他最大荷重値:100N
本体質量(kg)約 3.2
移動量(mm)XY ステージ:±30
1台
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パッケージタイプ:SOIC 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:8 、 ロジックファミリー:HCT 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル to パラレル 、 エレメント数:1 、 ピン数:16 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 長さ:10mm 、 幅:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル to シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Min = -40 ℃TC74VHCファミリフリップフロップ / ラッチ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
パッケージタイプ = SOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 14。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。寸法 = 10.2 x 5.3 x 1.8mm。リセットタイプ = 非シンクロナス。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、リセットタイプ:非シンクロナス、論理回路:VHC
寸法(mm)10.2×5.3×1.8
タイプロジック:シフトレジスター
ピン数(ピン)14
モード(動作/操作)シリアル to パラレル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)5.5
エレメント数1
ステージ数8
1箱(20個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
寸法19.75 x 6.4 x 3.5mm
カードバイナリー
ピン数(ピン)16
トリガー負エッジ
動作モードアップカウンター
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数14
1袋(5個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
カードバイナリー
ピン数(ピン)16
トリガー負エッジ
動作モードアップカウンター
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数14
1袋(5個)
¥549
税込¥604
欠品中
カードバイナリー
ピン数(ピン)16
トリガー負エッジ
動作モードアップカウンター
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数12
1袋(5個)
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74VHC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SOICロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = 74HC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 6 V寸法 = 10 x 4 x 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
動作モードシリアル - シリアル, パラレル
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能シフトレジスター
エレメント数1
ステージ数8
方向性タイプ単方向
1袋(5個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 74HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.2mm●リセットタイプ : 非シンクロナス●MC74HC165A のピン配列は LS165 と同じです。このデバイス入力は●プルアップ抵抗を備えた標準 CMOS 出力と互換性があり● LSTTL 出力と互換性があります。このデバイスは●最後のステージからの相補出力を備えた 8 ビットシフトレジスタです。データは●並列またはシリアル形式でレジスタにロードできます。シリアルシフト/パラレルロード( bar )入力が低い場合●データは並列で非同期にロードされます。シリアルシフト / パラレルロード( bar )入力が高い場合●データはクロックまたはクロックインヒビットの立上りエッジに連続的にロードされます。2 つの独立したクロックソースを組み合わせるか●クロックインヒビットとして動作するクロック入力の 1 つを指定することにより● 2 入力またはクロックを使用できます。出力駆動能力: 10LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ●および TTL に直接インタフェースします 動作電圧範囲: 2 ~ 6V 低入力電流: 1mA CMOS デバイスの高ノイズ耐性特性 チップの複雑さ :286 FET または 71.5 Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74HC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル to パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 6 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。トリガータイプ = 正エッジ。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
カードバイナリー
ピン数(ピン)16
トリガー負エッジ
動作モードアップカウンター
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能カウンター
エレメント数1
ステージ数12
1袋(5個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : パラレル-シリアル●シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●方向性タイプ : 単方向●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)16
動作モードシリアル - シリアル, パラレル
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
ロジック機能シフトレジスター
エレメント数1
ステージ数8
方向性タイプ単方向
1袋(5個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = SOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = CMOS実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 3 V動作供給電圧 Max = 18 V寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.8mm幅 = 5.3mmプリセットタイプ = 非シンクロナスTC4000ファミリ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mmプリセットタイプ = シンクロナスTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様●ロジックタイプ:シフトレジスター●動作/操作モード:シリアル, パラレル●論理回路:74HC
寸法(mm)10×4×1.5
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)6、(Min) 2
エレメント数1
ステージ数8
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
仕様パッケージタイプ = TSSOPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 5 x 4.4 x 1mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = PDIPロジック機能 = カウンターステージ数 = 4ロジックファミリー = AC実装タイプ = スルーホールカウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm長さ = 19.25mm幅 = 6.4mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
翌々日出荷
仕様パッケージタイプ = VSSOPロジック機能 = カウンター, デバイダーステージ数 = 14ロジックファミリー = VHC実装タイプ = 表面実装カウンタタイプ = バイナリー動作/操作モード = アップカウンターエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 V寸法 = 4 x 3 x 0.8mm長さ = 4mm幅 = 3mm動作温度 Max = +85 ℃TC74VHCファミリカウンタ / シフトレジスタ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
6日以内出荷
パッケージタイプ = TSSOP。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = 74VHC。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル, パラレル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = 2 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。方向性タイプ = 単方向。74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : MC74●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル, パラレル - シリアル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(48個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 8。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = パラレル to シリアル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。リセットタイプ = 非シンクロナス。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOIC。ロジックタイプ = カウンター。ステージ数 = 4。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。カウンタタイプ = バイナリー。動作/操作モード = ダウン カウンター, Up カウンター。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10 x 4 x 1.5mm。リセットタイプ = シンクロナス。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様論理回路:74HC
寸法(mm)10×4×1.5
タイプロジック:シフトレジスター
ピン数(ピン)16
モード(動作/操作)シリアル、パラレル
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6
エレメント数1
ステージ数8
方向性タイプ単方向
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
パッケージタイプ = SOIC W。ロジックタイプ = シフトレジスター。ステージ数 = 64。論理回路 = CMOS。実装タイプ = 表面実装。動作/操作モード = シリアル。エレメント数 = 1。ピン数 = 16。動作供給電圧 Min = -0.5 V。動作供給電圧 Max = 18 V。寸法 = 10.45 x 7.6 x 2.4mm。トリガータイプ = 負エッジ。4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 19.81 x 6.35 x 3.3mm方向性タイプ = 単方向
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル - シリアル, パラレル●エレメント数 : 1●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 3 V●動作供給電圧 Max : 18 V●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●方向性タイプ : 単方向●4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 18寸法 = 23.37 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 18寸法 = 11.66 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 10.39 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです。スイッチングモード電源用のデュアルステージ RFI 電源ラインフィルタです 2 段フィルタは、高い挿入損失を実現します EP モデルは非常に低い漏洩電流要件に適合 7 又は 12 A バージョンで最適なパッケージサイズを実現します 用途 家庭用電化製品 単相産業用途 モータ及びコント
仕様●最大定格電流:20A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom EP●動作周波数:50/60Hz●長さ:127.3mm●奥行き:45.2mm●高さ:45.2mm●寸法:127.3 x 45.2 x 45.2mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃
アズワン品番65-7127-01
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質熱電対線:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)0~150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。