制御機器 :「タイプCケーブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 ケーブルタイプ
エコ商品
超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1組
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 5.38mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.58 dB●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●SMA / N 同軸リード. 一方の端にオス SMA コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG142●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01dB●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +155℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●同軸 BNC リード /N. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リード
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.63 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.68 dB●長さ : 5m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG213●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.30mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.19 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.66 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ 接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ) 外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計) 定格電源【USB】DC5V/2A以上 消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-66 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル3%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
2,398 税込2,638
欠品中

シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
種類Power cord 取付方式ラックマウント不可 ケーブル長(m)1.2 幅(cm)7 コンセント個数1 IEC 60320 C1 最大電流(A)10 保存温度(℃)-25~75 ケーブル6本 高さ(cm)24 動作温度(℃)0~70 最大消費電流(A)10 最大入力電流(A)10 正味質量(kg)1.01 相対湿度(%RH)20~80 認証マークCCC/PSE/VDE 深さ(cm)4.5
1式(6本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックPower Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 0.6m
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(60mm)
1式(6本)
7,298 税込8,028
8日以内出荷

LBNC-7C-2P BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタ コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 質量(g)29 タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 周波数帯域(MHz)0~500 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB 結合方式バヨネットロック 電圧定在波比1.5以下 インピーダンス(Ω)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1袋(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス, オスボディ向き = 横型取り付けタイプ = パネルマウントポート数 = 1USBバージョン = CRS Pro USBタイプCコネクタ. RS ProのこのUSB Cアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. USB Cメス-USB Cオス. 前面又は背面取り付け. デュアルタイプも用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする) 定格15A 125V プラグ平型2P +アースピン ケーブルHVCTF 2.0sqx3芯 許容曲げ半径(mm)51 ソケットIEC60320 C13 Lock Slim 各種認証PSE 保持力(N)200(参考値)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZC2JC16
エコ商品
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは、固定ボディタイプでコンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリが 1 つあります。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 単極通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

1個ほか
630 税込693
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7371-43
1袋(100個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Omron E6C3-AG シリーズは、NPN オープンコレクタのグレーのコード出力タイプ、2 m のケーブルを備えた、回転あたり 256 パルスの 9 ビットアブソリュートエンコーダです保護等級: IEC : IP65
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8871 アズワン品番65-7274-78
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

CYUSBS232 USB-UART LPリファレンスデザインキット、Cypress Semiconductor. USB-UART LPブリッジコントローラは、単一のUSB - UARTインターフェイスチャンネルを提供し、スタンバイモードでの低電力消費を特長としています。CY7C65213コントローラは、バッテリ充電検出ロジックを内蔵しています。このコントローラは、入力 / 出力用に最大8ピンを備えます。USBシリアルソフトウェア開発キット(SDK)はcypress.comで入手できます。USB-IFバッテリ充電仕様バージョン1.2に準拠 CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラを備えたUSB接続アプリケーションに最適. キットの内容. CYUSBS232開発ボード クイックスタートガイド USBタイプA - Micro-Bケーブル ジャンパワイヤ CY7C65213 USB-UART LPブリッジコントローラのサンプル
仕様キットの分類 = リファレンスデザイン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1袋(5個)
929 税込1,022
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様静電容量 = 16μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 40 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7382-44
1袋(100個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数2 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
4,010 税込4,411
当日出荷

Phoenix Contact スリーブハウジング、ねじロックタイプです。ケーブルアウトレットは 1 つの PA (ポリアミド)製です。インサート HC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、M、K、HV06-I-PR、HV 6-E.C との接触に使用できます横方向のケーブルアウトレット ねじ接続の M32 タイプ x
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5322 アズワン品番65-7758-47
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

7C-2V,7C-FBなどの7C系の同軸ケーブル用のBNC接栓が1個入っています。 CCTV機器、ワイヤレス機器等の接続に使用します。 ハンダ付けタイプです。
適合ケーブル7C用 コネクタBNC接栓
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

RSProUSBタイプCコネクタ.RSProのこのUSBCアダプタは、照明、オーディオ、放送などの用途に最適です。 はんだ付けやパンチダウン終端は不要で、標準ケーブルのみです。 このコネクタ用の埋込型アダプタを必要とする作業スペースに最適な設計となっています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 USBCメス-USBCオス 前面又は背面取り付け デュアルタイプも用意
ポート数1 コネクタメス・オス RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプType C ボディ向き横型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様オス・メス:オス●極数:6P6C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●長さ:9.65mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●データプラグ. さまざまなデータ及び通信ケーブルに対応するモジュラデータプラグで、28~24AWGのソリッドワイヤ及びストランドワイヤ用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
当日出荷

MH CONNECTORSRJ10 モジュラーコネクタ
エコ商品
仕様オス・メス:オス●極数:4P4C●取り付けタイプ:ケーブルマウント●向き:ストレート●コンタクトめっき:金●シールドタイプ:UTP●長さ:13.33mm●幅:7.62mm●コネクタタイプ:モジュラープラグ●シリーズ:MHRJ●Modular Plugs RJ22 4 Pole. A Modular RJ22 Plug 4P4C with Polycarbonate body material which is UL94V-0 rated with 50 μinch Gold plated contacts. This Modular 4P/4C Plug can be crimped with standard crimp tools and has insulating contacts with a true knife blade. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
230 税込253
当日出荷

C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

C27はポリプロピレンメタライズドフィルムで、樹脂が充填された円筒型プラスチック容器タイプ構造です。ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を使用します。用途: 主な用途は、S0安全クラスのモータ運転などがあります。自己回復機能 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 高静電容量密度
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 73.5mm寸法 = 35 Dia. x 73.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(86個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります