制御機器 :「プランジャーシール」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクチュエータタイプ:プランジャー●ターミナルタイプ:PCB●コンタクト定格電流:100 mA 30 dc●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO NC●操作力:1.47 N●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コンタクト材質:金、銀合金●機械的寿命:15000000Operations●動作温度範囲:-40 +120℃●ENEC、UL. 標準V4マイクロスイッチ(DB3 100 mA). DB3の定格は100 mA 250 Vac、ENEC、EN61058 最大動作温度: 120 UL94V-0 ハウジング材質: PET PBT (UL94V-0) アクチュエータ材質: PBT (UL94V-0) T120 POM (UL94H-B) T85 銀ニッケルコンタクト SPDTコンタクト構成 シール構造アクチュエータについては、品番 290-0491 290-0491 を参照。IP67等級タイプについては、品番 320-506 320-506 を参照 高さ11.65 mm、幅20 mm、奥行き6.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
6日以内出荷


。ターコイズスイッチ(IP67)。ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。
仕様コード番号:352-5170 アクチュエータの種類ピン押釦 端子形状リード線付き下出し 保護等級IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-40~85 接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による) 操作力(N)(最大)0.98 取付ピッチ(mm)M2.3:9.5 接触形式切換型 定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4 定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05 最大開閉頻度(回/分)120 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下 アズワン品番65-7839-43 動作までの動きPT(最大)0.6mm 動作位置OP(mm)8.4±0.3 動作後の動き(OT)(最小)0.4mm 応差の動き(MD)(最大)0.1mm 耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間 ターミナルタイプスルーホール リリース力(N)(最小)0.15 許容操作速度(m/s)0.001~0.5 材質(接点)AgNi合金 機械的寿命(万回)500以上 電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: Pre-wired●コンタクト定格電流: 3 A @ 250 V ac●接点構成: SPDT●IP保護等級: IP67●操作力: 2.5 N●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 純銀●ケースの材質: ガラス繊維強化ナイロン●機械的寿命: 5000000Operations●リリース力: 0.3N●動作温度範囲: -40 → +85℃●UL、CSA、ENEC. ロングレバーの長さは60 mm. V4NSシールドサブミニチュアマイクロスイッチ. IP67等級のシール構造 SPCOコンタクト構成 UL94-V0等級の難燃性ハウジング 寸法: H10 x W6.5 x D20 (はんだ)、H17 x W 6.5 x D20 (配線済み) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています
仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541 アズワン品番68-4149-82
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様アクチュエータタイプ:プランジャーターミナルタイプ:Pre-wiredコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO / NCIP評価:IP6K7操作力:2.5 N動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃コンタクト材質:純銀ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA機械的寿命:10^5Operationsリリース力:0.5N動作温度範囲:-40 → +85℃VDE (EN). IP67、V4LSスナップ式のマイクロスイッチ、長い移動距離. 最小2.2 mmの長い移動距離 500 mmのフライングリードによるIP67等級シールド 単極切換 標準プランジャ又は金属レバーから選択可能 ポリアセタール(POM)アクチュエータとガラス繊維強化ポリアミド(PA 6.6)ケース シール構造 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コンタクト定格: 250 V ac 5 A、125 V dc 5 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

コイル定格電圧(V)DC3~DC12 アクチュエータの種類プランジャー 材質(コンタクト) ポジション1 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 動作温度範囲(℃)-25 ~ +70 パッケージSMT IP等級IP67 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります