制御機器 :「モニター ライト」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
541件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。
LED色 消費電力(mW)75 外寸法(mm)10.2×25.4×8 動作温度(℃)-40~+85 光度(mcd)21 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)2 順方向電流(mA)25 セグメント数10 主波長(nm)565 表面色グレイ
1個
399 税込439
5日以内出荷

Omron K3HB-XVD プロセスインジケータは、電圧 / 電流信号の測定値を識別して表示するのに最適です。2 点スケーリングを簡単に設定できます ユーザー設定値の変換と表示を可能にします 50 回 / 秒で高速サンプリングが可能 ( 20 ミリ秒)
仕様●ディスプレイのタイプ:ネガティブ LCD (バックライト LED )ディスプレイ、7 セグメントデジタル●高さ:14.2mm●幅:5.8mm●表示桁数:1 アズワン品番65-7275-32
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.2mm光度 = 45 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 1主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 80 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 黄●セグメント数: 10●主波長: 590 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8mm●光度: 110000 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
749 税込824
7日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 590 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 110000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
729 税込802
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 1主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 20.3mm光度 = 100 mcd表面色 = 白順方向電圧 = 2 V動作温度レンジ = -20 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 630 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 100000 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 625 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 赤●セグメント数: 10●主波長: 630 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 25.4mm●光度: 100000 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 黄セグメント数 = 10主波長 = 588 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 30mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 緑●セグメント数: 10●主波長: 570 nm●実装タイプ: スルーホール実装●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●順方向電流: 30mA●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。10セグメント棒グラフアレイの特長: 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 570 nm実装タイプ = スルーホール実装表面色 = グレイ電力消失 = 75mW順方向電流 = 30mAアレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4 x 10.16 x 8 mm セグメント寸法: 5.08 x 1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 565 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 12 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7 シリーズLOGO! 定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC) RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品LOGOシリーズ
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 5主波長 = 568 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8.6mm光度 = 1 mcd表面色 = 黒順方向電圧 = 2.2 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 緑●セグメント数: 5●主波長: 568 nm●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 8.6mm●光度: 1 mcd●表面色: 黒●電力消失: 105mW●動作温度レンジ: -40 → +85℃●5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様な色オプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5×1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

1箱(50個)ほか
379,800 税込417,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様対角線ディスプレイサイズ:8.4インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:800 x 600pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:4 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:203 x 8 x 145.5mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:SVGA 、 奥行き:8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷



三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)【産業用モニター】PCAPタッチコントロール
エコ商品
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA インターフェースUSB/RS232 設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm) 入力電源24 VDC入力 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.54MB) タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-20 ~ 60 グリーンマーク認定
1個
149,800 税込164,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT ディスプレイ透過型 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対角線ディスプレイサイズ:2.4インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:36.72 x 48.96mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:59.46 x 42.72 x 3.8mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:QVGA 、 色数:262,144 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

1個ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc ポート数1 ディスプレイTFT 解像度240 x 320pixels RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1 バックライトあり IP等級IP65
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

1個ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対角線ディスプレイサイズ:2.2インチ 、 インターフェースタイプ:MCU、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 視野領域寸法:33.84 x 45.12mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:ノーマリホワイト, 透過型 、 AC/DC入力電圧:ac 、 寸法:38.5 x 2.35 x 56.16mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 照度:330cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,410 税込4,851
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります