カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(4)
        • 産業用PC用品(6)
        • 電子部品(オンボード)(5)

制御機器 :「位置gps」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード SPRESENSEIoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボードSPRESENSE
7,898税込8,688
1個
当日出荷
SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細GNSS機能の搭載GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能充実したボイス/オーディオ機能マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など 本格的なオーディオ用途に活用可能低消費電力スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、動作電圧を下げることで、低消費電力を実現
寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
Siretta  GPSアンテナ SirettaSiretta GPSアンテナSiretta
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M5Stack用GPSユニット v1.1 M5StackM5Stack用GPSユニット v1.1M5Stack
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
M5コアと接続して使用するGPSユニット M5Stack用GPSユニットのバージョンアップ版で、旧バージョンと比較して、マルチ周波数とマルチモードのGNSS信号受信をサポートしています。したがって、複数の衛星ナビゲーションシステムからの信号を受信して、測位精度を向上させることができます。 高性能CASICナビゲーションチップAT6668と信号増幅チップMAX2659を搭載しています。50チャンネルで複数の衛星ナビゲーションシステム(GPS、BD2、BD3、GLONASS、GALILEO、QZSSを含む)からの信号を受信することができ、これにより信号が弱い地域でも正確な位置を把握することができます。 複数の衛星ナビゲーションシステムGNSS(GPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO)をサポート マルチ周波数とマルチシステム受信に対応 マルチチャンネルに対応 Grove互換コネクタを搭載 低消費電力 LEGOブロック互換穴付き 開発環境:Arduino、UIFlow
セット内容M5Stack用GPSユニット v1.1×1/HY2.0-4Pケーブル(20cm)×1寸法(mm)48×24×8質量(g)12.3精度位置精度:<1.5m(CEP50)チャンネル数50感度トラッキング:‐162dBm、キャプチャ:‐160dBm、コールドスタート:‐148dBm通信方式UART通信(ボーレート 115200bps@8N1)消費電力(mA)DC5V/31.64表示更新レート最大10Hz使用CPUSoC:AT6668起動時間(秒)コールドスタート:23、ホットスタート:1プロトコルNMEA0183 4.1適合システムGPS/QZSS/BD2/BD3/GAL/GLO BDS:B1I+B1C、GPS/QZSS/SBAS:L1、GALILEO:E1、GLONASS:R1
小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015) スタッフ小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)スタッフ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。 長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)77×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690[]ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONYSPRESENSE GNSS Add-onボードSONY
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュール M5StackM5Stack用気圧/IMU/地磁気センサ付きGNSSモジュールM5Stack
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
位置、方位、高度などを測定可能なM5Stack用GNSSモジュール GPSモジュールNEO-M9N-00Bを搭載した全地球測位無線通信モジュールです。4つの衛星測位システムが利用可能で、約1.5mの精度で測位できます。外部MCX端子の実装スペースあり、ボタン電池とEEPROMチップも搭載しているため、電源喪失時にもデータを安全に保存できます。 このモジュールには、6軸姿勢センサBMI270、3軸地磁気センサBMM150、気圧センサなどが組み込まれています。これにより、位置、方位、高度、その他の重要な数値を正確に測定できます。さらに、DIPスイッチとトグルスイッチを備えているため、シリアルポートピン、PPSピン、姿勢センサの通信アドレスを簡単に調整できます。 リモートでのIoT通信を強化するM5 Stampワイヤレス通信モジュールが追加され、測位やナビゲーション、農業、物流、地理空間測量、環境モニタリング、安全・緊急対応などのアプリケーション向けの汎用的なソリューションとなっています。 様々な衛星システムをサポートし、正確な測位が可能 約1.5mの高い測位精度 4つのGNSS信号源からの信号を同時に受信し、精度を向上 様々なニーズに対応する外部アンテナを利用可能 バックアップバッテリーとEEPROMチップにより、電源喪失時のデータセキュリティを確保 6軸姿勢センサ、地磁気センサ、気圧センサを統合 シリアルポートピン、PPS同期信号ピンのようなカスタマイズ可能な設定 M5 Stampワイヤレス通信モジュールを統合し、遠隔通信が可能
仕様【GNSSチップ】NEO-M9N-00B、精度:1.5m(最大高度:80000m、最大G:≦4、最高速度:500m/s)、チャンネル数:92、動的精度:0.3deg、最高更新レート:25Hzセット内容GNSSモジュール ×1、外部GPS/BDアンテナ(1m) ×1、アンテナフィーダー ×1、M2×4ネジ ×1、六角棒スパナ1.5mm ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)54×54×13.1質量(g)14.4センサー【6軸姿勢】BMI270、加速度計範囲:±2g/±4g/±8g/±16g、ジャイロスコープ処理範囲:±125dps/±250dps/±500dps/±1000dps/±2000dps【3軸地磁気】BMM150(磁場分解能:0.3μT)【気圧】BMP280(測定範囲:300~1100hPa)対応【衛星】GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, パネルマウント, EN3P3FXSWITCHCRAFT
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能基板同軸アンテナ(13-023) スタッフ高性能基板同軸アンテナ(13-023)スタッフ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。 グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)120×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:13-023
SenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き) Seeed StudioSenseCAP T1000-A LoRaWANトラッカー(センサー付き)Seeed Studio
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
屋内と屋外で測位できる位置追跡用LoRaWANトラッカー GNSSやWi-Fi/Bluetoothを使用して、屋内でも屋外でも正確に位置を追跡することができるカードサイズのLoRaWANトラッカーです。 ・屋内ではBluetoothとWi-Fiによりピンポイントで測位し、屋外ではGPS/Beidou/Galileo/GLONASSなどのGNSSを利用して正確に位置を追跡をします。 ・厚さがわずか6.5mmのスリムな形状なので、封筒などにも簡単に挿入できます。 ・パニックボタンを押すとSOSモードに切り替わり、内蔵ブザーが鳴って緊急事態を警告します。 ・LoRaWANを使用することで、セルラーネットワークより通信コストが大幅に低くなります。 ・1回のマグネットチャージにより数か月バッテリーが持続します。 ・接続していないときもデータをオフラインで保存します。 ・IP65の防水保護により過酷な環境に耐えるように設計されており、動作温度範囲は-20℃~+60℃です。 ・温度センサー、光センサー、モーションセンサーを内蔵しています。
仕様【3軸加速度計】動きを検出する3軸加速度センサー【LED】ステータスを示すLED 1個【ブザー】1個その他【LoRaWAN チャネル プラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864【バックホール】LoRaWANR (v1.0.4 クラスA)寸法(mm)85×55×6.5温度【範囲】-20~+60℃【精度】±1℃(最小±0.5℃ / 最大±1℃)【分解能】0.1℃通信距離2~5km(ゲートウェイアンテナ、設置、環境などによって異なります)アンテナ内部(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.1、アプリ経由の設定IP等級IP65ライト機能0~100% (0%が暗く、100%が最も明るい)ボタン仕様操作やイベント(SOS)をトリガーするボタン
Switchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, EN3P4FXSWITCHCRAFT
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 V表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 4 コンタクトメスパネルコネクタは、ソケットタイプのこのコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。安全な接続と優れた環境特性を誇り、 Coast Guard 要件を上回る耐水性を備えています。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 優れたリーク保護特性と部品数の少なさを実現した、Oリングとガスケット付きの小型耐候性コネクタ。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CER 46 part 110.20 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C2FXSWITCHCRAFT
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 250 V接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅℃Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。 Switchcraft EN3 シリーズ 2 コンタクトメスコードコネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILLGrayhill 光学式エンコーダGRAYHILL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
エンコーダ読み出し = 直交エンコーダ信号 = 2ビット直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.32 mmシャフト長さ = 17.45mm実装タイプ = パネルマウントシャフトスタイル = フラット終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dcプッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
Quectel L76-M33 GPSモジュール QuectelQuectel L76-M33 GPSモジュールQuectel
29,980税込32,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART チャンネルの数:33 (Tracking), 99 (Acquistion) 捕捉感度:-148dBm トラッキング感度:-165dBm 寸法:10.1 9.7 2.5mm 高さ:2.5mm 長さ:10.1mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 幅:9.7mm L76 GNSS (全地球ナビゲーション衛星システム)モジュール. L76は単一のレシーバGNSSモジュールで、GPS (全地球測位システム)とGLONASS (全地球ナビゲーション衛星システム)を統合しています。 33の追跡チャンネル、99の捕捉チャンネル、210のPRNチャンネルを装備したL76は、GPS及びGLONASS信号を捕捉して追跡し、同時オープンサービス受信機能を提供します。位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート 動作モード フルオン、スタンバイ、バックアップ、周期、AlwaysLocate(TM)「ANTON」機能 コンパクトサイズ 10.1 9.7 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MX SWITCHCRAFTSwitchcraft 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, EN3C3MXSWITCHCRAFT
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68、IP69Kシリーズ = EN3定格電圧 = 600 → 0 Vストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅Switchcraft 丸型Switchcraft EN3 シリーズ 3 コンタクトオスコードコネクタは、プラグインこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 13 A です。このコネクタは、銅合金の熱可塑性ゴム製ハウジングとニッケルめっきコンタクトの上に金めっきが施されています。また、ブーツバックシェルスタイルでコネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。このコネクタは、バヨネットロック機構が採用されていて、一体型の O リングとガスケットで簡単かつ確実に接続できます。このため、さまざまな用途に適しています。 Switchcraft EN3 及び EN2 O リングとガスケットを内蔵したミニ耐候性コネクタにより、漏れ防止性能に優れ、部品数が少なくなっています。かん合又は覆われた場合、 IP68 保護等級により、プロセス制御、海洋、医療機器、輸送、産業用電子用途、及び同様の過酷な環境での使用に最適です。極性キー溝と 1/4 回転ロック機構により、ずれや意図しない切断を防止します。ケーブル取り付けアセンブリは、スナップイン式のストレインリリーフ機構を備えています。熱可塑性ゴムブーツは、コネクタの背面にプッシュフィットし、直径 6.7 mm までのケーブルのストレインリリーフをさらに強化します。未使用時のパネルプラグ及びソケット用にオプションの保護キャップが用意されています。 注: ケーブルコネクタは、インラインコネクタ及びパネルコネクタ(ソケットとソケットの間、又はその逆)とかん合します。インラインコネクタは、パネルコネクタとはかん合しません。特長と利点ボディはストレートです はんだカップ終端 ケーブル開口幅は 4.6 mm → 6.73 mm です 挿抜が簡単 最小絶縁抵抗: 100 M Ω 動作温度範囲: -40 → 65 ° C シールドなし コンタクトサイズは 20 AWG です用途一般的な産業用電子機器用途 GPS 位置情報装置 計装 海洋用途 医療データカート 軍事及び産業用途 輸送認定CFR 46 パート 110.20 IEC 60529 IP68等級 NEMA 250 ( 6P ) UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Quectel L70B-M39 GPSモジュール QuectelQuectel L70B-M39 GPSモジュールQuectel
41,980税込46,178
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

位置gps特集
おすすめ人気ランキング
制御機器