制御機器 :「取り付けネジ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)スルーホール取付ネジ取付けネジ
エコ商品
スルーホール穴に半田付で固定するネジです。 頭部内側の凸部が部品面側まで半田を確実に上げることが出来ます。 セットワッシャーを使用するとフロー半田する事が出来ます。 圧着端子、放熱板、パネルの取付等に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)6 寸法B(mm)0.7 寸法C(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM3 P=0.5
1袋(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サトーパーツ取付金具
エコ商品
ねじM3(P=0.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28 税込31
当日出荷

仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●併用可能製品:3300 / 4300 / 8300ファンシリーズ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
7日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.114/0.100 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

樹脂製羽根車を使用したUT120A(□120×25t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.18/0.15 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷

樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)25 質量(kg)0.35 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.10/0.08 電圧(V)AC200 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)1.9/2.2 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85% 絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁) 音圧レベル(dB)39/43 回転速度(r/min)2400/2800 入力(W)14/12 最大静圧(Pa)44/42 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
9,498 税込10,448
91日以内出荷

1セット(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E3Zシリーズ●コード番号:750-6738 アズワン品番65-7275-39
1個
699 税込769
欠品中

OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±1 %出力タイプ = アナログ, ソリッドステートPNPメディアは、測定 = 空気、淡水、油圧オイル、冷却液アナログ出力 = 1 → 10 V応答時間 = 10 ms電流 Max = 50 mA電源電圧 = 24 V dc材質 = ポリアクリルアミド、ステンレススチール動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

OsiSense XMLG電子圧力センサ.
仕様最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.1 %出力タイプ = アナログメディアは、測定 = 空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水アナログ出力 = 4 → 20 mA応答時間 = 2 ms電流 Max = 20 mA電源電圧 = 12 V dc、24 V dc材質 = 酸化アルミセラミック, ステンレススチール動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Schurter FSS2シリーズ。Schurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582 アズワン品番65-7789-63
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 端子形状PC端子 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-30~85 耐電圧AC 500V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性50,000回以上 レバー倒れ角度(°)(α) 26±4 操作部形状基本レバー(ねじ取付け形) 電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。 絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715 アズワン品番65-7347-85
1個
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0184 アズワン品番65-7571-41
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ取り付け コネクタ形状【IEC】C14 オス・メスオス ボディ向きストレート
1箱(50個)ほか
21,440 税込23,584
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


精度(%)±0.5 出力方式アナログ 応答時間≦2ms 材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = ねじ取り付けジェンダー = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズフォルダー数 = 1定格電圧 = 250Vacヒューズサイズ = 5 x 20mmヒューズは付属ておりません、ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
630 税込693
当日出荷

フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け
センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け
仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086 アズワン品番65-7727-71
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

。The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread size。It is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour
仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190 アズワン品番65-7569-04
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様●キット内容物:ねじによる取り付けキット●ピース数:1●コード番号:237-3172 アズワン品番65-8054-43
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

仕様●シリーズ:DG12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9604 アズワン品番65-7778-31
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

仕様●シリーズ:DG12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9631 アズワン品番65-7576-85
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Schurter FMLBシリーズフィルタ。Schurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。特長と利点:。標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護
仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532 アズワン品番65-7789-66
1袋(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9509 アズワン品番65-7778-43
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9500 アズワン品番65-7749-30
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9506 アズワン品番65-7776-35
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, 2-Stages line filter in standard and medical version V-Lock notch standard Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Most compact power entry module with 2-stages filter Attractive flat design Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics Ultra-compact design。Ideal for low profile designs Aluminium case provides good shielding All single elements are already wired Ideal for application with high transient loads
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9499 アズワン品番65-7777-05
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9616 アズワン品番65-7501-40
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9504 アズワン品番65-7784-96
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 65.9 x 47mm●コード番号:188-9514 アズワン品番65-7659-63
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 60.9 x 47mm●コード番号:188-9659 アズワン品番65-7784-47
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

RS Pro M12 ねじ 生産環境や製造環境でのセンサ及びアクチュエータ用途に最適な RS Pro M12 ねじコネクタ製品をご紹介します。このセンサスタイルのコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の A コーディングで誤かん合を防止します。このコネクタは、すばやく簡単に取り付けられ、貴重な時間とリソースを節約し、接続の完全な柔軟性を実現し、センサ又はオートメーション用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ねじコネクタには、 M12 丸型ねじ込みインターフェースと業界標準 A コーディングが付属し、誤かん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ込み式インターフェイスによりすばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタはセンサに最も適しています 用途はセンシング及びオートメーションシステムで使用されます 産業環境 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数 = 5実装タイプ = ねじ取り付けコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP67シリーズ = CNM12コーディング = A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります