制御機器 :「差し込みピン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
プリント基板の横に差し込んでパターンとピンを半田付します。
SDシリーズに挿入する事でプリント基板を平行に抜き差しすることができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応品
仕様●全長(mm):27.7●材質:端子/黄銅(電気すずメッキ)、 スリーブ/無酸素銅管(電気すずメッキ)、 絶縁体/ナイロン●絶縁体使用温度範囲:-40℃~+105℃●定格電圧:300V●電線抱合範囲:0.75~1.25mm2(AWG 18-16)●入数:5個●色:赤透明
アズワン品番65-9263-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT 4830
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…208
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
電流容量(A)3
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
色樹脂部:NC
寸法H(mm)1.6
表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))
材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)2
電流容量(A)1
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
動作温度範囲(℃)-40~+105
材質(樹脂部)ナイロン
色樹脂部:黒
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
材質(コンタクト)黄銅
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
色樹脂部:黒
表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)
接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)
電流容量(A)1
材質(樹脂部)ナイロン
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.80MPa…290
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)-40~+105
プリント基板の横側から差し込みピンを垂直に取付けることが出来る端子です。
差し込んだあとはランドとピンを半田付して固定します。
プリント基板の適合板厚は1.0tと1.6tの2種類あります。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)2.54
許容電流(A)3A(MAX)
ケーブル長(mm)150
ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
ICD 2ブレッドボードケーブルAC162069. このケーブルは、はんだ不要のブレッドボードにオスピンを差し込むため、MPLABR ICD RJ-11をブレークアウトしています。
仕様タイプ = 絶縁絶縁カラー = 黒、青、緑、赤、黄個数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類4S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
壁掛け型として使用する場合のキットです。ケース下カバーにアダプターを、接着シートで装着します。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、挿入用の溝にロックピンを差し込むと、はずれないようロックされます。
仕様●質量:0.032kg●色/外装処理:オフホワイト
アズワン品番65-6479-91
1式
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類2S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥109
税込¥120
欠品中
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2
ケーブルUL1007AWG24
ケーブル長(mm)500
ケーブル種類3S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABS表面処理:コンタクト = ニッケル, 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。
トラスコ品番336-7031
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス
形状NS、アクチュエータ:自在タイプ
幅(mm)40
高さ(mm)178
奥行(mm)40
接点構成RFIDタイプ
検出方式RFID
保護等級IP67+IP69K
コネクタ12ピンM12コネクタ
ロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 oC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
LIS3DHアダプタボード(DIL24ソケット用). STMicroelectronics STEVAL-MKI105V1アダプタボードを使用すると、LIS3DH製品ファミリのMEMSデバイスを評価することができます。 STのボードは、標準DIL24ソケットに差し込むことができます。. 主な特徴 完全なLIS3DHピン配列で標準DIL24ソケットに対応 STEVAL-MKI109V2マザーボードとの完全な互換性
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
。レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mm
アズワン品番67-0398-97
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。. 特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。. 構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = クイックワイヤ。プラグ/ソケット = ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤソケット. 標準インラインクイックワイヤソケットにより、迅速に終端処理できます。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。. 構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139XBハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RS Pro バヨネットロックケーブル取り付けプラグ DIN コネクタです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのケーブル取り付け DIN コネクタは、バヨネットロックシステムを備え、対応するシャーシ取り付けソケットとすばやく確実にかん合します。この丈夫なケーブルプラグは、ケーブルグリップとストレインリリーフを備え、標準でロッキングリングが付属します。 DIN コネクタオプション: ; 491-005 491-005 - 3 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 491-015-4 491-015-4 極ケーブル取り付け DIN プラグです ; 491-011 491-011 - 5 極 180 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-021 491-021 - 5 極 240 ° ケーブル DIN プラグ ; 491-027 491-027 - 6 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-955 490-955 - 7 極ケーブル取り付け DIN プラグ ; 490-951 490-951 - 8 極ケーブル取り付け DIN プラグ RS Pro では、さまざまな接続数の標準 DIN ソケットとプラグ、及びミニチュア DIN コネクタの両方を含む、広範な DINメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付けなどの取り付けタイプもあります。シャーシ取り付けスルーホール及びケーブル取り付け. 特長と利点:. DIN ケーブルプラグ金属シールドバヨネットロック 銀めっき端子 シールドカバーとバヨネットキャップ:ニッケルめっき亜鉛合金 ねじと T ホルダをセットします:スチール、ニッケルめっき 接触抵抗:最大ピン数: 30 m Ω シェル:最大 50 m Ω 絶縁抵抗: 100 M Ω @ 500 V dc (最小 )電圧耐電圧: 250 V ac ( 1 分間. 代表的用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号及び電流伝送を可能にする機能があります。 DIN コネクタは電気コネクタの一種で、パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データに接続するために様々な用途で使用できます。. 構成タイプ 5 ピンおよび 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンは 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = バヨネット接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドシリーズ = YE-139Xハウジング材質 = ABS動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクトめっき = ニッケル, 銀業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
テクノロジー = アダプタボード。実装タイプ = 表面実装。STEVAL-MKI110V1は、AIS328DQ製品ファミリに属するMEMSデバイスの評価を支援するために設計されたアダプタボードです。このボードは、ユーザー独自のアプリケーション内でシステムのプロトタイピングとデバイスの評価をすばやく行うことができる効果的なソリューションを提供します。STEVAL-MKI110V1は、標準DIL24ソケットに差し込むことができるように設計されています。このアダプタは、AIS328DQピン配列一式を備え、必要なデカップリングコンデンサがVDD電源ラインに実装されていてそのまますぐに使用できます。 このアダプタは、STEVAL-MKI109V2マザーボードでサポートされています。センサとPCのブリッジとして機能する高性能32ビットマイクロコントローラを搭載し、アダプタ上でダウンロード可能なグラフィカルユーザーインターフェイス(Unico GUI)又はカスタムアプリケーション用の専用ソフトウェアルーチンを使用することができます。完全なAIS328DQピン配列で標準DIL24ソケットに対応 STEVAL-MKI109V2マザーボードとの完全な互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。標準クイックワイヤプラグ. ソリッド丸型プラグピンを備えた標準コネクタです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対プラグは差し込むだけで簡単に接続できるため、すばやく終端処理できます。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 V acシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = ABSコンタクト材質 = 真鍮, 銅業務用DINシャーシソケット. 信頼のRS Proブランドがお届けする、この業務用設計のシャーシ取り付けソケットは、1個の六角ナットで固定します。 ニッケルめっき亜鉛合金ボディは、ラッチスロット及び位置決め用の差し込み口を備え、ピンとソケットには銀めっきが施されています。 このソケットは、絶縁プラグや遮蔽プラグとかん合し、ラッチプラグでラッチされます。 ねじ寸法は5//8 UNFに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = T色 = 青コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。