カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(35)
        • 電子部品(オンボード)(73)
        • 検出・センサ(2)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「彫刻」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から65日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
小型ロッカスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型ロッカスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 切換え機構はシーソー方式です。長寿命、堅牢で容量を大きくとれるといった優れた特長を備えています。 特殊な銀合金接点により、耐アーク性に優れ、常に安定した接触と接点の長寿命が得られます。 防塵保護構造を採用し、外部からの塵埃等による接点部への障害を保護し、接触安定性などに優れた効果があります。(SW-3006A/3008A) ロッカボタンの材質は、彫刻が可能な材質を使用しています。ボタンの色はすべて白色で、文字・絵等クリアな彫刻表示が可能です。
端子形状はんだ定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)16照光種別LED
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から44日以内出荷
レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
押ボタンスイッチ用非常停止用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用非常停止用彫刻板omron(オムロン)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
非常停止スイッチの銘板として使用します。
文字色黄地に黒文字
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から47日以内出荷
形状寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
表示灯 M22NP omron(オムロン)表示灯 M22NPomron(オムロン)
749税込824特価
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ製黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
589税込648
1箱(2個)
当日出荷から117日以内出荷
IM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 主電源 黒 Φ22.5 アイマークIM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 主電源 黒 Φ22.5アイマーク
689税込758
1個
当日出荷
裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示仕様無地トラスコ品番751-3895材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)1穴径(Φmm)22.5文字色寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×30×2表示内容主電源書体丸ゴシック(JIS書体)彫刻方式裏彫り
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
279税込307
1個
当日出荷から121日以内出荷
IM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 運転中 黒 Φ22.5 アイマークIM 押ボタン/セレクトスイッチ(メガネ銘板) 運転中 黒 Φ22.5アイマーク
639税込703
1個
当日出荷
裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示仕様無地トラスコ品番751-3909材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)1穴径(Φmm)22.5文字色寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×30×2表示内容運転中書体丸ゴシック(JIS書体)彫刻方式裏彫り
スポーツタイヤセット TAMIYA(タミヤ)スポーツタイヤセットTAMIYA(タミヤ)
509税込560
1セット
欠品中
ホイールにセットずみの56mm大径タイヤの2本セット。2種類のホイールハブをセットして、楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ、テクニクラフトシリーズのギヤボックスにも組み合わせられます。タイヤはトレッドパターンをリアルに彫刻しました。ホイールハブはクランクアームとして使うこともできます。
タイヤサイズ直径56mm、幅25mm
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(50枚)
当日出荷
カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形 IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)omron(オムロン)
239税込263特価
1個
当日出荷から120日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
559税込615
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016ATKEMET
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)AP1M形用 記名板IDEC(和泉電気)
319税込351
1箱(5個)
翌々日出荷
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329
1箱(5個)
翌々日出荷から86日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,D,T491D686K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,D,T491D686K016ATKEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
欠品中
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035ATKEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
欠品中
T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
欠品中
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応
極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(分離形) 彫刻板 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) 彫刻板 A16omron(オムロン)
42税込46
1個
9日以内出荷から76日以内出荷
操作部に標準装備(乳白)しています。乳白の彫刻板はIP40、IP65耐油形と共用です。
表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)照光部長方形 M2Pomron(オムロン)
569税込626
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所アクリルプレートカードホルダ坂詰製作所
3,498税込3,848
1箱(50枚)
5日以内出荷
強力接着アクリルプレートカードホルダーM2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板omron(オムロン)
109税込120
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
適合一般形用
照光押ボタンスイッチ用彫刻板(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用彫刻板(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
31税込34
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
翌々日出荷
材質アクリル樹脂乳白色品名記名板最大彫刻深さ(mm)0.5
押ボタンスイッチ用彫刻板 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用彫刻板omron(オムロン)
32税込35
1個
9日以内出荷から67日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,C,T491C336K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,C,T491C336K016ATKEMET
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.2Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A,T491A104K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,A,T491A104K035ATKEMET
969税込1,066
1袋(25個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100nF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 20Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,C,T491C106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,C,T491C106K035ATKEMET
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.6Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025ATKEMET
889税込978
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,A,T491A106M020AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,A,T491A106M020ATKEMET
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016ATKEMET
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 10Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器