カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(21)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(105)
        • 接続・省配線(制御機器)(48)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(364)
        • 産業用PC用品(10)
        • 電子部品(オンボード)(968)
        • 検出・センサ(283)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(400)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(80)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(101)
        • 冷却(制御機器)(16)

制御機器 :「抵抗 12V」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコムDIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
56,980税込62,678
1台
30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム高速ストレンゲージパネルメータバルコム
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
高機能カラーグラフィック液晶画面フル5桁表示ユーザー視点を考慮したワーニング表示16bitアナログ出力(電圧0~±10V、電流4~20mA)プラス/マイナス両方向のサンプリング、ホールド、アベレージングが可能な両極性ホールド機能付比較設定出力5点
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力[D/A]絶縁出力 電圧出力 0~±10V(1Vステップで設定可能)または、電流出力 4~20mA電源ACアダプタ電源仕様 DC12V 9W、AC100~240V 50/60Hz 12W(付属ACアダプタ含む)/DC電源仕様 定格DC12V-24V 9W(専用ケース選択時は不可)精度【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算価)表示320×240カラー液晶、表示回数:4、6、10、20回/秒より選択入力【等価/TEDS(校正範囲)】0.3~3.2mV/V【等価/TEDS(校正精度)】0.1%F.S.以内(Φ8-4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、0.5mV/V 以上の時)フィルターデジタル:3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし より選択機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース※印加電圧のリモートセンス機能との併用不可入力信号ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリ選択1、設定値メモリ選択2(フォトカプラにて本機回路と絶縁)表示範囲-99999~99999出力信号HH、HI、OK、LO、LL オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)変換速度A/D:4000回/秒RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01%F.S. + 1Digit以内(入力1mV/V以上の時)信号入力±3.2mV/V小数点設定表示位置は選択可能
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
68,980税込75,878
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブルCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式) COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 速度/積算計(切替式)COCO RESEARCH(ココリサーチ)
51,980税込57,178
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下入力点数1機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ACアダプタ 加美電子工業ACアダプタ加美電子工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
スイッチング電源アダプタ容量25W入力電圧100VACピン横型出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
RS232C-パラレルI/O 変換器 ロジパックRS232C-パラレルI/O 変換器ロジパック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
PLCやリレーなどの装置をパソコンで簡単に制御できます。入出力ポートは入力8ビット、出力8ビットあり、入出力ともにフォトカプラで絶縁されています。RS-232C通信でコマンドを使用して簡単に制御可能です。配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。別売のCNV-05を組み合わせることで、コンピュータとの絶縁が可能です。詳しくは、取扱説明書を参照ください。梱包内容 CNV-I/O TB本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本 組抵抗8素子330Ω 1個 組抵抗8素子1kΩ 1個 組抵抗8素子2.2kΩ 1個 DINレール取付金具 1個 金具取付ネジ(大) 4個 取付金具 1個 金具取付ネジ(小) 4個付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力【耐圧】最大 DC 80V電源電源(ACアダプター)INPUT:AC100V 50/60Hz OUTPUT:DC12V 500mA以下(Center:-)消費電力最大1.4VA / 【待機時】0.7VA出力点数8点(1コモン)信号形式【入力】無電圧接点、オープンコレクタトランジスタ入力点数8点(1コモン)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit対応信号TxD、RxD、RTS、CTS絶縁耐圧3750Vrms(入出力の各端子-通信ライン)端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力形式フォトカプラ絶縁入力通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bps出力電流50mA/1点(MAX)入力抵抗330Ω/1kΩ/2.2kΩ(組抵抗により設定)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力取扱説明書(0.81MB)入力電圧DC5~24V(使用する組抵抗による)最大入力電流(mA)50通信用コネクタD-sub9ピンオスコネクタ応答時間(ms)最大55
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
63,980税込70,378
1台
26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)
測距式クレーン接近警報装置 北陽電機測距式クレーン接近警報装置北陽電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間)質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む)保護構造IP40(IEC規格)出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時)繰返し精度(mm)±100材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m電源電圧(V)AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用応答時間70ms以下使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと)検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。検出距離(m)0.4~10使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度)表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯耐振動周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間応差(mm)200
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。角度分解能が0.25°と粗くなっています。
仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン)分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割)騒音値(dB)25以下(300mmにて)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON)使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
469,800税込516,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。ロボットなどの環境認識(SLAM)用途、各種計測に。インターフェースはUSB対応。ROS対応
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m(白ケント紙)※ ※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)【最大検出距離】 60m(出力限界値) 【最小検出物】 130mm(10m)●測距分解能及び繰返し精度:1mm 単位/ 0.1~10m:σ<10mm , 10~30m:σ<30mm (白ケント紙)※ 【周囲照度 3000lx以下】σ<10mm(白ケント紙 10mまで)【周囲照度 100000lx以下】 σ<30mm(白ケント紙 10mまで)※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)●電流:パワーON時 Max 1A 定常時 0.7A以下材質ポリカーボネート質量(g)210(ケーブルを除く)保護構造IP64消費電力(W)8以下出力OUTPUT /1点:同期出力角度(°)走査:270精度(mm)測距:0.1~10m/±30 , 10~30m/±50 (白ケント紙)※2 【周囲照度3000lx以下】白ケント紙0.1~10m /±30※1 【周囲照度100000lx以下】白ケント紙0.1~10m/±50※1 ※1外光の直射時は検出が保証できません(西日等が入らないよう配慮願います) ※2室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)分解能約0.25度 (360°/1440分割)電源電圧(V)DC 12 ±10%保存温度(℃)-25~75光源半導体レーザ λ=905nm 、FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm)インターフェースUSB Ver2.0 FSモード(12Mbps)絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯、【動作表示灯(赤)】正常動作時点灯・故障時→点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55Hz~200Hz 49m/s2 スイープ2分 X,Y,Z方向 各1時間耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。耐衝撃196m/s2 X.Y.Z方向 各10回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
389,800税込428,780
1個
60日以内出荷
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※ (反射率90%白ケント紙)、0.05m~12m※ (反射率10%黒紙)※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.125度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。マルチエコー対応で雨、霧などの分離が可能、ロボットなどの環境認識(SLAM)用途、各種計測に。インターフェースはイーサネット対応。ROS対応
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m(白ケント紙)※ ※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)【最大検出距離】 60m(出力限界値) 【最小検出物】 130mm(10m)●測距分解能及び繰返し精度:1mm 単位/ 0.1~10m:σ<10mm , 10~30m:σ<30mm (白ケント紙)※ 【周囲照度 3000lx以下】σ<10mm(白ケント紙 10mまで)【周囲照度 100000lx以下】 σ<30mm(白ケント紙 10mまで)※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)材質光学面:ポリカーボネート質量(g)300(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)※ ※ Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)角度(°)走査:270精度(mm)測距:0.1~10m/±30 , 10~30m/±50 (白ケント紙)※2 【周囲照度3000lx以下】白ケント紙0.1~10m /±30※1 【周囲照度100000lx以下】白ケント紙0.1~10m/±50※1 ※1外光の直射時は検出が保証できません(西日等が入らないよう配慮願います) ※2室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)分解能約0.25度 (360°/1440分割)電源電圧(V)DC 12 ±10%保存温度(℃)-25~75光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms/scan※ ※ MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。消費電流(mA)700以下 但し起動時は約1AインターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)コードUUTM013絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS) EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯、 動作【表示灯(橙)】正常動作時点灯、故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55Hz~200Hz 49m/s2 スイープ2分 X,Y,Z方向 各1時間耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。また雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。耐衝撃196m/s2 X.Y.Z方向 各10回
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
耐屋外環境に優れたエリア設定タイプレーザスキャナIP67に加え雨、霧フィルタ、結露対策のヒーター機能を搭載したことによりあらゆる屋外現場での使用が可能検出距離30mの長距離検出、飛び地エリアの設定により自由度の高いエリア設定が可能
仕様●光軸径:10m/50×100mm、20m/100×150mm、30/150×200mm(W×H、参考値)●騒音:25dB以下●測距原理:Time Of Flight(パルス式)●測距範囲:【検出保証値】0.1~30m※ (黒10%反射物 500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 角度190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:【使用周囲照度3,000lx以下】0.1~10m:±50(500□以上、黒10%反射物) 【使用周囲照度100,000lx以下】0.1~30m:±100(500□以上、黒10%反射物)材質(ケース)ケース前面部・光学窓/ポリカーボネート、ケース背面部/アルミ接続【電源・出力】ケーブル引出し式2m。【イーサネット】コネクタ(Binder 09-0431-87-04※) ※ケーブル側プラグは、Binder 99-0430-57-04(別売)となります。分解能ステップ角 約0.25°(360°/1,440分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)時間走査:50ms/scan消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下通信方式専用コマンド(SCIP2.0)インターフェースイーサネット、100BASE-TX(Auto-negotiation)、TCP/IP、 故障出力、同期出力(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)コードUUXM008使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-25~+75、但し結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離における最小値の検出物)表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。【動作・故障表示灯 (橙)】正常動作時→点灯、故障時→点滅耐振動振幅幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~15m※ (反射率90%白ケント紙)、 0.05m~6m※ (反射率10%黒紙) 【最大検出距離】30m(出力限界値) 【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m繰返し精度(mm)σ< 20※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
539,800税込593,780
1個
3日以内出荷
距離40m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、光学窓の汚れ検知機能もあり屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~40m※1 (反射率90%白ケント紙 500mm×500mm)、0.1~18m※1(反射率10%黒紙 500mm×500mm) ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、【最大検出距離】60m、最小検出物 【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(20m)【高分解能モード】33mm(5m)、65mm(10m)、130mm(20m)●角度分解能/走査時間:0.25゜/25ms (通常モード)、0.125゜/50ms (高分解能モード)●距離平均精度:反射率90%白ケント紙 / 0.1~30m:±20mm※1、30~40m:±30mm※1 ※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)●電流:定常時電流 DC12V時 700mA以下、起動時電流 DC12V時 1.3A(typ.)※電源容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。質量(g)約450(本体のみ)保護構造IP67消費電力(W)8.4以下(定常時)角度(°)走査:270材質(ケース)光学窓/ポリカーボネート 本体/アルミダイキャスト電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザー λ= 905nm 、レーザー安全クラス1応答時間出力:50ms以下(但し設定により変化します)インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH ※但し、結露、凍結が無いこと使用周囲照度(Lx)100000 ※外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。表示灯電源・動作表示灯(青)、エリア判定表示灯(橙)繰返し精度反射率90%白ケント紙/ 0.1~20m:σ<10mm※1、20~40m:σ<15mm※1 室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間/55~200Hz 98m/s2(10G)スイープ2分 X、Y、Z方向 各1時間起動時間(秒)電源投入から15以内で動作。絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回測定分解能1mm 単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
499,800税込549,780
1個
60日以内出荷
耐環境性に優れた2DLiDARUXMシリーズにハードコートタイプが登場光学窓の傷などのトラブルを軽減します。IP67の高い防塵、防水性、雨フィルタ、霧フィルタなどの便利な機能、高精度、高分解能検出性能はそのままにエリア設定タイプの測域センサです。
仕様●検出エリア:検出エリア作成入力を受け付けると、設定した最大値エリア内の環境に合わせて環境の距離を取得し、自動で検出エリアを作成します。●測距原理:Time Of Flight(パルス式)●測距範囲:【検出保証値】0.1~30m※ (黒10%反射物 500mm□) ※太陽光など強い光を受けた場合には検出距離や測距精度が落ちる場合があります。【最大検出距離】60m(エリア設定最大値) 角度190°質量(g)約1100(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC規格)精度(mm)測距:【周囲照度 3000lx以下】±50(反射率10%黒紙 10mまで、反射率90%白ケント紙 30mまで)【周囲照度 100000lx以下】±100(反射率10%黒紙 10mまで、反射率90%白ケント紙 30mまで)材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/アルミ接続【電源・入出力】ケーブル引出し式2【USB】コネクタ(Binder 09-0431-87-04)入力INPUT /3点:検出エリア作成入力、入出庫切り替え入力、発光停止入力分解能ステップ角 約0.25°(360°/1,440分割)電源電圧(V)DC10~30光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1)応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)時間走査:50ms/scan(モーター回転数1200rpm)消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア、パラメータ設定用) 、 OUTPUT /4点:故障出力、判定出力、Ready出力、近距離エラー出力コードUUXM014使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し結露・氷結しないこと検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離における最小値の検出物)表示灯電源表示灯(緑)、動作・故障表示(橙)/起動時消灯 、動作時一点灯(検出時)消灯(非検出時)、故障時一連続点滅、発光停止時-約2秒消灯後2回点滅耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって超える場合があります)絶縁抵抗10MΩ耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)付属品取付金具質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定)質量(g)約100種類透過形保護構造IP52(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.2材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと検出物体Φ5mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)投光器・受光器ともに約20種類透過形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)400材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.25ms以下消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体Φ1.0mm(400mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器