カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 検出・センサ(11)
        • 制御機器・PLC・リレー(4)
        • 通信(制御機器)(3)

制御機器 :「支線」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DeviceNetユニットomron(オムロン)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)消費電流(A)5V系:0.29最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)プロトコル(通信)DeviceNet準拠通信速度500k/250k/125kビット/s通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む)最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス)接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下占有号機数1号機分通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
リピータハブユニット 薄形防水タイプ 三菱電機リピータハブユニット 薄形防水タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能タイプリピータユニット、薄型防水タイプリピータハブユニット保護構造IP67防水構造CC-Linkバージョン1.10
リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ 三菱電機リピータハブユニット スプリングクランプ端子台タイプ三菱電機
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様最大8支線のスター配線、各支線ごとに伝送速度に応じた最大長の配線が可能、リピータ機能付き8ポートスター配線ハブユニット、スプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP2X伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
リンクコネクタ/ワンピースブランチ 3M(スリーエム)リンクコネクタ/ワンピースブランチ3M(スリーエム)
489税込538
1個
3日以内出荷
極数4材質(インシュレータ)PBT樹脂(インシュレータ)幹線:青、ボディ:灰、支線:白ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)32定格電流(A)7材質(コンタクト)鋼合金被覆外径(mm)(適用)2.54適合電線範囲 AWG(#)16~20
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1 omron(オムロン)FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1omron(オムロン)
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
リピータユニット CRS1-RPT01 omron(オムロン)リピータユニット CRS1-RPT01omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
リピータ2段接続により、最長1500mのエリアをカバー(通信速度93.75kビット/S)。 下位層の異常停止によるネットワーク全体のシステムダウンを回避。 リピータを使用することで配線メディアの混在が可能。 幹線延長や幹線分岐ができることにより、ネットワークの多彩なレイアウトを実現。 設定モニタリングツールを使用することでネットワーク構成を一覧表示し、異常箇所の特定が可能。 通信電源電圧のモニタリング機能により、ネットワーク全体の電圧監視を実現。
用途マスタユニットと同様に、(幹線-支線型の場合)下にさらに副幹線を接続、または(フリー配線型の場合)下にさらにフリー配線を行うことが可能。 一方で幹線分岐、および接続台数の増加、他方で距離の延長が可能です。絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐衝撃(m/s2)150
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタ omron(オムロン)耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
種別耐環境用(太線用 7/8-16UN)使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67耐電圧コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし挿抜耐久(回)200
専用フラットケーブル用支線圧接コネクタ omron(オムロン)専用フラットケーブル用支線圧接コネクタomron(オムロン)
5,998税込6,598
1パック(10個)
9日以内出荷
品名マルチ配線用コネクタ種類PCツール
S-LINK 2チャンネル入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 2チャンネル入力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
5,598税込6,158
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK直結型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK直結型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 8チャンネル コネクタ 出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 出力ターミナル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 出力ターミナルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK コネクタリンクケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK コネクタリンクケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLC用出力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用出力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 1チャンネル入出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 1チャンネル入出力ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,798税込4,178
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK PLC用入力コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK PLC用入力コネクタパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

支線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器