カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「材質PX5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/E BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, PX0833/EBULGIN
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Ethernet Buccaneer. パネルシーリングガスケット付きの、Bulgin Ethernet Buccaneer Cat 5eシールド付きカプラ. フロントパネル取り付け PX0836、PX0837、PX0838、PX0834フレックスコネクタとかん合
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント方向 = ストレートIP保護等級 = IP68シリーズ = PX0コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器