制御機器 :「火災報知器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1,002件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)-10~60 規格CEマーキング 使用湿度範囲85%以下 外部接点容量(mA)100以上 接点入力方式電源入力方式 再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下) 外形寸法(mm)□80×D94.7 音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します 再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホーン型電子音報知器(電子音) EHSシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10% 使用温度範囲(℃)-20~50 使用湿度範囲湿度85%以下 動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生 再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PATLITE(パトライト)カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とバイナリ―入力で15種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力バイナリー
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON付大音量報知器
最大110dBの大音量。 15種類の音を鳴らすことができます。
型式EHS-M1TA ケーブル長(m)5 メーカーパトライト
1個
32,880 税込36,168
9日以内出荷

PATLITE(パトライト)MP4音声合成報知器
白赤黄緑 色(グローブ)カラーグローブ
1個
109,800 税込120,780
17日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、1段で3色表示を行いて点灯・点滅・回転とビット入力で4種類のメッセージが選べます。
用途工場内など音声が必要な様々な用途でご使用いただけます。 多色 仕様MP3式音声合成 寸法(Φmm)120 入力ビット
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m)最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト)LED信号灯付電子音報知器
色(グローブ)カラーグローブ
1個
54,980 税込60,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

仕様音声ファイル:MP3 色(本体)ライトグレー 音声ボリューム調整にて可 トランジスタタイプNPN
1台
40,980 税込45,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
外径(Φmm)100 光源LED 保護等級IP53 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-10~50 防塵・防噴流 保護特性記号IP53 取付方向正方向 動作周囲温度(℃)-10~50 再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力) 音圧(dB/m)最大105 点滅数(回/分)60±3 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)最大105 動作湿度(%RH)湿度85以下 使用周囲湿度(%RH)85以下
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (705種類の商品があります)

電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,550 税込10,505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式多目的警報器。内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生。LED無し(音声のみ)。出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止2の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。マイクロSDカードで書き換え可能。マグネット付。人感センサー付。音量は0~85dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能
電源単3電池×3
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,490 税込11,539
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコーシャ火災報知器SPD
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内 使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 最大連続使用電圧(V)DC48 定格電流(A)DC1 動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA) 直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時) 電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV) 質量(g)約200 仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷


1個
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります