制御機器 :「簡単タープ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数3P(三相用)
ボタン数2
定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)20
仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状防水型
色マンセルN5.5/0
質量(g)205
取り付け形状表面取付形
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじM4
材質(ケース)ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)3.5
保護等級IP67
準拠規格電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)-10~+50
操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能衝撃加速度30G
適合電動機3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
明るく、見やすいネガLCD表示。
バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現
表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能
各桁キーの採用により、操作が簡単
基本設定はすべて、ディップスイッチで可能
NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能
UL、CSA取得。CEマーク対応
防水構造IP54相当 フロント部のみ
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。
仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II
電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)
等級過電圧:CATIII
温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1000DC
保護等級IP2/IP67
接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1
接点材質銀メッキ銅
適合コネクタMC4コネクター
断熱材PPO
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
保護等級IP68
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子数は4P、5Pから選択可能です。結線方式はネジ式で、ハンダ付けや専門工具は必要ありません。マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。
適合板厚(mm)1~3
保護等級IP68
適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大)
電圧(V)≦36
ケーブルAWG22
動作温度(℃)-25~85
ケーブル長(cm)15
USBタイプType-C
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。DC電源ポート用。高耐久性
電流(A)3(最大)
電圧(V)≦36
外径×内径(Φmm)【DCコネクタ】5.5×2.1
ケーブルAWG22
動作温度(℃)-25~85
ケーブル長(cm)10
1式
¥499
税込¥549
6日以内出荷
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。
トラスコ品番367-9654
幅(mm)30
刃幅(mm)210
適合幅(mm)パッキン(最大):30
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大)
電圧(V)≦36
ケーブルAWG22
動作温度(℃)-25~85
ケーブル長(cm)15
USBタイプType-C
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
Omron E3RB シリーズは光電センサです。標準のあらゆる用途に対応します。特殊用途向けに設計されたさまざまなモデルとモデルを用意しています。E3RB は、シンプルで迅速な取り付けに対応。セットアップが簡単で直観的です。堅牢で防水性の高いハウジングにより、E3RB は高い品質と信頼性を提供。シンプルな選択と簡単な設置
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタM12●シリーズ:E3RB●コード番号:215-7766
アズワン品番65-7273-09
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
概要一目でわかる洗浄定格は、液体の締め付け( IP 66、IP 67、IP 68、IP 69K )及び Ecolab 認定に対応しています 頑丈なステンレススチール製ハウジング( 316L / 1.4404 ) さまざまな一般的な洗浄剤及び消毒剤に対する耐性があります PinPoint LED による視認性の高いレーザー風のライトスポット 金属製メンブレンを備えたステンレススチール製押ボタンによるティーチイン方式 IO-Linkによる柔軟なセンサー設定、監視、詳細な診断、可視化あなたの利点過酷な条件下でも長寿命のため、ダウンタイムが短縮されます 交換コストの削減 視認性に優れたピンポイントエミッタLEDで素早く簡単にアライメント ステンレススチール製の金属製メンブレンティーチインプッシュボタンにより簡単に調整可能 PLCからデータに簡単にアクセスできる入出力リンク 構成が迅速で簡単 ファンクションブロックを使用した迅速で簡単な統合 デバイスの交換や識別が簡単W4S-3 INOX 製品ファミリは、洗浄設計で、堅牢な防水性 IP 69K ステンレススチール製ハウジングと、クラス最高の光学機能を組み合わせた製品です。 これらの省スペースミニチュアセンサは、100 % 防水でピンキャストの M12 メンブレンティーチインボタンにより、最も侵襲性の高い洗浄剤や消毒剤に耐性があります。食品 / 飲料、製薬、太陽光、電子産業の重要な用途での長期的なサービスに信頼できます。用途オーブン出口での製品の検出 厳しいウェーハ生産環境での太陽電池の検出 過酷なセル生産環境での太陽電池の検出注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 5 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP66 、IP67 、IP68 、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:ステンレススチール●コード番号:212-2991
アズワン品番65-7292-80
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
アプリまたはデジタルマニホールド画面のグラフィック表示で、真空状態をすばやく識別
Bluetoothを介して専用アプリとデジタルマニホールドに自動的に接続
IP 54の防塵防水のハウジング、扱いやすいコンパクト設計
45°のアングルによりどんなサービスポートにも簡単に設置可能
冷媒のロスなく、1つのサービスポートを介して真空を迅速、簡単、高精度で測定します。
専用アプリは多数のインテリジェント機能を備え、ユーザーをサポートします。
アプリまたはマニホールドのディスプレイを見るだけで、簡単に真空状態を確認できます。
冷凍/空調システムやヒートポンプの真空度測定に最適なツールです。
高品質、優れた耐久性
無線プローブタイプ
仕様●計測範囲:0~26.66hPa●精度:±10 microns+測定値の10% (100 ~ 1000 microns)●分解能:1micron(0~1000microns)10microns(1000~2000microns)100microns(2000~5000microns)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:32(W)×31(D)×150(H)mm●重量:142g●付属品:単4電池×2本●測定間隔:毎秒1回●測定単位:bar・psi・MPa・kPa●保管温度:-20~50℃●動作温度:-10~50℃●電池寿命:39時間●保護等級:IP54●接続径:UNF7/16”(1/4”フレア)
アズワン品番65-2176-77
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能:JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
適合機種AD-5604C
寸法(mm)検知部:3.5×150
ケーブル長(m)約1
防水仕様IPX7相当(温度計本体接続時)
アズワン品番64-9709-97
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/
用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など
使用温度範囲(℃)-30/+85
端子形状はんだ端子
操作部形状防水ラージブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単取付。ネジタイプメスソケット。シリコン製防水キャップ付き。USBタイプCプラグ用。高耐久性。充電電源用
電流(A)5(最大)
電圧(V)≦36
ケーブルAWG22
動作温度(℃)-25~85
ケーブル長(cm)15
USBタイプType-C
1式
¥599
税込¥659
6日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(250個)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8
適合電線AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅、処理:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)5
適合電線AWG28~AWG26
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所
材質PBT(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-55~+105
RoHS指令(10物質対応)対応
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部強化ガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
RoHS指令(10物質対応)対応
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部強化ガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)対応
STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護
仕様タイプ = スナップフェライト用途 = 一般用途、安全関連用途材料 = 4W620キー = なしΩ開閉式 = あり外形寸法 = 55 x 20 x 44mm開口部直径 = 27.5mm開口数 = 1外側の奥行き = 20mm外側の高さ = 44mm外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
基板へ半田付けしないで、電線を接続固定する端子です。
テーピング仕様対応により、マウンターにて自動実装が可能です。
市販精密ドライバーで、電線の着脱が簡単に行えます。
材質レバー部:ステンレス、内部スプリング:ステンレス、上部ボディ:銅、下部ボディ:リン青銅
仕上上部ボディ:ニッケル下地スズ、下部ボディ:ニッケル下地スズ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)8
適合電線AWG28~AWG20
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(200個)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用
材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS
規格IP55
ガラス部網入りガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLAR
RoHS指令(10物質対応)対応
粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
用途屋内・屋外兼用
規格IP55
ガラス部網入りガラス
外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き
塗装粉黛塗装
内枠アルミ、ゴムパッキン付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 75 mm幅 = 180 mm高さ = 250 mm外形寸法 = 75 x 180 x 250mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm幅 = 140 mm高さ = 190 mm外形寸法 = 50 x 140 x 190mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 80 mm高さ = 25 mm外形寸法 = 105 x 80 x 25mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 80 mm高さ = 33 mm外形寸法 = 105 x 80 x 33mm色 = BlackIP保護等級 = IP43換気 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 105 x 80 x 40mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm幅 = 180 mm高さ = 250 mm外形寸法 = 50 x 180 x 250mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 100 mm幅 = 180 mm高さ = 250 mm外形寸法 = 100 x 180 x 250mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 50 mm幅 = 100 mm高さ = 130 mm外形寸法 = 50 x 100 x 130mm色 = ベージュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。