制御機器 :「連結コネクタ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)表面実装用コネクター(連結タイプ)
エコ商品
表面実装用コネクターHH-1シリーズをキャリアにつけて20P連結したタイプです。 2.54mmピッチで並んでいます。(御希望の極数でカットして御利用下さい。) 半田付終了後、キャリアは取り除いて下さい。 リフロー対応型
材質キャリア部:樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅、ソケット部:HH-1シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
16,980 税込18,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結コネクター(メス側)
エコ商品
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKEOシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 適合オスピン:KEOシリーズ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数50回以下
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用平行連結コネクター(オス側)
エコ商品
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。 相手側はKESシリーズになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 接触抵抗(mΩ)20以下 適合ソケットKESシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数50回以下 推奨クリーム半田厚(μ)100~120
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクターです。 相手側ソケットは品番KES-3R-2Pになります。 ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+100 定格電圧(V)48(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)20以下 適合ソケットKES-3R-2P RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) 挿抜回数50回以下
1袋(100個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
4,098 税込4,508
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 直径(Φmm)検出面:8 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB) (0.31MB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB) 出力形式IO-Link/SIOモード切替
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ユニバーサル接地棒絶縁ホルダ
エコ商品
汎用接地棒連結ホルダは、汎用接地ストリップ製品とともに使用されます。これらは、圧縮または機械コネクタを使用して、任意のコントロールパネルまたはハウジング内で主装置の接地導体を安全に終端します。110電解スズめっき銅とDMC級プラスチックから作られ、独特の形状はワイヤコネクタと接地棒との間により多くの表面接触を可能にします。エンドジョイン方法はいくつかあり、インストールオプションが提供されています。
用途接地工事に。 トラスコ品番645-2085 長さ(mm)40 幅(mm)15 高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
23日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 7極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640426-7
エコ商品
極数 = 7。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。ハウジング材質 = ナイロン。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
629 税込692
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 6極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-640428-6
エコ商品
極数 = 6。行数 = 1。オス/メス = メス。ピッチ = 3.96mm。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = IDC。定格電流 = 7A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫。シリーズ = MTA-156。動作温度 Min = -55.0℃。動作温度 Max = 105.0℃。定格電圧 = 600 → 0 V ac。コンタクト材質 = 銅。TE Connectivity MTA-156 IDC閉端コネクタアセンブリ. MTA-156 IDC閉端コネクタレセプタクルアセンブリには、3.96 mmのセンターライン上にIDCコンタクトが事前に装着されているので、サイズが18-26 AWGのより線ディスクリートワイヤに対応します。 これらのMTA-156 IDC閉端コネクタは左右に連結可能で、白色ナイロン製の6/6 UL94V-2ハウジングにリブが成形されているので、誤かん合が防止されます。この製品はロッキングランプと分極タブを備えています。 これらのMTA-156閉端レセプタクルコネクタのIDCソケットコンタクトには、つや消しスズめっきが施されています。 品番X-640431-Xは18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640426-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-641148-Xはロッキングランプを備え、18 AWGのディスクリートワイヤ(金めっき)に対応 品番X-640428-Xはロッキングランプを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640429-Xはロッキングランプを備え、24 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-640427-Xはロッキングランプを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643817-Xはロッキングランプと極性タブを備え、18 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643818-Xはロッキングランプと極性タブを備え、20 AWGのディスクリートワイヤに対応 品番X-643819-Xはロッキングランプと極性タブを備え、22 AWGのディスクリートワイヤに対応. 閉端タイプ 定格電流: 7 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。 AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。. AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。 50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 5ns標準降下時間 = 5nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.29 x 12.19 x 18.8mmコネクタータイプ = 光ファイバ高さ = 18.8mm長さ = 18.29mm幅 = 12.19mmシリーズ = Versatile Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFBR-16xxZシリーズ 光ファイバトランスミッタ. Avago Technologies社のAFBR-16xxZトランスミッタでは650 nmの発光ダイオード(LED)ソースが利用されています。内蔵光学素子とドライバICにより1 mmのポリマー光ファイバ(POF)と効率的に接続することができます。AFBR-16xxZ入力はTTLロジックファミリとも互換性があります。3 ピントランスミッタは、Versatile Link ハウジングに収納することにより連結( N プレックスと連結)できるようになっており、スペースを最適化したり、デュプレックスコネクタとのデュアル接続を実現したりできます。AFBR-16xxZトランスミッタとAFBR-26x4Z / 25x9ZレシーバではDCから50Mbdまでの信号に対応することができます。50MBd: 最大50 m (1 mm POFを使用) 10MBd: 最大200 m 50MBd: 最大120 m (200 μmプラスチック製クラッドシリカ(PCS)を使用)
仕様最大データレート = 50Mbit/s標準上昇時間 = 5 (Max)ns標準降下時間 = 5 (Max)nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 18.8 x 12.2 x 7.6mmコネクタータイプ = Versatile Link高さ = 7.6mm長さ = 18.8mm幅 = 12.2mm順方向電圧 = 6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 材質ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ワンタッチケーブル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JKL COMPONENTSJKL Components 照明用コネクタ
エコ商品
仕様色:白●タイプ:結合コネクタ●定格電流:5A●JKL Components ZFSフレキシブルLEDテープ用コネクタ. JKL Componentsのこのシリーズのコネクタは、同社のZFSシリーズの8 mmフレキシブルLEDテープと組み合わせて使用するように設計されています。 プラスチックコネクタと合わせて使用すると、2~4本のLEDストリップを連結することができます。 ユニークな形状は、鋭い角がある場所など様々な用途に適合します。. コネクタ形状: ZFS-CNL-8J - L型 ZFS-CNX-8J - X型 ZFS-CNT-8J - T型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : なし●表面処理:本体 : ニッケル●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 中継用端子台
1個ほか
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IDCコネクタ MTA-156シリーズ
エコ商品
取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.96 シリーズMTA-156 定格電圧(V)600 ac 端子種別IDC 定格電流(A)7 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+105 ボディ向きライトアングル
1袋(5個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 取付方式ケーブルマウント 接合型バヨネットカップリング ボディ向きストレート シリーズUTP 仕様ケーブルコネクタ及びアクセサリ. Souriau UTPシリーズ完全プラスチック産業用丸型コネクタは、高品質軽量の多極コネクタ製品です。 この高性能コネクタは軽量ながら頑丈な設計になっており、ロック時に明確なクリック音がする金属波スプリング搭載の独自のプラスチックバヨネット連結リングが使用されています。 この製品は幅広いインサート配置及びシェルサイズに対応します。. 全体がプラスチック製の産業用丸型コネクタ 軽量、堅牢設計 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HUBER & SUHNERHuber & Suhner MMBXコネクタ
エコ商品
インピーダンス(Ω)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: 0 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります