制御機器 :「配線巻き」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ロック部がケースの外にある開閉自在タイプで電磁波ノイズ対策評価時に極めて便利です。
コネクタ付きケーブル、配線済ハーネスにもワンタッチ取り付けができます。
束線ハーネスへの固定には、バンドで共締めすることで束線径を問わず確実な固定が可能です。(PAT.)
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数で挿入損失がコントロール可能です。
用途パソコン、ワープロ、ファクシミリ、ディスプレー、複写機、TVゲーム機等のディジタル機器、各種電気機器の不要放射対策、伝導ノイズ対策、ノイズイミュニティー対策用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。
ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。
用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。
材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
色黒
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
仕様巻数比 = 9:1シリーズ = CSL電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dc入力電流 = 9A出力電流 = -200 → +200 mA全体の高さ = 10mm全体の幅 = 16.2mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ。CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100℃ RoHS準拠(鉛フリー)(2022年10月現在)
仕様●巻数比:9:1●電源電圧:4.5 → 10.5 V dc●入力電流:9A●出力電流:-200 → +200 mA●全体の高さ:10mm●全体の幅:16.2mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃●実装タイプ:基板実装●コード番号:121-8174
アズワン品番65-7311-68
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,570
税込¥38,027
7日以内出荷
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:0.36Nm●配線数:8●フレームサイズ:52 x 52mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:2 A●巻線配置:並列, 直列●シャフト長さ:19.15mm●深さ:55mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:2.2Ω●基準適合:RoHS対応●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●巻数比: 9:1●シリーズ: CSL●電源電圧: 4.5 → 10.5 V dc●入力電流: 9A●出力電流: -200 → +200 mA●全体の高さ: 10mm●全体の幅: 16.2mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●実装タイプ: 基板実装●Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様ステップ角:0.9°●保持トルク:1.26Nm●配線数:4●定格電圧:2.5 V●フレームサイズ:56.4 x 56.4mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド、永久磁石●軸径:6.35mm●許容電流値:2.8 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.9Ω●基準適合:RoHS対応●高トルクステッパモータ57 x 57、400ステップ. 高トルクハイブリッドステッパモータは、位置精度の高いモーションシステムです。 低速度でも出力が高い性能、停動トルク、ステップをマイクロステップに分割できる機能があるため、ステッパモータは小規模の量で直接的かつ精密な動きを実現できます。. 特長と利点. 高トルクステッパモータ ハイブリッドテクノロジー 永久磁石. 製品用途の情報. コンピュータ制御のステッパモータは、モーション制御位置決めシステムの一種です。一般に、開ループシステムの一部としてデジタル制御され、保持や位置決めの用途で使用されます。 レーザーや光学の分野では、リニアアクチュエータ、リニアステージ、回転ステージ、ゴニオメータ、ミラーマウントなどの精密位置決め機器でよく使用されます。他にも、梱包装置で、あるいは液体制御システムのバルブパイロットステージの位置決めで使用されます。 一般向けの製品では、フロッピーディスク、フラットベットスキャナ、プリンタ、プロッタ、スロットマシン、画像スキャナ、CDドライブ、インテリジェント照明、カメラのレンズ、CNC装置で、近ごろは3Dプリンタでも使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,280
税込¥16,808
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。