カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(38)
        • 制御機器・PLC・リレー(1)

制御機器 :「1μF 25V」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μFTDK
659税込725
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
セラミックコンデンサ ノーブランドセラミックコンデンサノーブランド(16件のレビュー)
289税込318
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 太陽誘電太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF太陽誘電
349税込384
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)積層セラミックコンデンサMURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(20個)ほか
当日出荷
バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ東信工業(6件のレビュー)
329税込362特価
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
チップコンデンサ ノーブランドチップコンデンサノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVXAVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)AVX
329税込362
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μFMURATA(村田製作所)
559税込615
1袋(25個)
当日出荷から7日以内出荷
タンタル電解コンデンサ 星日電子タンタル電解コンデンサ星日電子(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
629税込692
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFMURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
449税込494
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
35,980税込39,578
1袋(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μFTDK
5,898税込6,488
1セット(500個)
当日出荷から7日以内出荷
FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)FC6A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1μFニチコン
269税込296
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
アルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入) DFRobotアルミニウム電解コンデンサセット(12種×各10個入)DFRobot
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた12種類のコンデンサーが付属しています。
内容50V/1μF ×10、50V/2.2μF ×10、50V/3.3μF ×10、50V/4.7μF ×10、50V/10μF ×10、25V/22μF ×10、25V/33μF ×10、25V/47μF ×10、16V/100μF ×10、16V/220μF ×10、16V/330μF ×10、16V/470μF ×10
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1μFニチコン
119税込131
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
729税込802
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 270 V ac,1μF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
9,998税込10,998
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1 kV dc, 270 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25mm高さ = 26.2mm寸法 = 27.7 x 25 x 26.2mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC) YAGEOYageo 積層セラミックコンデンサ(MLCC)YAGEO
409税込450
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik コンデンサキット WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コンデンサキットWURTH ELEKTRONIK
27,980税込30,778
1キット
翌々日出荷
仕様個数 = 3600取り付けタイプ = 表面実装電圧範囲 = 6.3 → 50VWurth 0603 SMD MLCC設計キット、WCAP-CSGPシリーズ. 静電容量範囲: 1 pF → 10 μF 定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、50 V 誘電体: NPO, X7R, X5R 終端: Cu / Ni / Sn キットの内容については、データシートを参照RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μFRS PRO
759税込835
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μFMURATA(村田製作所)
249税込274
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 10000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10000μFRS PRO
3,898税込4,288
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHINチップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズWALSHIN
43,980税込48,378
1リール(4000個)
3日以内出荷
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μFRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
859税込945
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(150個)ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器