制御機器 :「10BASE-T」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様サポート規格:1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:1000Mbit/s 、 最大供給電流:563 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 寸法:10 x 10 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:10mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

SEH社製のオプション。IPv6環境で使う場合、IPアドレス設定はSEH社のツールが必要です。 EpsonNet PrintのIPアドレス自動追従機能はご利用いただけませんので、ご注意ください。
仕様●対応プロトコル:TCP/IP●インターフェース:エプソン・プリンタ専用拡張ネットワークインタフェースボード●LANポートタイプ:100Base-TX/10Base-T●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210127●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-21
1本
42,980 税込47,278
欠品中

イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps)100/10 ネットワーク名Ethernet 伝送方法ベースハンド 最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm●コード番号:212-5939 アズワン品番65-7213-84
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm アズワン品番65-7213-41
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm アズワン品番65-7213-60
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm アズワン品番65-7213-79
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945 アズワン品番65-7213-51
1セット(50個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mm アズワン品番65-7213-58
1セット(50個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mm●コード番号:212-5935 アズワン品番65-7213-75
1セット(50個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(60個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17.78 x 24.6 x 11.3mm●奥行き:24.5mm アズワン品番65-7213-39
1セット(60個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:26.06 x 17.58 x 11.3mm●奥行き:26.06mm アズワン品番65-7213-77
1セット(40個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mm アズワン品番65-7213-85
1セット(42個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm アズワン品番65-7226-74
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:表面実装●寸法:4.7 x 3.3 x 2.9mm●奥行き:2.9mm●コード番号:238-0323 アズワン品番65-7226-68
1セット(5個)
849 税込934
7日以内出荷

TDKパルストランス、ALTシリーズ.ALT3232シリーズはLAN用に開発された巻線形チップタイプパルストランス10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応自動巻を採用した高品質製品RoHS指令対応
長さ(mm)4.5 幅(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.5 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
1本
91,980 税込101,178
41日以内出荷

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = MII, MIIM通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 6 x 6 x 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替 通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信 伝送速度(Mbps)10/100 プロトコルTCP/IP、UDP/IP 特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能) 最大接続台数(ローダ大同時)8台 接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨 最大送信ワード1017ワード 最大同時通信可能ノード数16局(ポート) メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u 伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
95,980 税込105,578
欠品中

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:.10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイスMAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:.セキュリティ計装 ホームコントロール ビルのオートメーション産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 35.56 x 8.51 x 3.81mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = SPI通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.05mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)約521 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1台
86,980 税込95,678
9日以内出荷

CAT6対応。屋外仕様(保護等級IP66)。屋外監視カメラの直近に設置することが可能です。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 仕様屋外仕様(保護等級IP66で)で、屋外監視カメラの直近に設置することが可能。ケースは難燃性樹脂材料(ポリカーボネート)を使用しており、軽量で耐候性に優れます。壁取り付けや、オプション(パイプ取付ブラケット及びステンレスバンド)によってポール取付が可能。SPD内部の結露防止用の防水通気孔付き。 質量(g)本体:約521、パイプ取付ブラケット(オプション):約173、取付バンド(オプション):約63 定格電力(W)12/36pair・45/78pair:各60(合計120) 適合規格JIS C 5381-21 保護等級IP66 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:8/20μs 4kA 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:600以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

アライドテレシスMMC200/SC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:1310 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光) 伝送距離2km 許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アライドテレシスMMC2000/SP
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。
仕様送信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する、受信光レベル:使用するSFPモジュールに依存する 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(SFPスロット) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)使用するSFPモジュールに依存する 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、SFPスロット 伝送距離使用するSFPモジュールに依存する 許容損失(dB)使用するSFPモジュールに依存する
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く) 質量(g)約86 動作温度(℃)-20~+60 アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売) 通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL) 無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26 取扱説明書(4.31MB) 動作湿度(%RH)20~90 耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠 外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

アライドテレシスIA708C
エコ商品
CentreCOM IA708Cは、10BASE-T/100BASE-TXポートを8ポート装備した産業用アンマネージドスイッチです。産業用製品に要求される各種工業規格に準拠し、-10~70℃での動作温度を保証しているため、過酷な環境でも安心してご利用いただけます。また、ポート、LED、電源部を前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保しています。
仕様汚損度2 質量(g)510 ポート数8 適合規格EMI規格(VCCIクラスA、EN55022 Class A)、安全規格(UL508)、EMS規格(IEC61000-4-2、IEC61000-4-3、IEC61000-4-4、IEC61000-4-5、IEC61000-4-6、IEC61000-4-8)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×100×130 保管温湿度範囲温度:-20~70℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃)-10~70 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ
1個
36,980 税込40,678
欠品中

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
1本
42,980 税込47,278
41日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/ST
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-18~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(STコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連STコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)8.5
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

昭電LAN用SPD 本体のみ
エコ商品
CAT6対応。最大120Wのツイストペアー給電システムに対応するSPDです。 PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseTに対応。 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応。 最大120Wのツイストペアー給電システム(PoE、PoE Plus、UPOE、PoE++、LTPoE++、HDBaseT)に対応。公共建築工事標準仕様書対応。レール(35mm幅)又は取付金具(オプション)で取付。カテゴリC2、カテゴリD1対応。
用途ネットワークカメラ、LANの雷保護。 適合規格JIS C 5381-21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90±1.0×28±0.2(※SG, ASG用取付金具(オプション)使用時の取付寸法ピッチは28.1とする)×90±1.0(レール高さ7.5mmの場合:93.4±1.5) 最大使用電圧(V)DC60 最大放電電流(8/20μs)(kA)12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:4 電圧防護レベル(V)pair - 接地間:500以下、シールド - 接地間:500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルスカテゴリC2/pair - 接地間:2kV / 1kA、カテゴリC2/シールド - 接地間:10kV / 5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:0.5kA、カテゴリD1(10/350μs)/12,36,45,78pair(8芯合計) - 接地間:2.5kA 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

アライドテレシスMMC2000/LC
エコ商品
本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルを介して、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~-0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、2連LCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

アライドテレシスAT-MMC2000/LC
エコ商品
CentreCOM MMC2000シリーズは、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。オプションを利用することで壁面への設置も可能です。
仕様送信光レベル:-9.5~-4dBm、受信光レベル:-17~0dBm 質量(g)200(本体)、110(ACアダプター) ポート数1(RJ-45)、1(2連LCコネクタ) 適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21 波長(nm)中心波長:850 保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光/1000Mbps光) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ、2連LCコネクタ(1000Mbps光) 伝送距離550m 許容損失(dB)7.5
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷

オス/メス = メス。ポート数 = 1。方向 = ライトアングル。長さ = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ = FastJack。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

音羽電機工業LAN用SPD
エコ商品
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 形状【モジュラー】RJ-45(8芯) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC60 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ。ポート数 = 1。シールドタイプ = UTP。方向 = ストレート。長さ = 13.64mm。幅 = 15.88mm。深さ = 21.59mm。シリーズ番号 = HFJ11。PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング