カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(18)
        • 電子部品(オンボード)(6)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(8)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(11)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「10L-A2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • 91A1A-B28-A10L BOURNS

    91A1A-B28-A10L

    BOURNS
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

    警報用 P4Hヒューズ

    大東通信機
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
    用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 押ボタンスイッチ用スイッチ部 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用スイッチ部

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3
  • コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]色黒質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業

    静止型過電流継電器【OCR】

    泰和電気工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
    仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
  • Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a HC形 A22SK2L10Eシリーズ マルヤス電業

    Φ22キー付形 2ノッチ セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 右抜け 1a HC形 A22SK2L10Eシリーズ

    マルヤス電業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ

    RS PRO
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • デバッグケーブル LINKMAN

    デバッグケーブル

    LINKMAN
    ¥639税込¥703
    1本
    3日以内出荷
    仕上げ部品セット用のケーブルです。 「仕上げ部品セット(ケーブル無)」型番:MPK-TAW-IPと合わせますと、「仕上げ部品セット(ケーブル付)」型番:MPK-TAW-CPと同様の内容になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)

    プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷から69日以内出荷
    挿抜回数100回(コネクタ)
  • Dスイッチ3点(GR)/ノーマル SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    5日以内出荷
    仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
  • Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア

    デジタルパネルメータ LCD

    オムロンヘルスケア
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
    仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7336-98
  • ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC

    ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入

    SAMTEC
    ¥569,800税込¥626,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8321アズワン品番65-7602-62
  • 基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTPOWER 50シリーズ 150A 1袋 3個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:8 → 2/0 AWG●シリーズ:PTPOWER 50●ケーブルCSA:10 → 70mm2●定格電流:150A●モデル番号:PTPOWER 50-3L/FE●コード番号:201-4129アズワン品番65-7752-66

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器