カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(2)
        • 電子部品(オンボード)(31)

制御機器 :「120μF」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ 東信工業105℃品 電解コンデンサ東信工業(17件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)
当日出荷から23日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン 電解コンデンサ 120μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 120μFニチコン
7,198税込7,918
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
型式外付けサージ吸収器種類オプションユニット取付方式トップオン取付け方法トップオン
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形日本ケミコン(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati EnergiaDucati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサDucati Energia(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μFニチコン(2件のレビュー)
939税込1,033
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から76日以内出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1200μF日本ケミコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 30mm高さ = 30mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LXZ寿命 = 7000hLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 200V 1200μF 105℃品日本ケミコン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)30×40静電容量1200μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.65
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZCシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ EEHZCシリーズPanasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1リール(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 120uF(105℃・低Z品) 日本ケミコン高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 50V 120uF(105℃・低Z品)日本ケミコン
63税込69
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)10×16静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)755パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF 日本ケミコン日本ケミコン 電解コンデンサ 1200μF日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 50V 12000μF 105℃品日本ケミコン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)50ケース寸法(mm)35×45静電容量12000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.2パッケージ基板自立形定格電流(Arms)4.55
ツェナーダイオード 表面実装 500mW DiodesZetexツェナーダイオード 表面実装 500mWDiodesZetex
499税込549
1セット(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEETCシリーズPanasonic(パナソニック)
589税込648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323F ROHMローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
989税込1,088
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323Fツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2最大ツェナーインピーダンス = 1000Ω最大逆漏れ電流 = 120μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 0.9mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 120μFニチコン
1,498税込1,648
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μFニチコン
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
92,980税込102,278
1箱(115個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJ寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 10V dc 120μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CF寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CFシリーズ. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装タイプ 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF 日本ケミコン日本ケミコン 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 120μF日本ケミコン
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器