DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズJST(日本圧着端子製造)
組端子台東洋技研
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-ETDKラムダ
LEDキャンドルICキットワンダーキット(5件のレビュー)
コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
HW1Z形 照光/非照光ブザーIDEC(和泉電気)
Molex コネクタハウジング メス 15極 1列 1.27mm SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用omron(オムロン)
サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
Molex 圧着端子コンタクト メス SATAシリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム YARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
組端子台東洋技研
ACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
STMicroelectronics 単方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
組端子台東洋技研
フットスイッチUL対応タイプ国際電業
ACアダプタ 12V 1.5AFrecom
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro