カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(3)
        • 検出・センサ(2)
        • 報知器(10)

制御機器 :「1w 球」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
219税込241特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アクリル樹脂
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
白熱ランプ 富士電機白熱ランプ富士電機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から21日以内出荷
コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん) 富士電機コマンドスイッチ LED ランプ(ぴかりくん)富士電機
449税込494
1個
当日出荷から41日以内出荷
着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子)Metrol(メトロール)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。
用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(1.57MB) 【徹底解説】たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) 【保存版】センサ改善事例集(2.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) センサ改善事例(3.39MB)ケーブルタイプキャブタイヤ
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263
1箱(5個)
翌々日出荷から20日以内出荷
ハロゲン球 日恵製作所ハロゲン球日恵製作所
919税込1,011
1個
4日以内出荷
適合NY9256H1
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)130高さ(mm)196引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP19(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP18(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)200 AC
超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M30PEPPERL+FUCHS
75,980税込83,578
1個
52日以内出荷
材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器