カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(65)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(77)
        • 接続・省配線(制御機器)(111)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(30)
        • 産業用PC用品(53)
        • 電子部品(オンボード)(796)
        • 検出・センサ(135)
        • 報知器(11)
        • 制御機器・PLC・リレー(57)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(16)
        • 通信(制御機器)(17)
        • 電源(制御機器)(225)
        • 冷却(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「20 1 3/8」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,597件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ES2000-NO.3-B8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ES2000-NO.3-B8-0-STK

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBH-20-432 シリーズ コーセル

    NBH-20-432 シリーズ

    コーセル
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)定格電流(A)20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入 BULGIN

    丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:3 8 900 Buccaneerシリーズ 1箱 20個入

    BULGIN
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●シェルサイズ:3, 8●シリーズ:900 Buccaneer●IP保護等級:IP68●表面処理:黒●コード番号:204-7999アズワン品番65-7574-56
  • ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
  • 8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20

    東芝
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
  • 8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20

    東芝
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
  • RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)

    RF1Vシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    種類安全リレー
  • XIAO RA4M1 Seeed Studio

    XIAO RA4M1

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
    寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
  • IC LATCH OCT TRANSP D 20SO Texas Instruments

    IC LATCH OCT TRANSP D 20SO

    Texas Instruments
    ¥97税込¥107
    1個
    3日以内出荷
    3ステート出力、8ビット、トランスペアレントDタイプラッチ
    その他【パッケージ/ピン】SOP/20寸法(mm)12.6×5.3×1.95チャンネル数8出力電流(mA)【高レベル】-6【低レベル】32RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • 4TL1-3 honeywell

    4TL1-3

    honeywell
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様●Description-:military-grade toggle switch●Sealing:qualified to MIL-DTL-3950取付Bushing 15/32 in (0.47 in) Φ極数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.7×33.5×22.6定格電流(A)Up to 20、ac and dc capability動作温度(℃)-65~71回路4PDTRoHS指令(10物質対応)対応位置Keyway:1-2、4-5、7-8、10-11Opposite Keyway:2-3、 5-6、 8-9、11-12アクション2 position、momentary and maintained
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレーベースモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20ケーブル長(m)100未満出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30サンプリング間隔:300ms使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台時計機能付耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6バックアップ時間20日間(+25℃Typ.)推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
  • ポテンショメータ(10回転型 1kΩ) 栄通信工業

    ポテンショメータ(10回転型 1kΩ)

    栄通信工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト
    外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
  • RS Pro 小刀刃 RS PRO

    RS Pro 小刀刃

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ブレード形状 = 非常に尖った ダイアゴナル精密クラフトナイフ刃. 100枚パックで販売
  • TE Connectivity 201388-1 コネクタねじ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 201388-1 コネクタねじ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM-SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品コネクタ挿抜
  • 丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥50,980税込¥56,078
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187アズワン品番65-7524-73
  • 8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝

    8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20

    東芝
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
  • ES2000-NO.3-B8-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ES2000-NO.3-B8-0-50MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(1m×4000個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

    IDEC(和泉電気)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    保護構造IP20適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接続端子ヨーロッパ形端子台耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6
  • Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin PDIP PIC16F1619-I/P

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1.024 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: 2.3 → 5.5 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1615 / 1619 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC16Fシリーズのマイクロコントローラは、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン / パッケージオプションに組み込んだ8ビットMCUです。 PIC16F1615 / 1619マイクロコントローラはMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースに、様々なペリフェラルを統合しています。このため、これらのデバイスは、汎用用途や小規模なモータ制御用途に幅広く使用できます。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 内部発振器 12又は18 I/Oピン パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) ブラウンアウトリセット(BOR) ウィンドウ型ウォッチドッグタイマ(WWDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 低電圧プログラミング(LVP). 周辺機能. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1615 8チャンネル、PIC16F1619 12チャンネル 8ビットD/Aコンバータ(DAC) 電圧基準 ゼロクロス検出(ZCD) キャプチャ / コンペア / PWM (CCP)モジュール x 2 2個のコンパレータ 24ビット信号測定タイマ(SMT) x 2 角度タイマ メモリスキャン(CRC / SCAN)による巡回冗長検査 PID (Proportional-Integral-Derivative)機能付き数値演算アクセラレータ ゼロクロス検出器 電圧リファレンスモジュール ハードウェア制限タイマ(HLT)付き8ビットタイマ x 4 16ビットタイマ x 3 ペリフェラルピン選択(PPS) コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 設定可能なロジックセル(CLC) x 2 拡張USART (EUSART) SPI / I2Cシリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ Texas Instruments

    1回路 低雑音 高速 オーディオ用 オペアンプ

    Texas Instruments
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    仕様●パッケージ:DIP8P●回路数:1回路●入力構成:BP●電源電圧:±3V~±20V●電源電流:4mA(Vcc=±15)●GBW:10MHz●SR:13(Cc=0)V/μs●入力オフセット電圧(typ):0.5mV●入力バイアス電流(typ):500nA●動作温度:0℃~+70℃アズワン品番67-0485-36
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 20mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 20mm

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 15mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4580アズワン品番65-7522-20
  • クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    。Weidmuller の基板端子 Terminal は、10.16 mm ピッチで導体出口方向が 90 ° の実証済みクランプヨーク接続を備えており、1000 V、オフセットはんだピン、テストポイント、76 A、16 mm 2 のワイヤ断面を実現します。基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 10.16 mm 極数 2 導体アウトレット方向: 90
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4577アズワン品番65-7503-61
  • AT-PWRCBL-J01R  L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス

    AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル

    アライドテレシス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
    定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBC-20-472 シリーズ コーセル

    NBC-20-472 シリーズ

    コーセル
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 20個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 4極 1箱 20個入

    WEIDMULLER
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4576アズワン品番65-7530-40
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1H103K080AA

    TDK
    ¥739税込¥813
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) CGA3E2X8R1E104K080AA

    TDK
    ¥779税込¥857
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、X8R誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品で、高温環境で動作するデバイスに適しています。.特長と利点:.CGAシリーズは、薄膜セラミック誘電体の積層構造になっており、精密技術を利用して高静電容量値を実現優れたDCバイアス特性AEC-Q200準拠.用途:.車載用エンジン制御ユニット、車載用センサモジュール、車載用バッテリラインの平滑化、高い信頼性を必要とする用途、スイッチング電源の平滑化
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧25Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP 東芝

    Toshiba 74 VHCシリーズ オクタルバスバッファ, 8mA, 2~5.5 V, 20-Pin VSSOP

    東芝
    ¥499税込¥549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = VHC1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = VSSOPピン数 = 20寸法 = 5 x 3 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 VTC74VHCファミリインバータ / バッファ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments

    IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SO

    Texas Instruments
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応動作供給電圧(V)4.5~5.5出力タイプ3ステート
  • ラジアルリードインダクター(/3.3μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/3.3μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6×L8mmインダクタンス(μH)3.3抵抗(mΩ)DC/21(DCR)
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 20 V, 2 A, 3 ピン パッケージUFM SSM3 シリーズ

    東芝
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 140 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 Vパッケージタイプ = UFM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 800 mW標準ターンオフ遅延時間 = 92 nsMOSFET Pチャンネル、SSM3Jシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ(6件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
    高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • 日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器