カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 電子部品(オンボード)(41)
        • 検出・センサ(4)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(6)
        • 電源(制御機器)(10)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「20w-40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
標準形リミットスイッチ K244 富士電機標準形リミットスイッチ K244富士電機(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から71日以内出荷
連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。
許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
AC軸流ファンモータ NMB(ミネベア)AC軸流ファンモータNMB(ミネベア)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
ラッチングリレー MMK omron(オムロン)ラッチングリレー MMKomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
同軸コネクタ N型 固定減衰器 トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器トーコネ(旧:東洋コネクター)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
端子台 2段型プリント基板用 サトーパーツ端子台 2段型プリント基板用サトーパーツ(2件のレビュー)
838税込922特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板結線方式ネジ材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)定格電圧(V)250耐電圧(V/min)AC2000
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷
パワーリレー MM4 omron(オムロン)パワーリレー MM4omron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
Saia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバー SAIA-BURGESSSaia-Burgess マイクロスイッチ ローラレバーSAIA-BURGESS
54,980税込60,478
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
2,930税込3,223特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
819税込901
1個
当日出荷から7日以内出荷
Adaptive ペルチェモジュール AdaptiveAdaptive ペルチェモジュールAdaptive(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2W RS PRORS Pro ミニチュアスピーカ,サウンドレベル:83dB,定格出力:2WRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 安全ブレーカシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULSPULS DINレール取付電源 / パネル取付電源PULS
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik クランプフィルタ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik クランプフィルタWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
24,980税込27,478
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
カートリッジヒーター RS PRO RS PROカートリッジヒーター RS PRORS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sick 光電センサ ブロック形 SICKSick 光電センサ ブロック形SICK
31,040税込34,144
1個
7日以内出荷
ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHMローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123ROHM
470税込517
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM ツェナーダイオード ROHMROHM ツェナーダイオードROHM
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
IXYS Nチャンネル IGBT IXYSIXYS Nチャンネル IGBTIXYS
4,198税込4,618
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 40Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
41,980税込46,178
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
629税込692
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RFIDシステム V680用ケーブル長 omron(オムロン)RFIDシステム V680用ケーブル長omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
仕様形V680-H01専用ケーブル
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
TE Connectivity ポテンショメータ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメータTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器